絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(53)
- 3.65mm(30)
- 4mm(30)
- 4.15mm(97)
- 5.2mm(36)
- 6.2mm(34)
- 8.2mm(30)
- M2(47)
- M2.3(40)
- M2.5(35)
- M2.6(50)
- M3(177)
- M3.5(124)
- M3.8(34)
- M4(278)
- M4.2(63)
- M4.5(35)
- M4.8(35)
- M5(149)
- M6(92)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
材質
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ステンコート(7)
- 3価ブラック(17)
- 3価ホワイト(23)
- 3価ユニクロ(5)
- その他(3)
- つや消し黒(5)
- カラー(30)
- クロメート(25)
- クローム(8)
- ゼロクローム(9)
- ニッケル(22)
- ノンクローム(18)
- パシペート(8)
- ユニクロ(47)
- ラスパート(20)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(22)
- 黒亜鉛(12)
- 黒染め(23)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(16)
- 0.6(3)
- 0.63(40山)(29)
- 0.7(36山)(20)
- 0.79(32山)(51)
- 0.8(5)
- 0.9(28山)(69)
- 1(3)
- 1.05(24山)(126)
- 1.06(1)
- 1.27(20山)(33)
- 1.41(18山)(124)
- 1.58(16山)(170)
- 1.59(1)
- 1.81(14山)(47)
- 2.11(12山)(58)
- 2.54(10山)(51)
- 2.82(9山)(45)
- 3.17(8山)(2)
- その他(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・3.17(8山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(555)
- ウイング(35)
- TRUSCO(17)
- 若井産業(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- 日本パワーファスニング(15)
- エスコ(12)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- サイマコーポレーション(10)
- OHSATO(大里)(8)
- 八尾製鋲(6)
- 太和商店(5)
- サンコーテクノ(4)
- コノエ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ヤマヒロ(3)
- ノーブランド(2)
- 八幡ねじ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ウイング・TRUSCO・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・エスコ・TERADA(寺田電機製作所)・サイマコーポレーション・OHSATO(大里)・八尾製鋲・太和商店・サンコーテクノ・コノエ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ヤマヒロ・ノーブランド・八幡ねじ・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状丸皿小頭寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.1
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(200個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状皿穴の形状十字穴
4x30mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(80本)当日出荷エスコ品番EA949ET-430材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)30質量(g)169呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
4x10mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(170本)当日出荷エスコ品番EA949ET-410材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)10質量(g)148呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥1,500~税込¥1,650~1箱(250本)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
タッピングセット
ハイロジック¥839税込¥9231箱欠品中DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケースセット内容3×16皿30個、3×25皿18個、4×20皿20個、4×30皿15個、4×12ナベ20個
タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,3961箱(28本×6パック)ほか当日出荷から4日以内出荷・頭形状:皿頭 ・頭色:白塗装用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229~税込¥252~1パック(18本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・色:ブロンズ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉
ウイング¥5,398~税込¥5,938~1箱(100本)当日出荷コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。材質鉄ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)
八幡ねじ¥979~税込¥1,077~1箱(500本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。用途堅い木に最適。材質鉄表面処理めっき、焼き付け塗装頭部形状皿穴の形状十字穴
グッとビス サラ
若井産業¥299~税込¥329~1パック(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けにねじの呼びM5
コンパネビス
ウイング¥1,698税込¥1,8681箱(650本)ほか当日出荷から翌々日出荷フレキが無いのに頭が沈む!フレキが無いからケバ立たない! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
デッキビス(小箱)
八尾製鋲¥4,998税込¥5,4981箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊先端加工でデッキ材に下穴なしで打ち込み可能。錆びに強い表面処理を施しています。材質SUS305J1ねじ径(mm)5
ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭
若井産業¥1,998税込¥2,1981パック(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。パッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途内装、外装、設備その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状サラ頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭径(mm)7下穴ドリル径(mm)3.5
ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉
ウイング¥4,698税込¥5,1681箱(140本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
皿頭タッピングねじ 三価白 少量パック
TRUSCO¥259~税込¥285~1袋(10本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ステンレスタッピング
OHSATO(大里)¥469~税込¥516~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。用途鉄部・木部への締結に。色黒塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
シンワッシャービス ステンレス プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(100本)ほか当日出荷スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
スリムローレットビス 箱入
ウイング¥2,998税込¥3,2981箱(400本)ほか翌々日出荷際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。用途あらゆる内装造作作業に。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴