絞り込み
ねじの呼び
- M7
- 3.1mm(53)
- 3.65mm(30)
- 4mm(30)
- 4.15mm(96)
- 5.2mm(36)
- 6.2mm(34)
- 8.2mm(30)
- M2(47)
- M2.3(40)
- M2.5(34)
- M2.6(49)
- M3(175)
- M3.5(124)
- M3.8(34)
- M4(274)
- M4.2(60)
- M4.5(34)
- M4.8(33)
- M5(149)
- M6(91)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
取付穴形状

十字穴(1)
ブランド
- ウイング(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
3.1mm(53)
4.15mm(96)
M2(47)
M2.6(49)
M3(175)
M3.5(124)
M4(274)
M4.2(60)
M5(149)
M6(91)
ねじの呼びをもっと見る

タイトフレームビス プラケース入
ウイング¥869税込¥9561パック(20本)翌々日出荷極太の高低2条ネジがタイトフレームを下地にスムースにガッチリ固定。高い引抜保持力を保ちながら、木割れせず節があっても楽々打ち込める先端錐先形状。極太のネジのため多種多様な用途にお使いいただけます。用途ガレージ、物置、大型木造建築等木下地のタイトフレームの固定に最適。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)14表面処理三価クロメートねじ径×長さ(mm)7.0×55穴の形状十字穴3番