絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(12)
- 0.45(56山)(15)
- 0.5(48)
- 0.6(1)
- 0.7(5)
- 0.7(36山)(46)
- 0.8(41)
- 1(30)
- 1.25(20)
- 1.5(9)
- 1.75(10)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 06(1)
- 08(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
「ねじの呼び」から絞り込む

ボブナット BOBS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥34,190~税込¥37,609~1箱(1000本)ほか4日以内出荷六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ボブナット BOB 小箱(鉄)
ボーセイ¥9,900~税込¥10,890~1箱(1000本)ほか4日以内出荷六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)
ボーセイ¥29,780~税込¥32,758~1箱(250本)ほか4日以内出荷丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ カ-リングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(78個)翌々日出荷六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。寸法H(mm)3.5寸法D(mm)5.38寸法B(mm)7寸法D1(mm)4.4呼称M4-0.6寸法h1(mm)1.5寸法h2(mm)2
薄板用取付ナット 細目
ラクテム¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。用途薄い板へのねじ穴製作に。材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP材質(六角ナット)(3種)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類外径並目×内径細目
薄板用取付ナット
ラクテム¥717~税込¥789~1個5日以内出荷薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。用途薄い板へのねじ穴製作に。材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP材質(六角ナット)(3種)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
カレイ ラウンドナット(ステンレス/生地)
大阪魂¥259,800~税込¥285,780~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
NCナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ0.8寸法H(mm)2寸法S(mm)0.76寸法D(mm)6.38表面処理3価ホワイト寸法B(mm)8.8ねじの呼びM5
セルファスナー(ステンレス)(小箱)
セルジャパン¥78,980税込¥86,8781箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)6.4寸法F(mm)4.8寸法D(mm)4.25寸法E(mm)(最小)1.4寸法B(mm)1.8寸法C(mm)(最大)1.4ねじの呼びM2.5
SGナット (鉄/生地)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥789税込¥8681パック(2個)翌々日出荷プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄ねじピッチ1.75寸法S(mm)16寸法D(mm)15.9表面処理生地寸法B(mm)17寸法H1(mm)7ねじの呼びM12加工物穴径(mm)16
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート