カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ねじ
          • 木ねじ・ドリルネジ
            • ドリルネジ(切り刃付)(9)
絞り込み

木ねじ・ドリルネジ :「平ビス」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンバ 木下地用TM(ステンレス) 若井産業ダンバ 木下地用TM(ステンレス)若井産業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼び5材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(300個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(150本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)10.0寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0呼び径(Φmm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品) ヤマヒロノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)ヤマヒロ(2件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
超低頭ドリルねじ(板金用) TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1セット(19本)ほか
当日出荷
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)3.2頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2
ダンバ(ユニクロ) 若井産業ダンバ(ユニクロ)若井産業(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(200本)ほか
当日出荷
頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)10
ノンヘッドトルネードハイロー ヤマヒロノンヘッドトルネードハイローヤマヒロ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(400個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.4までねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!縦茅葺屋根の施工時など、頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます。
用途住宅屋根改修(カバー工法)材質呼び径4.5表面処理三価クロメート頭部形状頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2ねじの呼びM4.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
パイロビス 特平(鉄/ユニクロめっき) 平田ネジパイロビス 特平(鉄/ユニクロめっき)平田ネジ
5,198税込5,718
1箱(1000本)
5日以内出荷
頭部径が小さく、サッシ等、アルミ建材などの使用に最適なドリルねじです。
用途アルミ建材+アルミに。種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ長さ(mm)13適合板厚(mm)2.3まで頭部径(Φmm)【最大】7、【最小】6.5ねじの呼び4mm頭部特平
木ねじ・ドリルネジ