絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 1/4(5)
- 5/16(4)
- 3/8(12)
- 1/2(4)
- 1"(1)
- M3(29)
- M4(79)
- M5(105)
- M6(126)
- M8(112)
- M10(78)
- M16(5)
- M20(4)
- W1/4(1)
- W3/8(3)
長さ(mm)
- 15(8)
- 20(12)
- 25(16)
- 30(22)
- 35(15)
- 40(11)
- 45(9)
- 50(18)
- 55(8)
- 60(13)
- 65(6)
- 70(11)
- 75(5)
- 80(11)
- 90(9)
- 100(11)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(5)
- SUS316L(1)
- 鉄(23)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(6)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.75(29)
タイプ
- Rタイプ(12)
Rタイプ
規格
- 2種(1)
2種
ブランド
- 大阪魂(32)
大阪魂
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(5)
3/8(12)
M3(29)
M4(79)
M5(105)
M6(126)
M8(112)
M10(78)
M12
M16(5)

SCS16チョウBT(1シュ
大阪魂¥6,794税込¥7,4731個翌々日出荷長さ(mm)35寸法H(mm)29寸法A(mm)22寸法D(mm)60寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G1(mm)7ねじの呼びM12寸法G2(mm)8