絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 1/4(5)
- 5/16(4)
- 3/8(12)
- 1/2(4)
- 1"(1)
- M3(29)
- M4(79)
- M5(105)
- M6(126)
- M8(112)
- M10(78)
- M12(32)
- M20(4)
- W1/4(1)
- W3/8(3)
長さ(mm)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(3)
ブランド
- 大阪魂(5)
大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(5)
3/8(12)
M3(29)
M4(79)
M5(105)
M6(126)
M8(112)
M10(78)
M12(32)
M16

3カ-W チョウBT(1シュ(D70
大阪魂¥3,552税込¥3,9071個翌々日出荷長さ(mm)30寸法H(mm)34寸法A(mm)26寸法D(mm)70寸法B(mm)22寸法C(mm)17寸法G1(mm)8ねじの呼びM16寸法G2(mm)9