絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 1/4(5)
- 5/16(4)
- 3/8(12)
- 1/2(4)
- M3(29)
- M5(104)
- M6(126)
- M8(112)
- M10(77)
- M12(33)
- M16(5)
- M20(4)
- W1/4(1)
- W3/8(3)
長さ(mm)
- 0.70(1)
- 6(19)
- 8(46)
- 10(59)
- 12(53)
- 15(60)
- 20(59)
- 25(51)
- 30(51)
- 35(41)
- 40(34)
- 50(3)
材質
- ステンレスすべて(31)
- SUS304(26)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(45)
- SWCH(1)
- SWRM(1)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(6)
- クロメート(7)
- クローム(2)
- スズコバルト(4)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(60)
タイプ
- Rタイプ(18)
Rタイプ
規格
- 2種(6)
2種
ねじ山種類
- メートル並目(4)
メートル並目
種別
全ねじ(4)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(57)
- エスコ(8)
- TRUSCO(6)
- 丸エム製作所(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- コノエ(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・丸エム製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・コノエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(5)
3/8(12)
M3(29)
M4
M5(104)
M6(126)
M8(112)
M10(77)
M12(33)
M16(5)

蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥769税込¥8461パック(25個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(8個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,130~税込¥1,243~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。用途各種締結に。材質ステンレス規格2種RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥559~税込¥615~1袋(20本)当日出荷から3日以内出荷手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格2種
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(40個)当日出荷から10日以内出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
蝶ボルト ユニクロ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1パック(20本)翌々日出荷から7日以内出荷・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1缶(100本)ほか3日以内出荷手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥15,580~税込¥17,138~1箱(200本)ほか翌々日出荷手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。用途手回し用ねじに。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
プラカラー蝶ボルト 2種 小箱
丸エム製作所¥12,180~税込¥13,398~1箱(250本)ほか翌々日出荷高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。用途手回し用ねじに。種別全ねじ色ライトグレー規格2種材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
プラカラー蝶ボルト 1種 小箱
丸エム製作所¥11,100~税込¥12,210~1箱(200本)ほか翌々日出荷高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。用途手回し用ねじに。色ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ レイカンWBT(OPG( D=21
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法H(mm)11.8寸法A(mm)8.5寸法D(mm)21寸法C(mm)6寸法G(mm)3ねじの呼びM4
3カ-W レイカンWBT(OPG( D=21
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)11.8寸法A(mm)8.5寸法D(mm)21寸法C(mm)6寸法G(mm)3ねじの呼びM4
蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1缶(90本)ほか3日以内出荷手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト ステンレス(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10本)翌々日出荷から7日以内出荷・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。 ・サビにくいステンレス製用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質ステンレス(SUS304)