4ページ目: コンクリートプラグ
必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。
材質ポリアミド6(PA6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0570
一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。
材質ポリアミド6(PA6)
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様箱入
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)2
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-3
材質ナイロン
下穴径(Φmm)8
適合ねじ4.5/6.2mm
プラグ(mm)Φ8×40
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-2
材質ナイロン
下穴径(Φmm)6
適合ねじ3.5/5.1mm
プラグ(mm)Φ6×30
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-1
材質ナイロン
下穴径(Φmm)5
適合ねじ2.7/4.1mm
プラグ(mm)Φ5×25
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1箱(100本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1箱(100本)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
1箱(50個)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
呼びNPS-650
直径(Φmm)6
首下長(mm)50
下穴径(Φmm)6
頭径(Φmm)11
材質ステンレス
1箱(50個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上
全長(mm)25
頭部径(Φmm)13
適合ねじ径(Φmm)4
1セット(20本×12袋)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
端末おさえ金物取付ビス
アンカープラグ
防水層端末押え金物の効果をグッと高める!
全長(mm)36
ドリル径(Φmm)5~5.5
プラグ径(Φmm)5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。