絞り込み
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
6.8・7・8・10・14・20.5
ねじ長さ(mm)
13・15・20・23・26・30・32・33・40・43・44・46・50・60・62・66・70・73・76・90・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・-
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・クロメート・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
若井産業・大阪魂・サンコーテクノ・JEFCOM(ジェフコム)・ネグロス電工・TRUSCO・ユニカ・Rapid(ラピッド)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・南電機・神王工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
  • アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
    用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
  • 速効ボードアンカー 神王工業

    速効ボードアンカー

    神王工業
    1,198税込1,318
    1パック(30本)
    当日出荷
    ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。
    材質スチール下穴径(Φmm)不要頭部径(Φmm)16適合材石膏ボードねじの呼びM4
  • 3カ-W ITハンガー(メネジ 大阪魂

    3カ-W ITハンガー(メネジ

    大阪魂
    723税込795
    1個
    翌々日出荷
  • ステンITハンガー 大阪魂

    ステンITハンガー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノ

    テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1パック(50本)
    欠品中
    あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
    用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
  • ステンレス メカナット M8(1本) 若井産業

    ステンレス メカナット M8(1本)

    若井産業
    454税込499
    1袋(1本)
    当日出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • メカナット3分(W3/8) MN365(1本) 若井産業

    メカナット3分(W3/8) MN365(1本)

    若井産業
    327税込360
    1袋(1本)
    4日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~65
  • メカナット M8(100本) 若井産業

    メカナット M8(100本)

    若井産業
    23,500税込25,850
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • ステンレス メカナットM6 若井産業

    ステンレス メカナットM6

    若井産業
    9,704税込10,674
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS303奥行(mm)【裏面必要奥行】20以上下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)10~60
  • ステンレス メカナット M8(10本) 若井産業

    ステンレス メカナット M8(10本)

    若井産業
    3,028税込3,331
    1箱(10本)
    当日出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,898税込6,488
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304質量(g)80ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
  • ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製 サンコーテクノ

    ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製

    サンコーテクノ
    9,698税込10,668
    1セット(25本)
    当日出荷
    ねじの呼びM10材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79付属品座付ナットトラスコ品番491-6573質量(g)81.6締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4必要中空幅(mm)57
  • ITハンガーITタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ITハンガーITタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    1,898税込2,088
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    材質スチール
  • オタイコハンガー ネグロス電工

    オタイコハンガー

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。
    用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。表面処理ステンレス鋼適合サイズ【固定ナット】M6適合ドリル径(mm)7.5はさみ込み厚さ(mm)0.4~4最小中空幅(mm)26
  • アリゲーター 箱入 若井産業

    アリゲーター 箱入

    若井産業
    9,698税込10,668
    1箱(200本)
    当日出荷
    用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • ABロックアンカー(ALW 大阪魂

    ABロックアンカー(ALW

    大阪魂
    805税込886
    1個
    翌々日出荷
    中空部用ワンサイドファスナー 押出成形セメント板用(アスロック・メース板)
    全長(mm)45ねじ径M10ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)15
  • ステンITハンガー(メネジ 大阪魂

    ステンITハンガー(メネジ

    大阪魂
    2,585税込2,844
    1個
    翌々日出荷
    寸法l(mm)20
  • 3カ-W ITハンガー 大阪魂

    3カ-W ITハンガー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-W アメラハンガー 大阪魂

    3カ-W アメラハンガー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)30必要中空幅(mm)30
  • ユニクロ ビ スツキ カベッコミニP-50 大阪魂

    ユニクロ ビ スツキ カベッコミニP-50

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
  • ユニクロ ビ スツキ カベッコP-25 大阪魂

    ユニクロ ビ スツキ カベッコP-25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mmビスの呼びM3~M6フリーサイズ
  • ステン ビス ツキ カベッコミニP-25 大阪魂

    ステン ビス ツキ カベッコミニP-25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
  • ボードプラグ フックタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ フックタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,598税込2,858
    1箱(50本)
    当日出荷
    新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。
    用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
  • トグルボルト BC W3/8(25本) 若井産業

    トグルボルト BC W3/8(25本)

    若井産業
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    用途中空壁・真壁材質鉄めっきサイズW3/8品番BC下穴径(Φmm)19適合板厚(mm)10~64
  • トグラー クリアーパック 若井産業

    トグラー クリアーパック

    若井産業
    2,898税込3,188
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
    用途中空壁・真壁下穴径(Φmm)8
  • ステンレス メカナット M8(100本) 若井産業

    ステンレス メカナット M8(100本)

    若井産業
    21,188税込23,307
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(1本) 若井産業

    ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(1本)

    若井産業
    831税込914
    1袋(1本)
    4日以内出荷
    〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~65
  • メカナット M8(1本) 若井産業

    メカナット M8(1本)

    若井産業
    400税込440
    1袋(1本)
    4日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • ステンレス メカナット M10(50本) 若井産業

    ステンレス メカナット M10(50本)

    若井産業
    31,875税込35,063
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100
  • スプリングハンガー(緑)(鉄/クロメート) 大阪魂

    スプリングハンガー(緑)(鉄/クロメート)

    大阪魂
    229税込252
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    ねじの呼びMSH-M1050材質鉄(または標準)表面処理クロメート
  • スプリングハンガー(白)(鉄/クロメート) 大阪魂

    スプリングハンガー(白)(鉄/クロメート)

    大阪魂
    999税込1,099
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びMSH-M1670材質鉄(または標準)表面処理クロメート
  • アメラハンガー(ITAーR・RS(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    アメラハンガー(ITAーR・RS(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    17,980税込19,778
    1箱(50個)
    9日以内出荷
    ねじの呼びMITA-1050R材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂

    ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地)

    大阪魂
    1,998税込2,198
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • ブッシュボトルハンガー コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    ブッシュボトルハンガー

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
    43,980税込48,378
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    本体も全ネジも、ワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現! 全ネジは、まっすぐ挿入して少し(1回転未満)回すだけで完全固定完了! 専用工具(全ネジカッター・全ネジ回し)不要! つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくい全ネジも全部OK! 体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。 ラクラク施工できます! 取付後でも移動が可能(デッキの長手方向)。取付位置の移動が簡単。 強固な取付が可能。ガタツキなし。
    適合デッキ/JFE(旧 川鉄建材)QL、デッキ品番/QL99-50-12、QL99-50-16、QL99-75-12、QL99-75-16
  • トンボハンガー中空壁用ステン 南電機

    トンボハンガー中空壁用ステン

    南電機
    7,898税込8,688
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ボードやALC核の中空壁に盤などを支持する金具です。引張強度は、ボードやALC核の材質により異なりますので、取付条件を確認してください。
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    17,980税込19,778
    1箱
    4日以内出荷
    下向き施工用
    材質スチール製下穴径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理適合材長孔フロア鋼板頭部径dk(mm)14ねじの呼びM10

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー