絞り込み
ブランド
- LAVEN(ラベン)
- モノタロウ(15)
- Kawasaki(8,654)
- TAKEGAWA(武川)(6,462)
- DAYTONA(デイトナ)(5,248)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,042)
- KITACO(2,902)
- CF POSH(2,574)
- POSH Faith(2,413)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,872)
- KIJIMA(キジマ)(1,833)
- PMC(1,540)
- ハリケーン(1,347)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
- brembo(1,249)
- AFAM(アファム)(1,245)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,173)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
- ベビーフェイス(1,057)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,044)
- ブランドをもっと見る
特価

プラスチック光沢復活剤
LAVEN(ラベン)(67件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
耐熱塗料ブラック ツヤ消し
LAVEN(ラベン)(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
エアーフィルターオイル湿式タイプ
LAVEN(ラベン)(40件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(480mL)ほか当日出荷湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。用途湿式タイプのエアーフィルター用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
MiniBottle くもり止め
LAVEN(ラベン)(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(100mL)当日出荷スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
エアーフィルタークリーナー
LAVEN(ラベン)(63件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
スプレーワックス
LAVEN(ラベン)(18件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。 タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
プラスチックポリッシュ
LAVEN(ラベン)(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(200mL)当日出荷プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に危険物の類別非危険物
耐熱塗料クリアー
LAVEN(ラベン)(45件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~200度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度200度危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
キングスター チェーンクリーナー
LAVEN(ラベン)(55件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(840mL)当日出荷ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.586L危険物の性状非水溶性
キャブレタークリーナー泡タイプ
LAVEN(ラベン)(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷気化器内のワニス、ガム質・スラッジ汚れなどを落とす特殊洗浄剤。強力な洗浄力でキャブレターの作動を円滑にします。 エンジンの回転をスムーズにし、パワーをアップ/燃焼効率の低下の原因をカット。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
耐熱ワックス
LAVEN(ラベン)(27件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(180mL)当日出荷マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
キングスター ホワイトチェーンルーブ
LAVEN(ラベン)(47件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(840mL)当日出荷高品質のフッ素樹脂を主成分にした潤滑性、耐摩耗性、耐水性、耐熱性に優れたホワイトグリス。ドライタイプのため飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。倒立バルブを採用しているため逆さまでも使用できます。用途シールチェーン/ノーマルチェーン/カラーチェーン等あらゆるチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチレバー/ブレーキレバー/自動車のドアヒンジなどの潤滑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
耐熱塗料ブラック 半ツヤ
LAVEN(ラベン)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(150度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
スーパーチェーンルーブ
LAVEN(ラベン)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷高品質のフッ素樹脂を主成分にした、浸透性に優れた透明タイプのチェーンオイル。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ウエットタイプのため、素早く細部に浸透し過酷な条件下でも威力を発揮します。用途シールチェーン・ノーマルチェーン・カラーチェーン・ワイヤーケーブル・クラッチ、ブレーキレバー/オフロード・カートに効果を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.252L危険物の性状非水溶性
ワイヤーグリス
LAVEN(ラベン)(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
ガスケットリムーバー(塩素フリータイプ)
LAVEN(ラベン)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)7日以内出荷古くなったガスケット、パッキン、シール材にスプレーする事で容易にはがす事が出来ます。 各種揮発乾燥タイプ塗料の塗膜除去、カーボン類の除去にも使用できます。 ジクロロメタンを全く使用しない塩素フリーの商品です。用途自動車、二輪車用ガスケットの剥離「業務用」表示成分キシレン、トルエン、ブチルセロソブル、エチルベンゼン(安衛法)危険物の類別非危険物
シートクリーナー
LAVEN(ラベン)(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(180mL)当日出荷スプレー泡タイプのシートクリーナーです。メッシュシートにもオススメです。危険物の類別非危険物
ダートエース(泥付着抑制剤)
LAVEN(ラベン)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(500mL)ほか当日出荷から5日以内出荷LAVENダートエースは、フェンダー裏面や泥の付着しやすい所にスプレーし、泥の付着によるハンドル操作の不良や車体重量の増加を抑えます。モトクロスやオフロードのレースには欠かせません。逆さまでもスプレーできる倒立バルブを使用しています。用途二輪車のフェンダー裏面等の泥付着抑制成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤他使用方法(1)使用する前に洗車し、水分をよく拭き取ってください。(2)ノズルを取付け、噴射口の向きを確認し、約10cm離して十分スプレーしてください。(3)スプレー後、すぐに走行可能です。(4)使用後は、石けんで手を洗ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
メッキ&ステンレスクリーナー
LAVEN(ラベン)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷超微粒子コンパウンド配合で金属表面に傷をつけることなく、汚れを落し光沢を再現します。また天然カルナバロウによって強い光沢被膜を形成し、耐水耐候性にも優れた効果を発揮します。用途メッキ・ステンレス・アルミ等の金属部品/タンク/カウル/スクリーン等の樹脂部分/メッキ部分の多いアメリカンタイプに効果を発揮。危険物の類別非危険物
ホワイトチェーンルーブ
LAVEN(ラベン)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(180mL)当日出荷高品質のフッ素樹脂を主成分にしたホワイトグリス。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ドライタイプのため、飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.072L危険物の性状非水溶性
フューエルインジェクション&キャブクリーナー
LAVEN(ラベン)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷燃焼吸入系統のカーボン、ワニス、ガム質スラッジなどの堆積物を速やかに除去。特にエンジン調整前の使用に効果的な溶剤タイプです。 エンジンの回転をスムーズにし、燃焼効率の低下を抑えます/ガソリンを節約/オイルの寿命を伸ばします。用途ターボ車・EFI車に最適危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
クリーナー&ワックス
LAVEN(ラベン)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(100mL)ほか当日出荷から5日以内出荷LAVENクリーナー&ワックスはヘルメットに直接スプレーして虫の死骸や排気ガスの汚れを落とし、美しいツヤを出します。用途2輪車用ヘルメットの汚れ落とし・ツヤ出し成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル、噴射剤他使用方法(1)使用前に容器の中に入っている撹拌用のガラス玉がカラカラと軽い音を立てるまでよく振ってください。(2)噴射口の向きを確認し、ヘルメットから約20cm位離して軽くスプレーしてください。(3)柔らかい布で塗り伸ばしてから軽く拭きあげてください。(4)使用後はキャップをし、石けん等で手をよく洗ってください。危険物の類別非危険物
PROTECH RX-1
LAVEN(ラベン)¥8,698~税込¥9,568~1缶(4L)ほか5日以内出荷から10日以内出荷LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。危険物の類別非危険物
ペネルーブ
LAVEN(ラベン)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷強力な浸透潤滑力により、腐食したボルトやナットをゆるめます。すばやく金属表面に作用して被膜を形成し、防錆、防湿効果を高め、凍結防止にも役立ちます。倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。用途ボルト、ナットなどのゆるめ剤/ドア/トランクのロック/ヒンジ部の潤滑/ディストリビューターに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196L危険物の性状非水溶性
ホワイトチェーンルーブPRO
LAVEN(ラベン)(15件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(420mL)当日出荷業務用サイズのホワイトグリス。シールチェーンほか、あらゆるチェーンのグリスアップに使用できます。用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
PROTECH業務用ワックスRX-1
LAVEN(ラベン)¥29,980税込¥32,9781本(20L)5日以内出荷プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。 キャニオンガン0.5L容器付き用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用表示成分シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤危険物の類別非危険物
PROTECH業務用洗浄剤SZ-1
LAVEN(ラベン)¥17,980税込¥19,7781本(20L)5日以内出荷油、泥、ホコリ等によるマシンの汚れをすみやかに分解洗浄する水溶性アルカリタイプの化学洗浄剤です。 アルミ部品、スチール部品、樹脂、ゴム等に対し影響が少なく、ウォーターベースなので引火の危険もありません。 洗浄能力がRZ-1より優れています。 キャニオンガン0.5L容器付き用途二輪車のボディー、タイヤ等の洗浄用液性アルカリ性表示成分非イオン系界面活性剤(6%)、陰イオン系界面活性剤、アルカリビルダー危険物の類別非危険物