絞り込み
ブランド
  • NXP
  • MICROCHIP(326)
  • VISHAY(77)
  • エスコ(58)
  • STMicro(57)
  • 川崎電線(52)
  • M5Stack(31)
  • ROLINE(28)
  • INFINEON(20)
  • RS PRO(16)
  • Seeed Studio(13)
  • MikroElektronika(9)
  • Correge(8)
  • VAN DAMME(7)
  • 彗星電子システム(7)
  • WIZnet Inc(4)
  • 行田電線(3)
  • 共立電子産業(3)
  • ABRACON(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX NXPNXP, チッププログラマ Universal Multilink FXNXP
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFXRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ開発キット
NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DX128VLF5 NXPNXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DX128VLF5NXP
229,800税込252,780
1セット(250個)
7日以内出荷
KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
仕様インストラクションセットアーキテクチャ:DSPサイズRAMサイズ:18kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)48プログラムメモリ160kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)50ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7 NXPNXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7NXP
199,800税込219,780
1セット(160個)
7日以内出荷
KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
仕様PWM:1(8チャンネル)サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin LQFP MK20DX256VLH7 NXPNXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin LQFP MK20DX256VLH7NXP
239,800税込263,780
1セット(160個)
7日以内出荷
KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
幅(mm)10サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数CAN:1、SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
NXP マイコン Kinetis K2x, 80-Pin LQFP MK20DN512VLK10 NXPNXP マイコン Kinetis K2x, 80-Pin LQFP MK20DN512VLK10NXP
189,800税込208,780
1セット(96個)
7日以内出荷
KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
幅(mm)14サイズRAMサイズ:128kBチャンネル数CAN:2、SPI:2ピン数(ピン)80プログラムメモリ512kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)100ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE NXPNXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVENXP
599,800税込659,780
1セット(60個)
7日以内出荷
S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0幅(mm)20チャンネル数SPI:2ピン数(ピン)112プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)2.5→5データバス幅16bit最大周波数(MHz)25ユニット数PWM:2x8/16bitファミリー名HCS12デバイスコアHSC12
NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12 NXPNXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12NXP
419,800税込461,780
1セット(160個)
7日以内出荷
KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様ADC数:2x16ビットサイズRAMサイズ:256kBチャンネル数SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:4ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12 NXPNXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12NXP
189,800税込208,780
1セット(60個)
7日以内出荷
KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
仕様●PWM:2x(8チャンネル)●RAMサイズ:128kB●USBチャンネル:2チャンネル数CAN:2、SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1.024MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4
Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP NXPKinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFPNXP
71,980税込79,178
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン LPC1100 32ビット NXPNXP マイコン LPC1100 32ビットNXP
139,800税込153,780
1セット(250個)
7日以内出荷