絞り込み
ブランド
  • KSY
  • モノタロウ(70)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34,678)
  • Panasonic(パナソニック)(23,768)
  • VISHAY(13,462)
  • ANALOG DEVICES(10,439)
  • ON SEMICONDUCTOR(9,664)
  • RS PRO(6,212)
  • MULTICOMP(6,103)
  • AMPHENOL(5,849)
  • MAXIM(5,712)
  • BOURNS(5,040)
  • MICROCHIP(4,735)
  • FAIRCHILD(4,535)
  • LINEAR TECHNOLOGY(4,503)
  • ROHM(4,470)
  • KOA(4,360)
  • omron(オムロン)(4,220)
  • IDEC(和泉電気)(4,005)
  • 東芝(3,990)
  • KEMET(3,913)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) KSYUSB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)KSY
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出せるACアダプター USB Type-Cコネクタを採用し、USB PD(Power Delivery)給電に対応したACアダプターです。5.1V/5A出力で、Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出すことができます。Raspberry Pi 5による高負荷時におけるテストを余裕を持ってクリアしているので、多くのオプションHATやUSBデバイスを安定して運用することができます。 接続する機器に応じて最適な電力を自動で調節(5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8A) 国内の安全規格であるPSEマークを取得 過電流、短絡などから保護
寸法(mm)72.7×35.7×53質量(g)約155定格出力DC5.1V/5.0A(max)、DC9V/3.0A(max)、DC12V/2.25A(max)、DC15V/1.8A(max)準拠規格PSE(電気用品安全法)、RoHS出力容量5A保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護コネクタ【出力】USB Type-C ×1動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)5~95ケーブル長(cm)120(固定)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V/0.75A(max)
USB電源アダプタ 5V 4.2A KSYUSB電源アダプタ 5V 4.2AKSY
取扱い終了
Raspberry PiやArduino、IchigoJamなどの電源に便利なUSB電源アダプターです。USBを4ポート備えており、4台までマイコンボードを接続可能です。出力は2ポートあたり5V 2.1Aの計4.2Aです。micro USB-USB Aケーブルが1本付属します。スマートフォンなどの充電にも使用可能です。
出力5V 4.2A(4ポート合計)入力AC100~240V(ワールドワイド仕様)USBケーブル(m)USB A-micro USB 1m×1本USBポート数4
USB電源アダプタ 5V 2A KSYUSB電源アダプタ 5V 2AKSY(3件のレビュー)
取扱い終了
Raspberry PiやArduino、IchigoJamなどの電源に便利なUSB電源アダプターです。出力は5V 2A、micro USB-USB Aケーブルが1本付属します。スマートフォンなどの充電にも使用可能です。
出力5V 2Aコネクタ形状USB TypeA(メス)×1入力AC100~240V(ワールドワイド仕様)USBケーブル(m)A-micro B 1.5m ×1本USBポート数1