制御機器 (13) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 日精電機[制御機器]すべて解除
フィルムコンデンサ 450V dc 470nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 7日以内出荷
MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様 ●静電容量:470nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:10mm●長さ:12.5mm●奥行き:7mm●高さ:15.5mm●寸法:12.5 x 7 x 15.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm アズワン品番 65-7128-76
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 6.8nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様 ●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番 65-6912-44
ポリエステルコンデンサ PET 100V dc 2.2nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様 ●静電容量:2.2nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番 65-6920-56
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 4.7nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様 ●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:5 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番 65-6918-45
フィルムコンデンサ 250V dc 47nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 7日以内出荷
仕様 ●静電容量:47nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:7.3 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番 65-6912-84
フィルムコンデンサ 100V dc 3.3 nF 3.3 nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 7日以内出荷
MMCタイプの小型バージョンです。 自己修復性能により高い信頼性を実現します。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティングです。これにより、小型化と軽量化が実現しています。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様 ●静電容量:3.3 nF, 3.3 nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.8 x 7mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm アズワン品番 65-6984-41
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 538 ~ ¥ 489 ~