絞り込み
ブランド
  • IDEM
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(1,964)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,832)
  • SIEMENS(1,725)
  • フエニックス・コンタクト(1,531)
  • Panasonic(パナソニック)(1,500)
  • AMPHENOL(1,398)
  • シュナイダーエレクトリック(1,188)
  • omron(オムロン)(1,132)
  • WURTH ELEKTRONIK(813)
  • 河村電器産業(768)
  • 三菱電機(685)
  • 日本モレックス(molex)(670)
  • VISHAY(631)
  • 日東工業(602)
  • TRACO POWER(515)
  • YAGEO(487)
  • KEMET(432)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(371)
  • ハーティング(363)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEM, ケーブルスイッチ IDEMIDEM, ケーブルスイッチIDEM
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
範囲Guardian LineRoHS指令(10物質対応)対応
IDEM ロープキット Guardian Lineロープスイッチ IDEMIDEM ロープキット Guardian LineロープスイッチIDEM
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルトRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローププルキット
IDEM 非常用ボタン ESシリーズ IDEMIDEM 非常用ボタン ESシリーズIDEM
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 954-1、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEMステンレススチール緊急停止スイッチ. IDEM社のES-SSシリーズはスタンドアロンの標準緊急停止スイッチ(E-Stops)で、機器や露出したコンベアに堅牢な緊急停止保護をもたらします。 実質上ほぼすべての産業セクタでの使用に適しています。. IP69Kステンレススチール316は、高温で高圧ホースを使用し洗剤洗浄可能 3極コンタクトブロックで、ポジティブ動作スイッチコンタクトを提供 ISO13850、EN60947-5-1及びEN60947-5-5に適合 蓋が取り除かれるとセーフティーコンタクトが開く、特別な蓋セーフティートリップメカニズム ほとんどの安全リレーに接続し、最高でPLe Cat.4に適合 品番 ; 826-4404 826-4404 及び ; 826-4407 826-4407 は、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドを備えています。タイプ点灯なし取付方式表面実装リセット方式ツイストリセット電源電圧(V)240構成(通常の状態)2NC/NOヘッド形状丸形ヘッド径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)3IP等級IP69K
IDEM 非常用ボタン ESLシリーズ IDEMIDEM 非常用ボタン ESLシリーズIDEM
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装リセット方式ツイストリセット構成(通常の状態)2NC/2NO供給電流(A)3IP等級IP67, IP69K電源電圧(V)240ac/dcヘッド形状丸形ヘッド径(Φmm)40仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEM緊急停止スイッチ. IDEM社のESL-SSシリーズの押しボタンはスタンドアロンの標準非常停止スイッチで、機器や露出したコンベアにおいて堅牢な非常停止保護が可能になります。 赤色のプラスチック製ヘッドが付いているこの丸型非常停止押しボタンは、機械、システム、又はプロセスをシャットダウンするために作業員が使用するように設計されています。 デュアルチャンネルセーフティモニタリングコントローラと併用すると、このスイッチを非常停止デバイスとして使用でき、ISO13849-1のカテゴリ4 / PLeまで監視できます。 ESL-SSシリーズは、作業員では保護できない機械や工場コンベアの一部に非常停止スイッチを取り付ける場合に最適です。 IDEMのESL-SSシリーズはすべて、欧州規格EN ISO13850 (旧EN418)及びIEC60947-5-5に準拠しています。スイッチコンタクトと非常停止ボタンの間にポジティブ動作のメカニカルリンクがあります。スイッチは機械的にラッチされ、動作状態に戻すには、EN ISO13850で求められているように、リセットボタンを押す必要があります。 防爆押しボタンスイッチのシリーズは、火花や炎に耐えることができ、IECEx及びATEX認定を受けています。 これらの証明書には、(潜在的に)危険な場所で使用するための装置の要件が記載されています。 ATEX及びIECExには、両方に品質保証システムがあります。製品認定のほかに、どちらの場合でも、製造元が品質システムを準備する必要があり、公認機関により定期的に確認されます。どちらについても、品質システムは、主にISO9001と、防爆製品の設計、製造、テストに関する追加要件に基づいています。. 品番 ; 826-4413 826-4413 、 ; 826-4417 826-4417 、 ; 826-4426 826-4426 、 ; 826-4429 826-4429 には、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドあり 品番 ; 826-4426 826-4426 及び ; 826-4429 826-4429 は、2色のLED (緑点灯 / 赤点滅)付きRoHS指令(10物質対応)対応
IDEM 安全スイッチ SPF-RFID-Uシリーズ IDEMIDEM 安全スイッチ SPF-RFID-UシリーズIDEM
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様(アクチュエータ含む)ありシリーズSPF-RFID-U電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)プラスチック供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
IDEM 安全スイッチ SPF-RFID-Mシリーズ IDEMIDEM 安全スイッチ SPF-RFID-MシリーズIDEM
19,200税込21,120
1個
7日以内出荷
シリーズSPF-RFID-M電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)プラスチック供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
IDEM 安全スイッチ RMRシリーズ IDEMIDEM 安全スイッチ RMRシリーズIDEM
27,950税込30,745
1個
7日以内出荷
仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)30(Actuator)、30(Switch)シリーズRMR範囲HYGIEMAG接続2mケーブル電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)316ステンレススチール供給電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP69Kスイッチ種類円柱ターミナルタイプ配線済み安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
IDEM 安全スイッチ MSAシリーズ IDEMIDEM 安全スイッチ MSAシリーズIDEM
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様(アクチュエータ含む)あり、(安全カテゴリ)4シリーズMSA接続2mケーブル電源電圧(V)24dc補助接点NC材質(ハウジング)316ステンレススチール供給電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP69Kスイッチ種類長方形ターミナルタイプ配線済み安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、15(開)
IDEM 安全スイッチ MMR-Hシリーズ IDEMIDEM 安全スイッチ MMR-HシリーズIDEM
26,460税込29,106
1個
7日以内出荷
仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)26(Actuator)、26(Switch)シリーズMMR-H範囲HYGIEMAG接続M12電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)316ステンレススチール供給電流(mA)200(補助チャンネル)、500(安全チャンネル)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP69Kスイッチ種類長方形ターミナルタイプ8ピンM12コネクタ安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
IDEM 安全スイッチ MMC-Hシリーズ IDEMIDEM 安全スイッチ MMC-HシリーズIDEM
25,450税込27,995
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)24dc安全接点2NC材質(ハウジング)316ステンレススチール補助接点常時開スイッチ種類長方形範囲HYGIECODEシリーズMMC-Hスイッチング距離(mm)12(開)、8(閉)IP等級IP67, IP69K供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応
IDEM 安全スイッチ LPF-RFID-Uシリーズ IDEMIDEM 安全スイッチ LPF-RFID-UシリーズIDEM
19,650税込21,615
1個
7日以内出荷
仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)25(Actuator)、25(Switch)シリーズLPF-RFID-U電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)プラスチック供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
IDEM 安全スイッチ LPF-RFID-Mシリーズ IDEMIDEM 安全スイッチ LPF-RFID-MシリーズIDEM
19,650税込21,615
1個
7日以内出荷
仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)25(Actuator)、25(Switch)シリーズLPF-RFID-M電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)プラスチック供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
IDEM 安全スイッチ LMCシリーズ IDEMIDEM 安全スイッチ LMCシリーズIDEM
25,450税込27,995
1個
翌々日出荷から122日以内出荷
シリーズLMC範囲HYGIECODE電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)316ステンレススチール供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP69Kスイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
IDEM 安全スイッチ CMRシリーズ IDEMIDEM 安全スイッチ CMRシリーズIDEM
28,790税込31,669
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)250ac安全接点2NC材質(ハウジング)316ステンレススチール補助接点常時開スイッチ種類長方形範囲HYGIEMAGシリーズCMRスイッチング距離(mm)10(閉)、22(開)IP等級IP67, IP69K供給電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
IDEM ボルト & ハンドル KL4-SS安全スイッチ, KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ IDEMIDEM ボルト & ハンドル KL4-SS安全スイッチ, KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチIDEM
23,180税込25,498
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプゲートボルトロック併用可能製品KL4-SS安全スイッチ, KLM安全スイッチ, KLP安全スイッチ仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応
IDEM セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 IDEMIDEM セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1IDEM
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様(安全カテゴリ ISO 13849-1)4、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e範囲バイパー電源電圧(V)24ac/dc補助接点1RoHS指令(10物質対応)対応安全接点3
IDEM スライド式ゲートボルト GBN-1非接触スイッチ IDEMIDEM スライド式ゲートボルト GBN-1非接触スイッチIDEM
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様IDEM GBNゲートボルト(非接触スイッチ用). IDEM非接触スイッチ用のアクセサリ製品です。. 品番 ; 123-7530 123-7530 、GBN-1スライド式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7531 123-7531 、GBN-1スライド式ゲートボルト、右 品番 ; 123-7532 123-7532 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7533 123-7533 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、右 品番 ; 826-4063 826-4063 、GBL-1 / GBA-1用背面ハンドル 品番 ; 826-4072 826-4072 、GBL-1 / GBA-1用スプリング式キャッチ材質金属、ステンレススチール(ガイド)サイズ78 x 195mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプゲートボルト
IDEM スプリング式ゲートボルト GBN-3タングロック式及び非接触安全スイッチ IDEMIDEM スプリング式ゲートボルト GBN-3タングロック式及び非接触安全スイッチIDEM
30,740税込33,814
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプゲートボルト材質ダイキャスト金属、ステンレススチールサイズ78 x 195mm仕様IDEM GBNゲートボルト(非接触スイッチ用). IDEM非接触スイッチ用のアクセサリ製品です。. 品番 ; 123-7530 123-7530 、GBN-1スライド式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7531 123-7531 、GBN-1スライド式ゲートボルト、右 品番 ; 123-7532 123-7532 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7533 123-7533 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、右 品番 ; 826-4063 826-4063 、GBL-1 / GBA-1用背面ハンドル 品番 ; 826-4072 826-4072 、GBL-1 / GBA-1用スプリング式キャッチRoHS指令(10物質対応)対応
IDEM K-SS 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 3NC / 1NO IDEMIDEM K-SS 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 3NC / 1NOIDEM
25,420税込27,962
1個
7日以内出荷
仕様(ヘッドの方向の数)4幅(mm)58シリーズK-SS範囲Kobra接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)3NC/1NO材質(ハウジング)ステンレススチールロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点3NC最大AC電圧(V)240
IDEM K-SS 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 2NC / 1NO IDEMIDEM K-SS 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 2NC / 1NOIDEM
23,470税込25,817
1個
7日以内出荷
仕様(ヘッドの方向の数)4シリーズK-SS範囲Kobra接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)2NC/1NO材質(ハウジング)ステンレススチール動作温度(℃)(Min)-25ロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC最大AC電圧(V)240
IDEM KM 安全インターロックスイッチ, 金属ダイキャスト, 2NC / 1NO IDEMIDEM KM 安全インターロックスイッチ, 金属ダイキャスト, 2NC / 1NOIDEM
10,250税込11,275
1個
7日以内出荷
仕様(ヘッドの方向の数)4長さ(mm)118シリーズKM範囲Kobra接続M20補助接点1NO構成(通常の状態)2NC/1NO材質(ハウジング)金属ダイキャストロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC最大AC電圧(V)240
ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67 IDEMソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67IDEM
35,480税込39,028
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67 IDEMソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67IDEM
30,240税込33,264
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, IP67 IDEMソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, IP67IDEM
30,940税込34,034
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SCRシリーズ 入力 / 出力モジュール IDEMSCRシリーズ 入力 / 出力モジュールIDEM
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応