絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(425)
  • RS PRO(397)
  • KEMET(198)
  • MURATA(村田製作所)(161)
  • VISHAY(131)
  • YAGEO(117)
  • ダイヤトレンド(96)
  • MICROCHIP(70)
  • omron(オムロン)(68)
  • 三菱電機(44)
  • EPCOS(41)
  • BULGIN(37)
  • TAKMAN(34)
  • TRACO POWER(33)
  • 富士電機(32)
  • 河村電器産業(30)
  • アサ電子工業(28)
  • AMPHENOL(28)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(42)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250V/5A  [1c]薄型2連フットスイッチ エスコAC250V/5A [1c]薄型2連フットスイッチエスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
接点構成1c仕様MICROスイッチ S形エスコ品番EA940FE-2赤/黒質量(g)750タイプ薄型2連フットスイッチ定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF0.75mm26芯1.5m定格電流(A)3A動作特性2連式 モメンタリ動作力9(0.9kgf)
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-12
AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-11
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地3P)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-12
AC250V/30A 引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/30A 引掛プラグ(接地3P)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-21
92x 92mm/25mm(AC200V) ファン エスコ92x 92mm/25mm(AC200V) ファンエスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-22形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC200最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz)音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz)取付角寸法(mm)92×92最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
AC250V/20A プラグ(2P) エスコAC250V/20A プラグ(2P)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-6関連資料図面(0.6MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
AC250V/20A プラグ(3P) エスコAC250V/20A プラグ(3P)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-11
AC250V/20A 防水型プラグ(2P) エスコAC250V/20A 防水型プラグ(2P)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BR-11
AC250V/15A プラグ(接地3P) エスコAC250V/15A プラグ(接地3P)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BB-7関連資料図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
AC250V/20A 引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/20A 引掛プラグ(接地3P)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-4
AC250V/20A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/20A 防水型プラグ(3P)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BH-6関連資料図面(0.2MB)
AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/30A 防水型プラグ(3P)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-26
AC250V/30A 引掛プラグ(接地2P) エスコAC250V/30A 引掛プラグ(接地2P)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-21
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BR-12形状平刃
AC250V/15A 防水型プラグ(接地3P) エスコAC250V/15A 防水型プラグ(接地3P)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-11
AC250V/30A 防水型コネクター(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型コネクター(接地3P)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-22形状平刃
AC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-105極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250V [1C] フットスイッチ エスコAC250V [1C] フットスイッチエスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
AC250V/15A プラグ(2P) エスコAC250V/15A プラグ(2P)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BD-1関連資料図面(0.16MB)
AC250V/20A 引掛プラグ(3P) エスコAC250V/20A 引掛プラグ(3P)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-3関連資料図面(0.22MB) 仕様(0.02MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
AC250V/20A コネクター(接地3P) エスコAC250V/20A コネクター(接地3P)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクターエスコ品番EA940BC-12質量(g)210極数接地3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105温度上昇40k、40℃以下適合電線(mm2)2~3.5絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間開閉回数(回)約10/分、連続100負荷力率過負荷試験:30A250V、約1定格容量(A)20(250V)耐電圧(V)1500/1分間最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
AC250V/20A 防水型プラグ(2P) エスコAC250V/20A 防水型プラグ(2P)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-11
AC250V/15A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/15A 防水型プラグ(3P)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-16
AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコAC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)エスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
接点構成1a仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-3質量(g)260タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm22芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコAC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
接点構成1a仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-13質量(g)320タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm23芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(3P)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BH-7形状平刃関連資料図面(0.12MB)
AC250V/15A 防水型コネクター(3P) エスコAC250V/15A 防水型コネクター(3P)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-17形状平刃
AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(3P)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-13形状平刃
AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P) エスコAC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-12形状平刃
AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(3P)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-12形状平刃
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコAC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-11
AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型) エスコAC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
接点構成1a仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FC-1タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコAC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用)エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-2材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)280タイプフットスイッチ(小型機器用)保護構造IP30定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
dc2特集
おすすめ人気ランキング