絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • VISHAY(81)
  • omron(オムロン)(20)
  • STMicro(12)
  • XP POWER(7)
  • BOURNS(6)
  • INFINEON(6)
  • RS PRO(6)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • 三菱電機(3)
  • 東邦電子(3)
  • 昭電(3)
  • HAKKO(白光)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「T10 10W」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)27.8取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×468定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V SRT10KXLJ APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V SRT10KXLJAPC(シュナイダーエレクトリック)
2,498,000税込2,747,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】10000VA / 9500W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 6U拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】データセンター/サーバールーム中~大規模サーバー・ストレージネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:10000VA / 9500W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:6U外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm質量:約111.6kgバッテリー:鉛蓄電池保証期間:2年【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 5年保証 SRT10KXLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 5年保証 SRT10KXLJ5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
3,298,000税込3,627,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】10000VA / 9500W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 6U拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】データセンター/サーバールーム中~大規模サーバー・ストレージネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:10000VA / 9500W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:6U外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm質量:約111.6kgバッテリー:鉛蓄電池保証:5年(延長保証)【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証 SRT1000XLJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
329,800税込362,780
1式
7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。【特長】常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護にタワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:7年単位:1個
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証  SRT1000XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
269,800税込296,780
1式
7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護にタワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:5年単位:1個
Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1000JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1000JOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1000JOS3)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト3年保証 SRT10KXLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト3年保証 SRT10KXLJOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
3,598,000税込3,957,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】10000VA / 9500W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 6U拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】データセンター/サーバールーム中~大規模サーバー・ストレージネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:10000VA / 9500W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:6U外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm質量:約111.6kgバッテリー:鉛蓄電池保守:3年オンサイト保守サービス【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
419,800税込461,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 3年付き常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:3年オンサイト保守付き単位:1個
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 3年保証 SRT10KXLJ3W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 3年保証 SRT10KXLJ3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
2,798,000税込3,077,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】10000VA / 9500W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 6U拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】データセンター/サーバールーム中~大規模サーバー・ストレージネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:10000VA / 9500W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:6U外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm質量:約111.6kgバッテリー:鉛蓄電池保証:3年(延長保証)【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト5年保証 SRT10KXLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト5年保証 SRT10KXLJOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
4,198,000税込4,617,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】10000VA / 9500W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 6U拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】データセンター/サーバールーム中~大規模サーバー・ストレージネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:10000VA / 9500W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:6U外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm質量:約111.6kgバッテリー:鉛蓄電池保守:5年オンサイト保守サービス【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 7年保証 SRT10KXLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200V 7年保証 SRT10KXLJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
3,498,000税込3,847,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】10000VA / 9500W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 6U拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】データセンター/サーバールーム中~大規模サーバー・ストレージネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:10000VA / 9500W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:6U外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm質量:約111.6kgバッテリー:鉛蓄電池保証:7年(延長保証)【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
779,800税込857,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 7年付き(バッテリー予防交換1回付き)常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:7年オンサイト保守付き単位:1個
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト7年保証 SRT10KXLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 10000VA 200Vオンサイト7年保証 SRT10KXLJOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
4,698,000税込5,167,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 10000VA シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した、高容量・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。複数台のサーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、中~大規模ITインフラの電源保護に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】10000VA / 9500W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 6U拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:本体で状態確認・設定が可能ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】データセンター/サーバールーム中~大規模サーバー・ストレージネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:10000VA / 9500W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力接続:NEMA L6-20R ×4/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:6U外形寸法:幅263 × 高さ432 × 奥行715 mm質量:約111.6kgバッテリー:鉛蓄電池保守:7年オンサイト保守サービス【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1500JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1500JOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1500JOS3)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
589,800税込648,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 5年付き常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:5年オンサイト保守付き単位:1個