絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(60)
  • アズピュア(アズワン)(7)
  • アズワン(5)
  • エンジニア(1)
  • RS PRO(309)
  • DESCO(49)
  • エスコ(11)
  • VISHAY(93)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • MICROCHIP(62)
  • STMicro(61)
  • INFINEON(45)
  • LITTELFUSE(37)
  • MOXA(31)
  • BOURNS(28)
  • KEMET(27)
  • nexperia(27)
  • HAKKO(白光)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(42)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • esd
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7104MUTAG onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7104MUTAGonsemi
93,980税込103,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 10V●最小ブレークダウン電圧 : 5.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : U-DFN2510●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 10●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 2.5 x 1 x 0.5mm●長さ : 2.5mm●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 8.1V, ESD8008MUTAG onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 8.1V, ESD8008MUTAGonsemi
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.1V最小ブレークダウン電圧 = 5.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UDFNピン数 = 14最大ピークパルス電流 = 16AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 8動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.5 x 1.5 x 0.5mm自動車規格 = AEC-Q101pFESD8008 は、 4 つの高速差動ペアを保護できるようになっています。超低静電容量及び低 ESD クランプ電圧により、電圧の影響を受けやすい高速データラインの保護に最適なソリューションになります。フロースルースタイルパッケージにより、基板レイアウトが簡単で、トレース長を揃えて高速ラインのインピーダンスを一定にすることができます。最大静電容量: 0.35 pF 深型スナップバック SCR 技術 最大6 Gbpsのデータ転送速度に対応 ESD イベント用の超低クランプ電圧 コンピューティング LCD TV 用途 V-by-One HS LVDS DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 表面実装, ESD7004MUTAG onsemionsemi TVSダイオード, 表面実装, ESD7004MUTAGonsemi
239税込263
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 2.5mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5G onsemionsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5Gonsemi
899税込989
1袋(100個)
翌々日出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-923最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 0.3W最大ピークパルス電流 = 10.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 0.65mm低静電容量ESD保護アレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAG onsemionsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAGonsemi
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 10V最小ブレークダウン電圧 = 5.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = U-DFN3310ピン数 = 8最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 3.3 x 1 x 0.5mm幅 = 1mmESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ. 電圧に敏感なコンポーネントをESD (静電気放電)から保護するように設計されています。 優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.9V, ESD5Z2.5T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.9V, ESD5Z2.5T1Gonsemi
799税込879
1袋(100個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 10.9V最小ブレークダウン電圧 = 4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523最大逆スタンドオフ電圧 = 2.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 120W最大ピークパルス電流 = 11AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm幅 = 0.9mm240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.5V, ESD9B5.0ST5G onsemionsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.5V, ESD9B5.0ST5Gonsemi
24,980税込27,478
1セット(8000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 12.5V最小ブレークダウン電圧 = 5.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-923最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 0.3W最大ピークパルス電流 = 12.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm自動車規格 = AEC-Q101pF低静電容量ESD保護アレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 14.1V, ESD5Z3.3T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 14.1V, ESD5Z3.3T1Gonsemi
12,980税込14,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 14.1V最小ブレークダウン電圧 = 5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 11.2AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 0.6mmESD保護用過渡電圧サプレッサ、ESD5Zシリーズ. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. - ポータブルデバイス - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9V, ESD9L3.3ST5G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9V, ESD9L3.3ST5Gonsemi
93,980税込103,378
1セット(8000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1μA●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD9X3.3ST5G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD9X3.3ST5Gonsemi
39,980税込43,978
1セット(8000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.4V最小ブレークダウン電圧 = 5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-923最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 102W最大ピークパルス電流 = 9.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.43mm自動車規格 = AEC-Q101pF低静電容量ESD保護アレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, NUF2101MT1G, ESD保護ダイオード onsemionsemi, NUF2101MT1G, ESD保護ダイオードonsemi
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
電圧範囲 = 5.25 V許容入力 = 225 mW長さ = 3.1mm奥行き = 1mm寸法 = 3.1 x 1.7 x 1 mmESD保護付きEMIフィルタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, NUF2114MNT1G onsemionsemi ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, NUF2114MNT1Gonsemi
199,800税込219,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 双方向●最小ブレークダウン電圧 : 13.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN8●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 0.36W●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +85 ℃mm●高さ : 0.95mm●ESD保護付きEMIフィルタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1G onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1Gonsemi
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●この 5 ライン電圧サージアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-74 パッケージで 5 つの独立したラインを保護する●モノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-74 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power 損失: 350 W ( 8 x 20 秒波形) 用途 ハンドヘルド携帯型機器 ネットワーキングとテレコム 車載電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●サーバーRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2G onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2Gonsemi
989税込1,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 12.5V●最小ブレークダウン電圧 : 6.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-88●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 100W●最大ピークパルス電流 : 8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●高さ : 1mm●この 5 ラインサージサプレッサアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-88 パッケージで 5 つの独立したラインを保護するモノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-88 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power hus-100W ( 8x20 μ 波形 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けです 用途 ハンドヘルド携帯型ポータブル機器 ネットワーキングとテレコム 自動車用電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●およびサーバーRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SO onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SOonsemi
449税込494
1袋(50個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.9V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 0.22W最大ピークパルス電流 = 1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 13動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃mm幅 = 1.7mm低静電容量ESD保護アレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 双方向, 表面実装, 20V, LC03-6R2G onsemionsemi ESD保護アレイ, 双方向, 表面実装, 20V, LC03-6R2Gonsemi
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最大クランピング電圧 = 20V最小ブレークダウン電圧 = 6.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 8ピークパルスパワー消費 = 2000W最大ピークパルス電流 = 100AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 5動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 4mm高電流落雷保護、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9V, NUP4114UCW1T2G onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9V, NUP4114UCW1T2Gonsemi
47,980税込52,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 5.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-363 (SC-88)●最大逆スタンドオフ電圧 : 5.5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 12A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●過渡電圧サプレッサ●ESD保護用●低クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1G onsemionsemi ESD保護ダイオード, 単方向, 表面実装, 10.1V, NZL5V6AXV3T1Gonsemi
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 10.1V●最小ブレークダウン電圧 : 5.32V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●最大逆スタンドオフ電圧 : 3V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 50W●最大ピークパルス電流 : 4.8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 1.7mm●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1Gonsemi
1,398税込1,538
1セット(50個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8V最小ブレークダウン電圧 = 5.32V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74最大逆スタンドオフ電圧 = 3Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 150W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 1mm24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 40V, MMBZ27VALT1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 40V, MMBZ27VALT1Gonsemi
15,980税込17,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 40V最小ブレークダウン電圧 = 25.65V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 22Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 40W最大ピークパルス電流 = 1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.3mm40 Wデュアルツェナートランジェント電圧サプレッサ、ON Semiconductor. ESD保護のためのSOT-23デュアルコモンアノードツェナー。 コンピュータ、プリンタ、ビジネスマシン、通信システム、医療機器など、電圧や静電気放電に敏感な機器で使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X onsemionsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5Xonsemi
229税込252
1袋(10個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 5論理回路 = TinyLogic HS動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA幅 = 1.7mmTinyLogic HS、Fairchild Semiconductor. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 6.0 ESD保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38V, MMBZ27VCLT1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38V, MMBZ27VCLT1Gonsemi
1,598税込1,758
1袋(250個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 38V最小ブレークダウン電圧 = 25.65V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 40W最大ピークパルス電流 = 1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8.7V, MMBZ6V2ALT1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8.7V, MMBZ6V2ALT1Gonsemi
219税込241
1袋(25個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.7V最小ブレークダウン電圧 = 5.89V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 3Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 24W最大ピークパルス電流 = 2.7AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.4mmTVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩
RoHS指令(10物質対応)対応
周辺器コントローラ AEC-Q100 onsemi, 8ピン SOIC onsemi周辺器コントローラ AEC-Q100 onsemi, 8ピン SOIConsemi
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.5mm長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 51 V動作温度 Max = +150 ℃動作供給電圧 Min = 42 V動作温度 Min = -55 ℃自動車規格 = AEC-Q100NCV8402 は、 3 Terminal Protection を備えた 2 チャンネルのローサイドスマートディスクリートデバイスです。保護機能には、過電流、過熱、 ESD 、過電圧保護用のドレイン - ゲート間クランプの機能が内蔵されています。このデバイスは保護機能を備え、過酷な車載環境に適しています。短絡保護 自動再起動によるサーマルシャットダウン 誘導型スイッチング用の一体型クランプ ESD保護 dV/dt 耐久性 アナログドライブ機能(ロジックレベル入力) 工場及び変更管理を必要とする車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用します 最終製品 自動車 用途 さまざまな抵抗負荷、誘導負荷、静電容量負荷を切り替えます 電気機械式リレーとディスクリート回路を交換可能 ランプドライバ リレードライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NUF2221W1T2G CANバスターミネータ onsemionsemi NUF2221W1T2G CANバスターミネータonsemi
73,980税込81,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
終端タイプ = USB回線終端ビット数 = 2bit標準抵抗 = 1.5 kΩ, 22 Ω最大供給電流 = 10 nA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-88ピン数 = 6寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm動作供給電圧 Max = 5.25 V動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -55 ℃TVS / EMIフィルタデバイス. 単一のSMTデバイスでEMIフィルタリング、ESD保護、及びライン終端を採用した複合型統合ソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 46V, MMBZ33VALT1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 46V, MMBZ33VALT1Gonsemi
10,980税込12,078
1セット(3000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 46V最小ブレークダウン電圧 = 31.35V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 26Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 40W最大ピークパルス電流 = 0.87AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.4mmTVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA38N30 onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA38N30onsemi
3,398税込3,738
1袋(5個)
5日以内出荷
パッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 312 Wピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 16.2 x 5 x 18.9mmUniFETTM MOSFET は、プレーナストライプと DMOS テクノロジーをベースにした高電圧 MOSFET ファミリです。この MOSFET は、オン状態の抵抗を低減し、スイッチング性能及びアバランシェエネルギー強度を高めるように調整されています。このデバイスファミリは、力率補正( PFC )、フラットパネルディスプレイ( FPD ) TV 電源、 ATX 、電子ランプバラストなどのスイッチング電源コンバータ用途に適しています。RDS ( ON ) = 70 m Ω (標準) @ VGS = 10 V 、 ID = 19 A 低ゲート電荷量(標準) 60 nC ) 低 CRSs (標準) 60PF ) ESD改善機能 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, SL05T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, SL05T1Gonsemi
36,980税込40,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 11V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 300W最大ピークパルス電流 = 17AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.4mm高速ライン保護のための300 W低静電容量TVS. 補償ダイオードにTVSダイオードを直列接続することで、静電容量を5 pF未満に抑制 ピーク定格出力: 300 W、8 x 20 μs
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 昇降圧レギュレータ バックブーストスイッチング 50 mV, 8-Pin, NCS1002ADR2G onsemionsemi 昇降圧レギュレータ バックブーストスイッチング 50 mV, 8-Pin, NCS1002ADR2Gonsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングmA出力電圧 = 50 mV実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 固定最大スイッチング周波数 = 100 kHzスイッチングレギュレータ = あり寸法 = 5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = -55 ℃mm幅 = 4mm低入力オフセット電圧: 0.5 mV (標準 入力コモンモード範囲にはアースが含まれています 低静止電流: VCC = 5V でオペアンプあたり 75 μ A 大出力電圧スイング 広い電源電圧範囲: 3 → 36 V 高 ESD 保護: 2 kV 最終製品 バッテリ充電器 用途 スイッチモード電源
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 1 Wonsemi
999税込1,099
1袋(100個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 9Ω最大逆漏れ電流 = 500nA寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格 - DO-41 ( DO-204AL )パッケージ - ダブルスラグタイプ構造
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 Wonsemi
449税込494
1袋(20個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 15V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 500nA寸法 = 5.21 x 2.72 x 2.72mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格 - DO-41 ( DO-204AL )パッケージ - ダブルスラグタイプ構造
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 W onsemionsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 Wonsemi
839税込923
1袋(100個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 13V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 500nA寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格 - DO-41 ( DO-204AL )パッケージ - ダブルスラグタイプ構造
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 540 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 540 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピンonsemi
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 540 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-563実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 900 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1V最低ゲートしきい値電圧 = 0.45V最大パワー消費 = 250 mW最大ゲート-ソース間電圧 = ±7 V幅 = 1.3mm動作温度 Min = -55 ℃mm20 V N チャンネルパワー MOSFET です。低 RDS ( on )により、システム効率が向上します 低しきい値電圧 省スペース: 1.6 x 1.6 mm ESD保護ゲート 用途: 負荷 / 電源スイッチ 電源変換回路 バッテリマネージメント
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 61 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET200 V 61 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
239税込263
1個
5日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 61 A最大ドレイン-ソース間電圧 200 Vシリーズ UniFET実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 41 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 3V最大パワー消費 417000 mWトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V幅 4.83mm高さ 9.4mmUniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET250 V 44 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET250 V 44 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンonsemi
149,800税込164,780
1セット(800個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 44 A最大ドレイン-ソース間電圧 250 Vパッケージタイプ D2PAK (TO-263)実装タイプ 表面実装ピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 69 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 3V最大パワー消費 307 Wトランジスタ構成 シングル長さ 10.67mm動作温度 Min -55 ℃mmUniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET250 V 6.2 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET250 V 6.2 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
1,298税込1,428
1セット(10個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 6.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 250 Vシリーズ UniFET実装タイプ 表面実装ピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 570 Ωチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 3V最大パワー消費 56 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V幅 6.22mm動作温度 Min -55 ℃mmUniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 44 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET500 V 44 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンonsemi
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 44 A最大ドレイン-ソース間電圧 500 Vシリーズ UniFET実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 120 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 2V最大パワー消費 750 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V長さ 15.87mm順方向ダイオード電圧 1.2VUniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET250 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET250 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
2,198税込2,418
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 51 A最大ドレイン-ソース間電圧 250 Vシリーズ UniFET実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 60 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 3V最大パワー消費 320000 mWトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V幅 4.83mm動作温度 Min -55 ℃mmUniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ 74 onsemionsemi インバータ インバータ 74onsemi
2,998税込3,298
1袋(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ出力タイプ = LSTTL1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = なし最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 105 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = LS寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 4mm74HCUファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック(バッファなし) 供給電圧Vcc範囲: 2.0 → 6.0 V シンク又はソース: 4 mA @ Vcc = 4.5 V ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET400 V 23 A スルーホール パッケージTO-3PN 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET400 V 23 A スルーホール パッケージTO-3PN 3 ピンonsemi
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 23 A最大ドレイン-ソース間電圧 400 Vシリーズ UniFET実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 190 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 3V最大パワー消費 235 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V幅 5mm動作温度 Min -55 ℃VUniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
esdシール特集
おすすめ人気ランキング