ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)共和電業(KYOWA)当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ(アルミ用・単軸)共和電業(KYOWA)当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸)共和電業(KYOWA)¥16,880~税込¥18,568~
1袋(10枚)
当日出荷
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸)共和電業(KYOWA)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(10枚)
当日出荷
2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
教育用アンプ共和電業(KYOWA)当日出荷
ひずみゲージ用のアンプです。ひずみゲージや、ひずみゲージ式センサ(変換器)が入力可能です。 また、測定値を電圧として出力できます。ひずみゲージの結線は1、2、4ゲージ法に対応
用途適合ゲージ抵抗 1ゲージ法:120Ω 2ゲージ法:60~1000Ω(ただし対辺2アクティブゲージ法は不可) 4ゲージ法:120~1000Ω ブリッジ電源:2V DC 測定範囲:±2000×10^-6ひずみ(±1mV/V) 零点調整範囲:±2000×10^-6ひずみ ただし4ゲージ法120Ωの場合に限る(ゲージ抵抗値が120Ω以外の場合、調整範囲は変動する) 応答周波数範囲:DC~100Hz(-3dB±1dB) 表示:電源ランプ:電源ON/OFFモニタ(電源電圧が7V以下になると消える) 液晶表示:-1999~1999(単位:×10^-6ひずみ) アナログ電圧出力:±1.0V/±2000×10^-6ひずみ(負荷抵抗5kΩ以上) 電源:積層9V電池1本(アルカリ電池で約8時間稼働) 使用温湿度範囲:5~40℃,20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法D(mm)80外形寸法W(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数測定:1ch
延長ケーブル共和電業(KYOWA)当日出荷
ブリッジボックスやセンサの延長用ケーブル
用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:P12-7
ひずみゲージ(ステンレス用・単軸)共和電業(KYOWA)当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ(アルミ用・3軸)共和電業(KYOWA)当日出荷から3日以内出荷
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23ベース径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル4心先端むきだしシールド付 0.1m共和電業(KYOWA)当日出荷
センサやブリッジボックスと測定器を接続するためのシールド付き4心むきだしケーブル(赤・白・黒・緑)です。測定器側はPCD-400Bシリーズなど、4心入力に対応した機種に接続可能です。
用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:4心先端むきだしシールド付き長さ(m)0.1
2線式平行ビニル線100m共和電業(KYOWA)当日出荷
ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途必要に応じて切り分けて使用します種別2線式並行ビニル線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~80材質(導体)銅線
ブリッジボックス共和電業(KYOWA)当日出荷
はんだ付けおよびネジによる接続が可能な1ch用ブリッジボックス
用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応仕様対応ゲージ(Ω):120質量(g)600ケーブル長(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×20
コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)共和電業(KYOWA)¥10,880~税込¥11,968~
1袋(10枚)
当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。すでにコーティングが施してあるため貼付け後のコーティングが不要です。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11ベース長(mm)30ベース幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
2線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F17B共和電業(KYOWA)当日出荷
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式シールタイプ使用温度範囲(℃)-30~50寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
隅部対応ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)共和電業(KYOWA)当日出荷から3日以内出荷
普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
用途貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。種類リード線:2線式並行ビニル線リード線長さ(mm)3ベース幅(mm)1.4ゲージ幅狭(隅部用)RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120
入力ケーブル4心丸形端子(M3)シールド付 0.5m共和電業(KYOWA)当日出荷
センサやブリッジボックスと測定器を接続するためのシールド付き4心丸形端子(M3)(赤・白・黒・緑)です。測定器側はWGA-100B,101A,680AシリーズやWGI-400Aシリーズなど、4心入力に対応した機種に接続可能です。
用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:4心丸形端子(M3)シールド付き長さ(m)0.5
2線式用ひずみゲージ端子 T-F2B共和電業(KYOWA)当日出荷
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×11材質(ベース)ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ(ステンレス用・2軸)共和電業(KYOWA)¥16,980~税込¥18,678~
1袋(10枚)
当日出荷
2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16ベース径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
3線式平行ビニル線100m共和電業(KYOWA)当日出荷
ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
用途必要に応じて切り分けて使用します種別3線式並行ビニル線長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~80材質(導体)銅線
2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S共和電業(KYOWA)当日出荷
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5材質(ベース)ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
2線式用ひずみゲージ端子 T-F24共和電業(KYOWA)当日出荷
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:9×8材質(ベース)ポリイミドRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3