制御機器 (852) はんだ関連・静電気対策用品 (1) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: omron(オムロン)すべて解除
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン) (7件のレビュー) 当日出荷
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造 IP00 照光方式 非照光 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 使用周囲温度(℃) -25~+80(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm) 10.5±0.3 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 使用周囲湿度 45~85%RH 機械的耐久性 20万回以上 電気的耐久性 20万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 突入電流(A) NC側:最大20、NO側:最大10 抵抗負荷 (AC用)AC125V 5A、AC250V 3A 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N) 最大1.47 戻りの力(N) 最小0.10 適合パネル厚さ(mm) 1~4 全体の動きT.T(参考) 最大1.4mm 胴体形状 丸胴形(Φ10.5mm)
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン) (34件のレビュー) 当日出荷 から 107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V) (Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 4-M4 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命 一般形 使用周囲湿度 35~95%RH 感電保護クラス Class I 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流 10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) アース端子 なし コンジット口サイズ G1/2 衝撃(耐久)(m/s2 ) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1)
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン) (13件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン) (25件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH) 45~85以下 許容操作速度(m/s) 0.001~0.5
Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A omron(オムロン) (6件のレビュー) 当日出荷
定格電流(A) 5 材質(ハウジング) PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色 絶縁抵抗(MΩ) 103 )以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 15以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力 極数×3.33N以下 耐電圧(V/min) AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクト接触部) 黄銅 材質(コンタクト端子部圧接部) 黄銅 材質(シェル) 鋼 処理(コンタクト接触部) ニッケル下地金メッキ 処理(コンタクト端子部圧接部) ニッケル下地錫メッキ 処理(シェル) ニッケルメッキ 挿抜耐久(回) 200 単体抜去力(N) 0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン) ¥ 94,980~税込 ¥ 104,478~
1セットほか
翌々日出荷 から 42日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容 投光器、受光器 ピッチ(mm) (光軸)15 保護構造 IP65(IEC60529) シリーズ 形F3SJ-A20シリーズ 適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む) 光源 赤外LED 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作 (受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 干渉防止機能 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 耐振動 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000、50/60Hz 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション 手検出 安全カテゴリ カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造 耐フラックス形 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性 1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷 AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms) 20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン) (7件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 25以下 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性 1500万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1)
汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン) (7件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g) 約260~280 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 15以下(初期値) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 端子温度上昇 50deg以下 許容操作頻度(回/min) 機械的:120以下・電気的:20以下
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 538 ~ ¥ 489 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,268 ~ ¥ 5,698 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ