絞り込み
ブランド
- フェニックス・コンタクト
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
- Panasonic(パナソニック)(6,950)
- AMPHENOL(5,460)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

接続端子台
フェニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881箱(50個)翌々日出荷簡単で工具不要のPush-Xテクノロジにより、最大限の使いやすさを実現。フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け。開放型クランプチャンバーが現場での迅速な配線を保証。電線接続を明確に識別。標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現。耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続。手動・自動の配線に対応して最適化
接続端子台
フェニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981箱(50個)翌々日出荷簡単で工具不要のPush-Xテクノロジにより、最大限の使いやすさを実現。フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け。開放型クランプチャンバーが現場での迅速な配線を保証。電線接続を明確に識別。標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現。1つの端子台で3本の電線をコンパクトに配線。手動・自動の配線に対応して最適化
電源
フェニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781箱(1個)9日以内出荷電源TRIO POWERはすべて、マルチカラーLEDと集合アラーム接点を備えたスマート診断機能を備えています。これを使用して、DC OK、過負荷、短絡など、すべての重要な状態が通知されます。組込みのマルチチャネル機器保護機能や、診断・パラメータ化のためのIO-Link インターフェースを備えた機器がオプションでご利用いただけます。コンパクトな機器は設置作業や制御盤内でのスペース要件、材料コストを削減します。したがって、電源TRIO POWERは1台の機器で電源の信頼性を提供します。仕様【PEへの放電電流】< 3.5 mA【ダイナミックブースト(IDyn.Boost)】最大 7.5 A (5 s)【ディレーティング】60 ℃ ... 70 ℃,< 100 V AC (1 %/V)、2.5 %/K、> 60 ℃,< 140 V DC (1 %/V)【供給システムの設定】スター型ネットワーク (TN、TT、IT (PE))【出力電力】PDyn. Boost:最大 180 W (5 s)、PN:120 W【残存リプル】通常 50 mVPP (定格値の場合)【波高率】通常 1.72 (120 V AC)【無負荷保証】あり【耐短絡】あり幅(mm)35高さ(mm)135種類電源の電圧/AC動作:AC,DC動作:DC奥行(mm)120電圧(V)通常の国内グリッド/120 AC、230 AC電力(W)定格負荷での最小損失/< 8.54 W (120 V AC)、無負荷での最小損失/< 2.14 W (120 V AC)出力電圧(V)USetの設定範囲/24 DC ... 28 DC (> 24 DC、定量制限あり)定格入力電圧(V)AC動作:100 AC ... 240 AC定格出力電流(A)(IN)5取付寸法(mm)【設置時あき 上/下】50 / 50【設置時あき 右/左】0 / 0接続【並列】可、効率と冗長性が向上【直列】あり、出力電圧の向上用(SELVの制限を遵守すること)制御(逸脱)< 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %)、< 3 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %)、< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %)周波数範囲(Hz)50 Hz ... 60 Hz ±10 %(fN)抵抗フィードバック電圧/≦ 35 V DCブレーカ入力保護用に推奨/6 A ... 16 A (特性B、C、D、K、または同等)力率cosΦ/0.93 (230 V AC)保護回路過電流保護; バリスタヒューズ保護 (二次側)/電子的、保護内蔵/なし、装置の主電源/6.3 A 内部(機器保護)立ち上がり時間≦ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %)定格出力電圧(V)24 DC出力保持時間通常 28 ms (120 V AC)、通常 28 ms (230 V AC)効率通常 93 % (120 V AC)、通常 94 % (AC 230 V)入力電圧範囲(V)AC動作:100 AC ... 240 AC -15 % ... +10 %、115 AC ... 240 AC ±10 % (UL),DC動作:100 DC ... 240 DC ±10 %、160 DC ... 240 DC ±10 % (UL)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC動作:1.3 A (100 V AC)、1.1 A (120 V AC)、0.6 A (AC 230 V)、0.59 A (240 V AC),DC動作:1.29 A (100 V DC)、0.53 A (240 V DC)突入電流< 33 A (25 ℃)、値 (I2t)/< 0.55 A2s耐電圧(V)(最大)300 AC 15 s電力損失(W)最大無負荷/< 1.75(230 V AC)、最大定格負荷/< 6.51(AC 230 V)過電圧保護(V)出力(OVP)/≦ 35 DC
電源
フェニックス・コンタクト¥33,980~税込¥37,378~1箱(1個)9日以内出荷から33日以内出荷電源TRIO POWERはすべて、マルチカラーLEDと集合アラーム接点を備えたスマート診断機能を備えています。これを使用して、DC OK、過負荷、短絡など、すべての重要な状態が通知されます。組込みのマルチチャネル機器保護機能や、診断・パラメータ化のためのIO-Link インターフェースを備えた機器がオプションでご利用いただけます。コンパクトな機器は設置作業や制御盤内でのスペース要件、材料コストを削減します。したがって、電源TRIO POWERは1台の機器で電源の信頼性を提供します。高さ(mm)135奥行(mm)132、機器の奥行き(DINレール取付け)/125電圧(V)通常の国内グリッド/120 AC、230 AC取付寸法(mm)【設置時あき 上/下】50 / 50【設置時あき 右/左】0 / 0接続【並列】可、効率と冗長性が向上【直列】あり、出力電圧の向上用(SELVの制限を遵守すること)制御(逸脱)< 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %)、< 3 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %)、< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %)周波数範囲(Hz)50...60±10 % (fN)抵抗フィードバック電圧/≦ 35 V DCブレーカ入力保護用に推奨/6 A...16 A (特性B、C、D、K、または同等)保護回路過電流保護; バリスタ立ち上がり時間≦ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %)出力電圧可変範囲(V)24 DC ... 28 DC (> 24 DC、定量制限あり)定格出力電圧(V)24 DC入力電圧範囲(V)AC動作:100 AC ... 240 AC -15 % ... +10 %、115 AC ... 240 AC ±10 % (UL),DC動作:100 DC ... 240 DC ±10 %、160 DC ... 240 DC ±10 % (UL)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(最大)300 AC 15 s過電圧保護(V)出力(OVP)/≦ 35 DC
電源
フェニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781箱(1個)33日以内出荷スタンダードな電源 TRIO POWER。プッシュイン式TRIO POWERの電源ラインアップは工作機械での使用に最適です。単相および三相モジュールのすべての機能と省スペース設計は最も厳しい環境に最適です。この電源の特長は電気的にも機械的にも極めて堅牢な設計であり、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。仕様【PEへの放電電流】6 A ... 16 A (特性B、C、D、K)【ダイナミックブースト(IDyn.Boost)】10【ディレーティング】15 A (5秒),> 106 V AC【出力電力】< 50 mVPP (定格値の場合)【定負荷電流】30 V AC/DC【幅】100 mA【残存リプル】< 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %)、< 3 % (動荷重は10~90%で変化、10 Hz)、< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %)電圧最大スイッチング/あり高さ(mm)35種類電源の電圧/105 V DC,120 V AC、230 V AC奥行(mm)130、機器の奥行き(DINレール取付け)/120電圧(V)シャットダウン/< 99 DC (2 %/)、通常の国内グリッド/≦ 300 AC 15 s出力電圧(V)USetの設定範囲/12 DC ±1 %取付寸法(mm)【設置時あき 上/下】取付け寸法:0 / 0【設置時あき 右/左】115接続【並列】≦ 10 ms (UOUT (10 % ... 90 %))【直列】可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。制御(逸脱)≦ 22 V DC応答時間0.53定格出力電圧U/I with dynamic load reserve入力の定格電圧< 0.25 mA,スター型ネットワーク定格消費電力AC動作:2.2 A (100 V AC)、1.9 A (120 V AC)、1.1 A (230 V AC)、1.1 A (240 V AC)周波数範囲AC入力/通常 30 A (1 ms後)抵抗フィードバック電圧/> 60 ℃ ... 70 ℃ (2.5 %/K)ブレーカ入力保護用に推奨/6.3 A 高速ブロー (内部(機器保護))力率cosΦ/過度サージ電圧保護装置; バリスタ保護回路254.7 VAヒューズ内部/< 1 s立ち上がり時間< 15 W (230 V)出力保持時間50 Hz ... 60 Hz ±10 %,DC動作:DC効率DC動作:1.4 A (122 V DC)、0.6 A (250 V DC)入力電圧範囲(V)AC動作/100 AC ... 240 AC -15 % ... +10 %、[動作時の拡張]DC動作/122 DC ... 275 DCRoHS指令(10物質対応)対応出力特性通常 87.5 % (120 V AC)、通常 88.7 % (230 V AC)消費電流> 100 ms (230 V AC),通常 20 ms (120 V AC)、通常 20 ms (230 V AC)定格出力電流(IN)12 DC ... 18 DC (> 12 DC、定量制限あり)突入電流AC動作:AC、値 (I2t)/≦ 30 (通常)、制限/< 1.5 2s耐電圧(V)(最大)85 AC ... 264 AC電力損失(W)最大無負荷/120 、180 (5 s)、最大定格負荷/< 1(230 V)過電圧保護(V)出力(OVP)/< 25
電源
フェニックス・コンタクト¥35,980~税込¥39,578~1箱(1個)9日以内出荷電源TRIO POWERはすべて、マルチカラーLEDと集合アラーム接点を備えたスマート診断機能を備えています。これを使用して、DC OK、過負荷、短絡など、すべての重要な状態が通知されます。組込みのマルチチャネル機器保護機能や、診断・パラメータ化のためのIO-Link インターフェースを備えた機器がオプションでご利用いただけます。コンパクトな機器は設置作業や制御盤内でのスペース要件、材料コストを削減します。したがって、電源TRIO POWERは1台の機器で電源の信頼性を提供します。高さ(mm)135種類電源の電圧/AC電圧(V)通常の国内グリッド/3×400 AC、3×480 AC取付寸法(mm)【設置時あき 上/下】50 / 50【設置時あき 右/左】0 / 0接続【並列】あり(ダイオードで電力と冗長性を向上させるため)【直列】あり、出力電圧の向上用(SELVの制限を遵守すること)制御(逸脱)< 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %)、< 3 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %)、< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %)周波数範囲(Hz)50...60±10 % (fN)抵抗フィードバック電圧/≦ 35 V DC保護回路過電流保護; バリスタ立ち上がり時間≦ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %)出力電圧可変範囲(V)24 DC ... 28 DC (> 24 DC、定量制限あり)定格出力電圧(V)24 DCRoHS指令(10物質対応)対応過電圧保護(V)出力(OVP)/≦ 35 DC
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398









![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)