リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2 入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21-21/MS●コード番号:224-9888アズワン品番65-8072-50
リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。PDT x 1、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2- 入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21HC/MS●コード番号:224-9887アズワン品番65-8073-52
インサート HC シリーズ メス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、アキシャルねじ接続タイプで、定格電圧 1000 V、定格電流 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 1
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5535アズワン品番65-7762-33
インサート HC シリーズ メス 2極 70A 1 kV ac 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートにはアキシャルねじ接続タイプがあり、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:70A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6376アズワン品番65-7739-83
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。8 種類の接続方法に対応し、色はグレー / 黒 / 黄です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電流:232A●モデル番号:PTPOWER 95 P-3L/FE-F●コード番号:201-5781アズワン品番65-7761-25
インサート HC シリーズ オス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、公称電流は 100 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6180アズワン品番65-7761-62
インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1000 V ac 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5534アズワン品番65-7736-51
インサート HC シリーズ オス 2極 70A 1 kV ac 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 70 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:70A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-4026アズワン品番65-7743-66
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/FE-F●コード番号:201-6123アズワン品番65-7760-33
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。10 接続可能で、色はグレー / 青 / 黒 - 黄です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/N/FE-F●コード番号:201-6124アズワン品番65-7535-98
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。4 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 95-3L/FE-F●コード番号:201-6430アズワン品番65-7748-72
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 150A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 10 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。10 接続可能で、色はグレー / 青 / 黒 - 黄です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L/N/FE-F●コード番号:201-6501アズワン品番65-7737-87
基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト欠品中
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/FE●コード番号:201-4386アズワン品番65-7748-14
基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
仕様●適合電線サイズ:4 → 4/0 AWG です●シリーズ:PTPOWER 95●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電流:232A●モデル番号:PTPOWER 95-3L/FE●コード番号:201-6142アズワン品番65-7496-32
基板用端子台 PTPOWER 95シリーズ 232A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:4 → 4/0 AWG です●シリーズ:PTPOWER 95●ケーブルCSA:25- 95mm2●定格電圧:1000 、1500 V ac 、V dc●モデル番号:PTPOWER 95-3L/N/FE●コード番号:201-6143アズワン品番65-7755-20
基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/N●コード番号:201-6121アズワン品番65-7739-03
基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 2個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
仕様●適合電線サイズ:8 → 2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 50●ケーブルCSA:10 → 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L/N/FE●コード番号:201-4131アズワン品番65-7755-91
インサート HC シリーズ オス 2極 40A 400 V acフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサート 2 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6363アズワン品番65-7745-87
プラグインモジュール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付け、還流ダイオードと黄色の LED を搭載しています。入力電圧: 12 → 24 V dc ± 20 % 極性: A1 -、A2+この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3343アズワン品番65-8056-24
インサート HC シリーズ オス 2極 16A 2900、5000 V acフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、圧着接続タイプで 2900 V / 5000 V の定格電圧と 16 A の定格電流を備え、高電圧用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -4
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:2900 、5000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5789アズワン品番65-7758-08
インサート HC シリーズ メス 2極 16A 2900、5000 V acフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:2900 、5000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6181アズワン品番65-7754-88
DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304アズワン品番65-7601-28
DINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2Lシリーズ 16Aフエニックス・コンタクト7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級UL、cUL、EAC、CSA、cULusPTTシリーズフィードスルー端子台PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2L●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PTT 2,5-2L●コード番号:866-6780アズワン品番65-7709-99
端子台 スプリングクランプ 5 STTB 2シリーズ 22A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、PE レベルと N レベルを色分けしたもので、明確であいまいさのない電位分配が可能になります。Terminal Block は、2 つのレベルでルーティングされる可能性があります。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑、グレー、黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:5, STTB 2●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to4mm2●定格電流:22A●モデル番号:STTB 2,5-PE/L●コード番号:204-7793アズワン品番65-7580-48
標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズグレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:VIOK 1.5-2D●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:400 V●モデル番号:VIOK 1,5-2D●コード番号:804-0700アズワン品番65-7510-74
2段式端子台 プッシュイン PTTB 1.5/S/2Pシリーズ 16Aフエニックス・コンタクト7日以内出荷
PTTBダブルレベル端子台最大限にスペースを節約するためのコンパクトな設計 各端子ポイントにラベルエリアを統合 STPを使用した大型ラベル(オプション) .ダブルマーカーキャリア FBSにレベルをリンク ..-PVブリッジ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S/2P●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S/2P●コード番号:803-7877アズワン品番65-7514-92
インサート HC シリーズ メス 2極 40A 1000 V ac 1袋 5個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5333アズワン品番65-7754-48
インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1 kV ac 1袋 5個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6822アズワン品番65-7746-41
接続式端子台 スクリュー 5-MTD BU UT 2シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact UT シリーズは、ねじプラグ接続のフィードスルー Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でTerminal Block のラベルとブリッジは安定しています 利点 動作時の周囲温度は -60 → 105 ℃ です
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-MTD BU, UT 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD BU●コード番号:217-6437アズワン品番65-7504-61
ナイフ遮断ターミナル台 スプリングケージ 5-QUATTRO-MT ST 2シリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアースナイフ遮断 Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、4 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-QUATTRO-MT, ST 2●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT●コード番号:217-6426アズワン品番65-7496-92
接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト欠品中
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PT 2,5-TWIN/1P BK●コード番号:201-4033アズワン品番65-7761-42
接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PT 2,5-HEXA/3P BU●コード番号:201-5992アズワン品番65-7738-98
D-SUB コネクタ プッシュイン PTTBS 2.5-2TGBシリーズ 16A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト¥159,800税込¥175,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 →26 AWG●シリーズ:PTTBS 2.5-2TGB●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 - 4mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:600 V●モデル番号:PTTBS 2,5-2TGB●コード番号:207-3727アズワン品番65-7612-35
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥24,178¥21,980
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~
組端子台東洋技研税込¥538~¥489~