絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(54)
  • omron(オムロン)(485)
  • IDEC(和泉電気)(218)
  • 富士電機(193)
  • RS PRO(187)
  • Panasonic(パナソニック)(184)
  • HAKKO(白光)(166)
  • 三菱電機(137)
  • goot(太洋電機産業)(132)
  • タカチ電機工業(122)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(102)
  • 日東工業(100)
  • サンハヤト(95)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(88)
  • サトーパーツ(85)
  • JST(日本圧着端子製造)(80)
  • ホーザン(74)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(72)
  • ニチコン(69)
  • 日本モレックス(molex)(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ケーブル15A 摂津金属工業電源ケーブル15A摂津金属工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125VコードVCT2mm2×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
JIS・EIA変換金具 摂津金属工業JIS・EIA変換金具摂津金属工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
当日出荷
JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット(M5) 摂津金属工業ケージナット(M5)摂津金属工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷
ケージナットツール 摂津金属工業ケージナットツール摂津金属工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質鋼材全長(mm)106表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
機器固定ベルト 摂津金属工業機器固定ベルト摂津金属工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業収納棚 RHシリーズ摂津金属工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
電池金具 摂津金属工業電池金具摂津金属工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース 摂津金属工業ユニットケース摂津金属工業(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ色(本体)ホワイトグレイ表面処理【フロントパネル】B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めコンセント 摂津金属工業抜け止めコンセント摂津金属工業(1件のレビュー)
779税込857
1個
7日以内出荷
コンセント口数が2個の接地型抜け止めコンセント
ブラック質量(g)85定格接地形2P 15A 125V入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
パネルシャーシ RSP 摂津金属工業パネルシャーシ RSP摂津金属工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 JISまたはEIAの規格に準拠しています 19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。
材質アルミ板t3.0(フロントパネル)、鋼板t1.6(シャーシ/側板)、ステンレス鋼 Φ8(ハンドル)質量(kg)4シリーズRSP表面処理B2アルマイト(フロントパネル)、亜鉛めっき(シャーシ/側板)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
プラスチックケースHMシリーズ 摂津金属工業プラスチックケースHMシリーズ摂津金属工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×25.5×96.5適合9V形電池1個