絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(15,021)
  • 三菱電機(9,925)
  • ネグロス電工(1,963)
  • ODELIC(オーデリック)(1,854)
  • 東芝ライテック(1,374)
  • コイズミ照明(1,330)
  • イチネンTASCO(1,317)
  • 岩崎電気(1,074)
  • オーム電機(1,056)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(932)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(825)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(598)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(534)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルエミレント(EP) ニッタ

    ユニバーサルエミレント(EP)

    ニッタ
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能。ろ材交換型
    材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)
  • マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型 ニッタ

    マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型

    ニッタ
    75,980税込83,578
    1個
    32日以内出荷
    超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
    材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
  • スマッシュエミレント (ろ材+取付枠) ニッタ

    スマッシュエミレント (ろ材+取付枠)

    ニッタ
    12,980税込14,278
    1個
    26日以内出荷
    コンパクトエアハン対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマッシュエミレント (交換ろ材) ニッタ

    スマッシュエミレント (交換ろ材)

    ニッタ
    6,798税込7,478
    1個
    26日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマッシュエミレント ニッタ

    スマッシュエミレント

    ニッタ
    23,980税込26,378
    1個
    26日以内出荷
    コンパクトエアハン対応。
    材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下材質(外枠)(標準)亜鉛メッキ鋼板、(連結)亜鉛メッキ鋼板+アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)100(ただし、結露または水滴付着ないこと)
  • ユニバーサルエミレント (ろ材のみ) ニッタ

    ユニバーサルエミレント (ろ材のみ)

    ニッタ
    9,498税込10,448
    1個
    26日以内出荷
    従来品(292mm)を超える性能。 ろ材交換型 従来品互換性有り。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠) ニッタ

    ユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠)

    ニッタ
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷から26日以内出荷
    従来品(292mm)を超える性能。 ろ材交換型 従来品互換性有り。
  • スマッシュエミレント用枠(枠のみ、ろ材なし) ニッタ

    スマッシュエミレント用枠(枠のみ、ろ材なし)

    ニッタ
    7,498税込8,248
    1個
    34日以内出荷
    ニッタ製「スマッシュエミレント (ろ材+取付枠)」の取付枠のみ
    用途ニッタ製スマッシュエミレントの取付枠として、対応するサイズのろ材を設置RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型 ニッタ

    マイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型

    ニッタ
    96,980税込106,678
    1個
    62日以内出荷
    アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ。より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能。流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備
    材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)10シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)175±20最終圧力損失(Pa)350定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材