絞り込み
ブランド
- DEEN
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,675)
- 三菱電機(10,090)
- 未来工業(2,160)
- ネグロス電工(2,027)
- ODELIC(オーデリック)(1,896)
- エスコ(1,444)
- 岩崎電気(1,418)
- コイズミ照明(1,415)
- イチネンTASCO(1,402)
- 東芝ライテック(1,383)
- オーム電機(1,057)
- ENDO(遠藤照明)(986)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(894)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(539)
- 日動工業(512)
- ブランドをもっと見る

充電式デュアルフレキシブルライト
DEEN(2件のレビュー)¥4,527税込¥4,9801個当日出荷首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。 中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。 中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。 アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。 ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。連続使用時間(時間)2(ダブル)/4(シングル)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2000消費電力量(Wh)7.4明るさ(Lm)300/150(ダブル/シングル)
充電式マルチフォールディングライト
DEEN(3件のレビュー)¥6,818税込¥7,5001個当日出荷3点ライトで様々な場所に適応 底面にはマグネットがあり、スチール素材のものに固定可能 先端にマグネットがついているのでピックアップツールとしても使用可能 底についているクリップで最大45mmまでのプレートを挟むことも可能 フックを使って最適な場所にかけることが可能付属品充電ケーブル仕様チャージポート:USBTYPE-C寸法(mm)158×31×46(折り畳み時)質量(g)180保護等級IPX4連続使用時間(時間)約3(メインCOB)、約17(トップSMD)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)360/150(メインCOB)、20(トップSMD)
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料