絞り込み
ブランド
  • 東京富士商会
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,986)
  • 三菱電機(9,925)
  • ネグロス電工(1,962)
  • ODELIC(オーデリック)(1,874)
  • 東芝ライテック(1,375)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,309)
  • 岩崎電気(1,066)
  • オーム電機(1,053)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(929)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(825)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小判型入切ニギリ樹脂製赤・白 東京富士商会

    小判型入切ニギリ樹脂製赤・白

    東京富士商会
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • 持出金具 東京富士商会

    持出金具

    東京富士商会
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    電柱から通信ケーブル類を持出し、2条吊架する場合に使用します。
  • クロスクランプ 東京富士商会

    クロスクランプ

    東京富士商会
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
  • 直角三方クランプ 東京富士商会

    直角三方クランプ

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 直角Tクランプ 東京富士商会

    直角Tクランプ

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • 直角2方出クランプ 東京富士商会

    直角2方出クランプ

    東京富士商会
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 4方出クランプ 東京富士商会

    4方出クランプ

    東京富士商会
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 支柱パイプ接続 東京富士商会

    支柱パイプ接続

    東京富士商会
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
  • 3方出クランプ 東京富士商会

    3方出クランプ

    東京富士商会
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • アンテナ支持金具 東京富士商会

    アンテナ支持金具

    東京富士商会
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 東北電力型 コノ字金物 東京富士商会

    東北電力型 コノ字金物

    東京富士商会
    4,798税込5,278
    1個(10個)
    3日以内出荷
    品番東北電力型
  • ラッシングロット 5号 赤 東京富士商会

    ラッシングロット 5号 赤

    東京富士商会
    2,498税込2,748
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別5号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】赤内径D(Φmm)【ラセン】57±30適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)【平型】7.5(±0.5)
  • ラッシングロット 特号 茶 東京富士商会

    ラッシングロット 特号 茶

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別特号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】茶内径D(Φmm)【ラセン】12(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
  • ラッシングロット 特々号 緑 東京富士商会

    ラッシングロット 特々号 緑

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別特々号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】緑内径D(Φmm)【ラセン】9.5(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】10~13断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
  • ラッシングロット 4号 青 東京富士商会

    ラッシングロット 4号 青

    東京富士商会
    2,398税込2,638
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別4号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】青内径D(Φmm)【ラセン】44±30適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
  • ラッシングロット 2号 灰 東京富士商会

    ラッシングロット 2号 灰

    東京富士商会
    1,998税込2,198
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別2号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】灰内径D(Φmm)【ラセン】24(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)【平型】5.5(±0.5)
  • ラッシングロット 1号 黒 東京富士商会

    ラッシングロット 1号 黒

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別1号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】黒内径D(Φmm)【ラセン】17(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
  • ラッシングロット 3号 黄 東京富士商会

    ラッシングロット 3号 黄

    東京富士商会
    2,098税込2,308
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別3号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】黄内径D(Φmm)【ラセン】33(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
  • グリスキャップ 東京富士商会

    グリスキャップ

    東京富士商会
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • フリープレート 東京富士商会

    フリープレート

    東京富士商会
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    ポールステーPS-220又はPS-300がご使用頂けます。
    材質耐候性樹脂深さ(mm)30縦(mm)460横(mm)460
  • SUS コノ字金物 東京富士商会

    SUS コノ字金物

    東京富士商会
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質(SUS304)品名コノ字金物
  • フリープレート 東京富士商会

    フリープレート

    東京富士商会
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取り付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全く有りません。雨水等による腐蝕も無く、耐候性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取り付けられます。(注)スイッチ類の取付けはA型(自己消火性)を御使用下さい。Φ2~Φ5mmの木ねじが御使用頂けます。鋼管ポール取付け時には、ポールステー(PS-90・PS-220・PS-300)を御使用下さい。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。
    材質耐候性樹脂深さ(mm)30縦(mm)650横(mm)300

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材