カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東京富士商会
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,670)
- 三菱電機(10,101)
- 未来工業(2,161)
- ネグロス電工(2,027)
- ODELIC(オーデリック)(1,904)
- エスコ(1,444)
- 岩崎電気(1,419)
- コイズミ照明(1,415)
- イチネンTASCO(1,404)
- 東芝ライテック(1,384)
- オーム電機(1,056)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- DAIKO(大光電機)(953)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(875)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(514)
- ブランドをもっと見る

蓄力カバー 高圧 4号用
東京富士商会¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。寸法A(mm)304寸法t(mm)2寸法B(mm)117寸法C(mm)52適合電線(mm2)(Cu)60、(AL)58~95適合コネクタ蓄力コネクター4号(Cu)
ドブ アースクランプ 東電用
東京富士商会¥5,898税込¥6,4881箱(10個)3日以内出荷通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。適合メッセンジャー:45s
ドブ アースクランプ
東京富士商会¥5,598税込¥6,1581箱(10個)3日以内出荷通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。適合メッセンジャー:45s
ステープロック ロット付4号
東京富士商会¥44,980税込¥49,4781組3日以内出荷仕様標準抗力(ton):4.8種類4号寸法L(mm)2500寸法A(mm)800寸法B(mm)400寸法C(mm)100寸法M(mm)19寸法N(mm)8寸法(Φ)19標準質量(kg)ロッド:6.4、ブロック:60
ステープロック ロット付3号
東京富士商会¥39,980税込¥43,9781組3日以内出荷仕様標準抗力(ton):3.3種類3号寸法L(mm)2300寸法A(mm)700寸法B(mm)350寸法C(mm)90寸法M(mm)19寸法N(mm)8寸法(Φ)19標準質量(kg)ブロック:44、ロッド:5.9
ステープロック ロット付2号
東京富士商会¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷仕様標準抗力(ton):2種類2号寸法L(mm)2000寸法A(mm)600寸法B(mm)300寸法C(mm)80寸法M(mm)16寸法N(mm)8寸法(Φ)16標準質量(kg)ロッド:3.7、ブロック:30
ステープロック ロット付1号
東京富士商会¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷仕様標準抗力(ton):1.2種類1号寸法L(mm)1800寸法A(mm)500寸法B(mm)250寸法C(mm)70寸法M(mm)16寸法N(mm)8寸法(Φ)16標準質量(kg)ブロック:18、ロッド:3.3
アースクランプ TV用
東京富士商会¥4,598税込¥5,0581箱(10個)3日以内出荷通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。適合【メッセンジャー】30s
トリプレックス用防水ゴム
東京富士商会¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷より完全な防水が必要な時は間隙に充填材か接着剤をご使用ください。又、引込管がFより極端に小さい時は、引込管に自己融着テープを巻いて、水の返りを防ぐ様にして取付て下さい。取付は各々ケーブルの寸法によりA(原型)、B、Cの寸法に切断してご使用下さい。切断は小さめにカッターかナイフに水や油を付けて行うと簡単に切れます。
ゴムプロ線付ソケット
東京富士商会¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)3日以内出荷従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます色赤・白
ベークプロ線付ソケット
東京富士商会¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます色赤・白
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料