絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(18,838)
- 三菱電機(10,090)
- 未来工業(2,159)
- ネグロス電工(2,032)
- ODELIC(オーデリック)(1,885)
- エスコ(1,465)
- イチネンTASCO(1,405)
- 東芝ライテック(1,384)
- 岩崎電気(1,383)
- コイズミ照明(1,335)
- オーム電機(1,061)
- ENDO(遠藤照明)(988)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(513)
- ブランドをもっと見る
特価

ソーラー充電式LEDランタン
SELECTED BY MARINTEC¥9,398税込¥10,3381式6日以内出荷・高輝度!最大1200ルーメン。・無段階調光可能。・昼白色/電球色/温白色の3色切替可能(2900K~7000K)。・14点灯モード搭載。・SOSライトや懐中電灯としても使用可能で災害時や緊急時にも役立つ!。・ソーラー充電・USB Type-C充電の両対応。・電池残量デジタル表示付き。・大容量10000mAh搭載で長時間使用OKな省エネ設計。・フル充電時は最大54時間の連続点灯可能。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・360°回転可能なハンドル付き!設置自由でどこでも使える。・マグネット内蔵なのでマグネット設置も可能。・1/4インチネジ穴搭載・車や三脚などにも簡単に設置可能。・安心の防水規格IPX4で耐久性抜群。・収納ケース付き。・1年保証材質ABS樹脂型式SCL-008質量(g)360入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×33×172連続使用時間(時間)6-54色温度(K)2900~7000(3段階)保証期間1年間充電時間(時間)7-8(Type-C)/40-50(ソーラー充電)バッテリー容量(mAh)10000色(本体)黒色充電方式USB Type-C/ソーラー充電光束(Lm)1200エコロジー商品省エネ・長寿命
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料