絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(66)
- Panasonic(パナソニック)(1,026)
- 未来工業(798)
- オーム電機(679)
- イチネンTASCO(569)
- ネグロス電工(521)
- エスコ(355)
- ELPA(352)
- 三菱電機(261)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(212)
- JEFCOM(ジェフコム)(206)
- GENTOS(188)
- 日動工業(158)
- アサダ(146)
- LED LENSER(134)
- 三桂製作所(128)
- 岩崎電気(120)
- 因幡電工(119)
- 東芝ライテック(105)
- TRUSCO(96)
- ブランドをもっと見る

吊りボルトタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(50本)当日出荷W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(50本)当日出荷各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料