絞り込み
ブランド
- テクノプラン
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(15,021)
- 三菱電機(9,926)
- ネグロス電工(1,963)
- ODELIC(オーデリック)(1,854)
- 東芝ライテック(1,375)
- コイズミ照明(1,330)
- イチネンTASCO(1,317)
- 岩崎電気(1,074)
- オーム電機(1,056)
- ENDO(遠藤照明)(980)
- DAIKO(大光電機)(932)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(824)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(598)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(534)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
- ブランドをもっと見る

マグネット付LEDライト
テクノプラン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。色温度(K)5500k防塵防水性能IP68電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式携帯型LEDライト
テクノプラン¥7,598税込¥8,3581個当日出荷CME-EC220 充電式携帯型LEDライト。マグネットで固定できます。蛍光管型LEDライトは350lmの光源で広範囲を明るく照らします。スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。充電式なので繰り返し使用でき経済的です。CME-EC440 充電式携帯型LEDライト。軽量なアルミボディ(ハンディータイプ)です。マグネット内装により、ハンドフリー作業が可能です。220ルーメン使用時、8時間連続点灯可能です。明るさは4段階調整可能です。仕様最大点灯時間(分):約360(蛍光管型LED部のみ点灯時)約200(スポットLED部のみ点灯時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式LEDライトホルダー
テクノプラン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。マグネット付のため、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。電池式のため、コンセントのない場所や、車の中、アウトドアでも電源を気にせず使えます。仕様全長(mm):113電源単4×3外径(Φmm)35光度(cd)約11電球の種類LED
マグネット付きLEDライトホルダー
テクノプラン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付 集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。 マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。 電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
LED電気スタンド
テクノプラン¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。全長(mm)465質量(kg)1.3消費電力(W)5.3定格電圧(V)AC100吸着力(N)784全光束(Lm)500頭部寸法(mm)Φ72×115コード長さ(mm)約1600発光色電球色ベース専用ベース防水性防滴エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料