絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
1,338件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
先端六角形状レベルアジャスター(L2=70) TAKIGEN(タキゲン)先端六角形状レベルアジャスター(L2=70)TAKIGEN(タキゲン)
476税込524
1個
4日以内出荷
アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
用途工作機械・自動販売機、他質量(g)280材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31661
ロータリーアジャスター(M16×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)ロータリーアジャスター(M16×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)
1,047税込1,152
1個
5日以内出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機質量(g)270寸法L1(mm)160寸法L2(mm)130材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21602
レベルアジャスター(M8) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M8)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)10寸法D2(Φmm)25寸法W(mm)11寸法L3(mm)8寸法M(mm)8寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)5材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)19表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20632
レベルアジャスター(M10×L2=26.5) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M10×L2=26.5)TAKIGEN(タキゲン)
359税込395
1個
5日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機底:ブラック質量(g)58寸法L1(mm)39寸法D1(Φmm)40寸法L2(mm)26.5材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)7.8寸法MM10×1.5タキゲンコード20625
4500kg レベリングブロック エスコ4500kg レベリングブロックエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-24材質鋳鉄質量(kg)16.0許容荷重(kg)4500揚程(mm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×105
2500kg レベリングブロック エスコ2500kg レベリングブロックエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-14材質鋳鉄質量(kg)10.0許容荷重(kg)2500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×62
M8/20x60x2.9mm アジャストベース受金 エスコM8/20x60x2.9mm アジャストベース受金エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-65
M10  アジャストベース受金 エスコM10 アジャストベース受金エスコ(1件のレビュー)
195税込215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-51
M10x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコM10x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949HA-112
M10x1.5 /40mm/600kg アジャストベース(スチール製) エスコM10x1.5 /40mm/600kg アジャストベース(スチール製)エスコ
1,060税込1,166
1個
予約販売
材質スチールエスコ品番EA949H-42
M12x120mm アジャスターボルト(重量用) エスコM12x120mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-504
M16x180mm アジャスターボルト エスコM16x180mm アジャスターボルトエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-116
M12x150mm アジャスターボルト エスコM12x150mm アジャスターボルトエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-106
M12x120mm アジャスターボルト エスコM12x120mm アジャスターボルトエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-104
M12x 75mm アジャスターボルト エスコM12x 75mm アジャスターボルトエスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA949GY-102
M12 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール) エスコM12 アジャスターボルト用脚止め金具(スチール)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949GV-212
ユニバーサルフット 栃木屋ユニバーサルフット栃木屋
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルAF 栃木屋ユニバーサルAF栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100)仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)材質SWRM、SPCC、EPDM質量(g)64.8部品名称アジャストボルト、インサート、フット表面処理3価クロメート、灰青色RoHS指令(10物質対応)対応
プラパート(23A) 栃木屋プラパート(23A)栃木屋
189税込208
1個
4日以内出荷
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)33部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット付パッキングキャスター固定型 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター固定型栃木屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器材質SPCC、NBR、EPDM部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット付パッキングキャスター 栃木屋アジャスターフット付パッキングキャスター栃木屋
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット(長ネジタイプ) 栃木屋アジャスターフット(長ネジタイプ)栃木屋
3,298税込3,628
1個
当日出荷
足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途搬送機・産業機械・その他材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS質量(g)618部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
KACP レベルアジャスター用クランププレート イマオコーポレーションKACP レベルアジャスター用クランププレートイマオコーポレーション
321税込353
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SS400RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロック A型 A-2 ユニセイキレベリングブロック A型 A-2ユニセイキ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7969材質鋳鉄幅(mm)165質量(kg)6許容荷重(kg)1500高さ(mm)81揚程(mm)6
アジャストジャッキボルト ナベヤアジャストジャッキボルトナベヤ
799税込879
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56表面処理ユニクロームメッキ付属品ロックナット1個RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤレベリングボルト(Bタイプ)ナベヤ
739税込813
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(アンカータイプ) ナベヤレベリングプレート角型(アンカータイプ)ナベヤ
2,790税込3,069
1個
3日以内出荷
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250表面処理ニッケルメッキ寸法C(mm)25寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(アンカータイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(アンカータイプ)ナベヤ
1,790税込1,969
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAJK型 ナベヤフットジャッキFAJK型ナベヤ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAK型 ナベヤフットジャッキFAK型ナベヤ
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリニューストロング販売
1,898税込2,088
1本
当日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節にねじ径M12材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9756セット内容単品、12M-JN、LP-12高さ(mm)100質量(g)220レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6二面幅(mm)19
ダイカストアジャスター ジョー・プリンス竹下ダイカストアジャスタージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
239税込263
1個
6日以内出荷
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプノーブランド
389税込428
1個
当日出荷
操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ
FDMS・FDFS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FDMS・FDFS レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,288税込2,517
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
D-D1 壁面用 ダイワアドテックD-D1 壁面用ダイワアドテック
579税込637
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。 壁面専用の調整ボルトです。 D-D2ボルトと併用してご使用ください。 6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。 壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです) ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。 パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。 パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです) スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。
耐荷重(N)4903
レベリングプレート 丸型・据置タイプ 岩田製作所レベリングプレート 丸型・据置タイプ岩田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・締結タイプ 岩田製作所レベリングプレート 角型・締結タイプ岩田製作所
3,998税込4,398
1個
予約販売
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質質量(kg)1.8タイプ角型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5寸法A(mm)100寸法B(mm)50寸法T(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業)自動調整機能付アジャスター(SAJ型)LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)許容荷重(kg)50台座径(Φmm)32材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)490付加機能自動調整機能付き材質(本体)ポリエチレン(PE)仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト