絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
1,338件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-257(三価クロメート)栃木屋
409税込450
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)LAMP(スガツネ工業)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)スチール
アジャスター ADC型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADC型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
材質材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
M16x130mm アジャストボルト エスコM16x130mm アジャストボルトエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-163材質ねじサイズM16×130mm
スイベルパット付ボルト スーパーツールスイベルパット付ボルトスーパーツール
2,698税込2,968
1個
当日出荷
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
材質S45C仕上黒染
超重量用ステンレスアジャスター 栃木屋超重量用ステンレスアジャスター栃木屋
1,090税込1,199
1個
4日以内出荷
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他材質ステンレスタイプオールステンレス標準型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
アジャストベース エスコアジャストベースエスコ
210税込231
1パック(2個)
翌日出荷
入数:2個。
材質鉄(亜鉛メッキ)、ポリプロピレン寸法A(mm)13.5耐荷重(kg)10ベース径(Φmm)30ねじサイズM8×30
アジャストベース (SUS/首振) エスコアジャストベース (SUS/首振)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
首振り機構(約10°)。
質量(g)26耐荷重(kg)120材質(ねじ部)スチールベース寸法(mm)Φ25×13材質(カバー)ステンレス材質(底部)ポリプロピレンねじサイズW5/16×27mm
アジャストボルト (ステンレス製) エスコアジャストボルト (ステンレス製)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
使用方法 1設置する機械等のネジ穴にアジャスターボルトを差し込みます。2設置したい高さまで、ネジ部をねじ込みます。3ネジ軸を回して、高さを調節します。4六角ナットをネジの差し込み部分まで移動させ、アジャスターを固定します。六角レンチを用いることで、機械設置後の高さ調整が容易にできます。また、受皿部分とネジ部分が独立回転しますので、受皿が一緒に回転することがありません。
材質ステンレス(SUS304)光沢バレルねじM10×50耐荷重(kg)3000ベース径(Φmm)38
アジャスター カナレ電気アジャスターカナレ電気
3,798税込4,178
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
アジャスタ用 固定金具 カナレ電気アジャスタ用 固定金具カナレ電気
3,898税込4,288
1袋(2個)
翌々日出荷
アジャスタ用 床固定金具 カナレ電気アジャスタ用 床固定金具カナレ電気
2,298税込2,528
1袋(2個)
翌々日出荷
種別共通アジャスタ用床固定金具
S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製 コノエS-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製コノエ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。トラスコ品番200-0277材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレルねじ長さ(mm)75全高(mm)106ねじ寸法M12許容荷重2100kgfRoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)70
ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット)ティカトウ
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:3個高さ(mm)27
ティ・バランスN 補修部品 固定部 ティカトウティ・バランスN 補修部品 固定部ティカトウ
449税込494
1個
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。追加補充部品です。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター高さ(mm)27タイプ固定部伸縮サイズ(mm)幅:6
ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット)ティカトウ
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター仕様可動部:1個、固定部:3個高さ(mm)27
ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット)ティカトウ
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:2個高さ(mm)27
ティ・バランスN 補修部品 可動部 ティカトウティ・バランスN 補修部品 可動部ティカトウ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。追加補充部品です。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター高さ(mm)27タイプ可動部伸縮サイズ(mm)幅:6
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・標準タイプ)シブタニ
359税込395
1本
4日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM)、底部:スチール(SPCC)質量(g)205CH形十字穴No.3寸法H(mm)8寸法L1(mm)150寸法D(mm)M12×P1.75寸法B(mm)19寸法L2(mm)171.5仕上光沢クロメート寸法I(mm)14寸法A(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット)ティカトウ
4,498税込4,948
1セット
9日以内出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:3個トラスコ品番446-3314高さ(mm)27ねじ寸法45724
アジャスタープラスチックフット(高グリップ型) 栃木屋アジャスタープラスチックフット(高グリップ型)栃木屋
239税込263
1個
7日以内出荷
小型のアジャスターフットです。樹脂製ですが高いグリップ力があります。ねじ長さが短いため、手締めで容易に締結可能です。
用途ドリンクディスペンサー・卓上機器・什器・事務機器等垂直許容荷重(N[kgf])588(60)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)自重(g)40グリーン購入法適合
アジャスター LION (ライオン事務器)アジャスターLION (ライオン事務器)
6,798税込7,478
1セット(2個)
11日以内出荷
アジャスターを取り付けると、本体内部から高さ調節が可能になります。(ビス取付式)
仕様アジャスター適合奥行380用ホワイト
クロ アジャスター H-71F 大阪魂クロ アジャスター H-71F大阪魂
667税込734
1個(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)32寸法L(mm)32寸法B(mm)11寸法A(Φmm)29.5ねじの呼びdM8
エンプラ レベリング パッド SUSねじ Elesaエンプラ レベリング パッド SUSねじElesa
299税込329
1個
当日出荷
仕様エンプラレベリングパッドトラスコ品番257-8633
パッチンアジャスター(クロ 大阪魂パッチンアジャスター(クロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
パッチンアジャスター 黒 六角ボルトをはめ込み"パッチン"するだけでアジャスターが完成します。 ねじのサイズ、材質は用途に合わせて変更可能 3 つの方法で調整することが可能 ※工具・締め付け方法により、商品を傷付ける場合があります。 本体にキャップのツメをはめ込む為のガイド(溝)があるのでスムーズな作業が可能 キャップの色は4 色から選択可能(ブルーグリーン・黒・白・ピンク)
呼び径M6寸法H(mm)21.5寸法L1(mm)15寸法S(mm)18寸法D(mm)34.5寸法B(mm)21寸法H1(mm)9.5
ゴム(クロ(アジャストヨウ 大阪魂ゴム(クロ(アジャストヨウ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クロメート アジャストBT(+)ツキ 大阪魂クロメート アジャストBT(+)ツキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズ8×30寸法L1(mm)23寸法L2(mm)30
SPタイシン アジャストBT SP-141 大阪魂SPタイシン アジャストBT SP-141大阪魂
72,107税込79,318
1個
翌々日出荷
長さ(mm)130寸法H(mm)19寸法L1(mm)130寸法A(mm)Φ140寸法B(mm)36寸法C(mm)Φ130寸法l(mm)26.5寸法L2(mm)177呼び径D(mm)M24×3.0適正荷重(kg/4点)3200寸法A'(mm)Φ70
3カ-W アジャストBT(+)ツキ 大阪魂3カ-W アジャストBT(+)ツキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズ8×30寸法L1(mm)23寸法L2(mm)30
3カ-W アジャスターM(40パイ 大阪魂3カ-W アジャスターM(40パイ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)31サイズM8タイプM寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)40
3カ-W アジャスターM(30パイ 大阪魂3カ-W アジャスターM(30パイ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
タイプM寸法C(mm)8材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)30
脚止め金具 ダイワアドテック脚止め金具ダイワアドテック
219税込241
1個
当日出荷
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G LAMP(スガツネ工業)ロータリープレイン RP型 RP-30M8-GLAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
翌々日出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM8B10H37.5質量(g)21D30C11.5S19h11.2耐荷重(N)1078
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S100-20-150AN LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S100-20-150ANLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
B17H195D100S150E69h132h245耐荷重N(kgf)11000(1122)
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S80-20-150AN LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S80-20-150ANLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
B17H192.5D80S150E54h130h242.5耐荷重N(kgf)7500(765)
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-230AN LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-230ANLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
B17H265D60S225E45h127.5h240耐荷重N(kgf)4500(459)
フットジャッキ ハイジェニック仕様 ナベヤフットジャッキ ハイジェニック仕様ナベヤ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」耐食性・耐薬性に優れた材質本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠各種認証を得た信頼性の高い製品です。
材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴムH13D60I20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)
GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット 直径20 ネジ径M6 #Gold 7505-54 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット 直径20 ネジ径M6 #Gold 7505-54Brass Products(ブラス・プロダクツ)
5,098税込5,608
1セット
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ネジ規格「M6」真鍮製のアジャスター。シンプルで安定感のあるデザインです。サイズ(mm):約 直径20×高さ30 ※ネジ規格:M6真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)Gold
GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット 直径20 ネジ径M6 #Black 7505-54 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット 直径20 ネジ径M6 #Black 7505-54Brass Products(ブラス・プロダクツ)
5,098税込5,608
1セット
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ネジ規格「M6」真鍮製のアジャスター。シンプルで安定感のあるデザインです。サイズ(mm):約 直径20×高さ30 ※ネジ規格:M6真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)Black
GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター  4個セット直径20 ネジ径M6 #Silver 7505-54 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products アジャスター 4個セット直径20 ネジ径M6 #Silver 7505-54Brass Products(ブラス・プロダクツ)
5,098税込5,608
1セット
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ネジ規格「M6」真鍮製のアジャスター。シンプルで安定感のあるデザインです。サイズ(mm):約 直径20×高さ30 ※ネジ規格:M6真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)Silver

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト