絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
材質
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
823件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボーセイ SUS クリンチングスタッド 大阪魂

    ボーセイ SUS クリンチングスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
    材質ステンレス長さ(mm)38ピッチ(mm)1寸法H(mm)3寸法D(mm)8.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.9取付穴径(Φmm)6ねじの呼びM6最小板厚(mm)1.4
  • ステン PEMパネルファスナーPFC2 大阪魂

    ステン PEMパネルファスナーPFC2

    大阪魂
    1,425税込1,568
    1個
    翌々日出荷
    寸法H(mm)2.08寸法A(mm)1.53寸法P(mm)0寸法T2(mm)13.72寸法G(mm)7.9最小板厚(mm)1.53
  • 3カ-W PEMクリンチングナット 大阪魂

    3カ-W PEMクリンチングナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • ボーセイ 304ヨウクリンチスタッド 大阪魂

    ボーセイ 304ヨウクリンチスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.2最小板厚(mm)1.1
  • 3カ-ユニ セルフローティングファスナー 大阪魂

    3カ-ユニ セルフローティングファスナー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼寸法H(mm)3.3表面処理三価ユニクロ
  • ステン SUS304ヨウセルファスナー 大阪魂

    ステン SUS304ヨウセルファスナー

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • SUSヨウ クリンチングスタッドSTSS 大阪魂

    SUSヨウ クリンチングスタッドSTSS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カーユニ ユーロ クリンチングスタッド 大阪魂

    3カーユニ ユーロ クリンチングスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(53個)ほか
    翌々日出荷
  • セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)

    ボーセイ
    23,470税込25,817
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄)

    ボーセイ
    5,020税込5,522
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • ステンロックスプリュ-(UNCロックスプリュ-(UNC 大阪魂

    ステンロックスプリュ-(UNCロックスプリュ-(UNC

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    自由巻数(±1/4)6寸法L2(mm)6.26自由外径最大(Φmm)5.59ねじの呼びNo.8-32
  • カドミレスBSタップインサ-トTS8.5 大阪魂

    カドミレスBSタップインサ-トTS8.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    表面処理BSねじの呼びM6
  • スパイダ-N(TC30MM 大阪魂

    スパイダ-N(TC30MM

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)29サイズM10×29寸法A(mm)29寸法B(mm)14.8寸法C(mm)13.8管内径(Φmm)26.0~28.0ねじの呼びdM10
  • ステンロックEサ-トホソメ1.0 大阪魂

    ステンロックEサ-トホソメ1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • ステンリコイルタングレス(P=1.0 大阪魂

    ステンリコイルタングレス(P=1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    サイズM6-1.0区分メトリック並目
  • カドミレス BS タップインサ-ト 大阪魂

    カドミレス BS タップインサ-ト

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理BS
  • PBスプリュ-P=1.0 大阪魂

    PBスプリュ-P=1.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    自由外径最大(Φmm)7.98ねじの呼びM6-1.0
  • カドミレス BS マイクロサ-ト 大阪魂

    カドミレス BS マイクロサ-ト

    大阪魂
    667税込734
    1袋(21個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理BS
  • ステンEサ-トホソメ1.25 大阪魂

    ステンEサ-トホソメ1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
  • ステン ロックEサ-ト(UNF (L 大阪魂

    ステン ロックEサ-ト(UNF (L

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
  • カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ 大阪魂

    カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷
    成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
    タイプカドミレス
  • ステンスプリュ-(UNF 大阪魂

    ステンスプリュ-(UNF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ステンEサ-ト(UNC 大阪魂

    ステンEサ-ト(UNC

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
  • ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂

    ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
  • ステン Eサ-ト 大阪魂

    ステン Eサ-ト

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • アイサート アドバネクス

    アイサート

    アドバネクス
    9,798税込10,778
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。
    用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜取工具M2.6-M5.5 7552-1 EX-M-1 ツガミ

    抜取工具M2.6-M5.5 7552-1 EX-M-1

    ツガミ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    初心者でも容易に挿入を失敗したEーサート(ヘリサート)を抜き取つことが出来る工具です。
    仕様●ネジの呼び径(mm):2.5~5●ネジの呼び径(インチ):4~12●コード番号:119-0160837アズワン品番67-4828-49
  • 挿入工具 P型 7426-1210S INP-5-0.8 ツガミ

    挿入工具 P型 7426-1210S INP-5-0.8

    ツガミ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
    仕様●ネジの呼び径(mm):5●ピッチ(mm):0.8●コード番号:119-0160845アズワン品番67-4828-57
  • Eサート SUS / M4-0.7X2DNS 100個入 2D-4-0.7 ツガミ

    Eサート SUS / M4-0.7X2DNS 100個入 2D-4-0.7

    ツガミ
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。
    仕様●ネジの呼び径(mm):4●ネジのピッチ(mm):0.7●呼び径(mm):2●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160833アズワン品番67-4828-45
  • インサート用六角軸ドリル フェルケル

    インサート用六角軸ドリル

    フェルケル
    729税込802
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
    用途インサート用下穴に。材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • インサートねじキット(タングレス) フェルケル

    インサートねじキット(タングレス)

    フェルケル
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
    セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼
  • M3-0.5x  3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M3-0.5x 3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    4,060税込4,466
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)3ねじ径M3-0.50適合ドリル径(mm)3.1入数100個
  • M3-0.5x  6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M3-0.5x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)6ねじ径M3-0.50適合ドリル径(mm)3.1入数100個
  • M18- 1.5x  27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコ

    M18- 1.5x 27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)49入数5個ねじサイズM18-1.50(極細目)
  • M20-2.5x 30mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコ

    M20-2.5x 30mm リコイルインサートネジ(並目/5個)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30質量(g)24入数5個ねじサイズM20-2.5
  • M20-2.0  [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ

    M20-2.0 [メトリック]リコイルキット(細目)

    エスコ
    27,400税込30,140
    1個
    翌日出荷
    産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
    セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)503.5ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM20-2.0
  • Eーサート ロックインサート TRUSCO

    Eーサート ロックインサート

    TRUSCO
    669税込736
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
    用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • タングレスインサート TRUSCO

    タングレスインサート

    TRUSCO
    619税込681
    1パック(5個)
    当日出荷
    折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
    用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 挿入工具 620型(機械加工用) KKVコーポレーション

    挿入工具 620型(機械加工用)

    KKVコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングレスインサート M10 リコイルジャパン

    タングレスインサート M10

    リコイルジャパン
    7,898税込8,688
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM10-1.50適合ドリル径(mm)10.5自由外径最大(Φmm)12.5自由外径最小(Φmm)11.95

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート