絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
材質
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
823件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    27,050税込29,755
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    34,190税込37,609
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    11,870税込13,057
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • ボブナット BOBS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    ボブナット BOBS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    34,190税込37,609
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボブナット BOB 小箱(鉄) ボーセイ

    ボブナット BOB 小箱(鉄)

    ボーセイ
    9,900税込10,890
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)

    ボーセイ
    29,780税込32,758
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケル

    インサートねじワークショップキット(電動工具用)

    フェルケル
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
    用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3095セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
  • SUS316リコイルタングレス(P=1.5 大阪魂

    SUS316リコイルタングレス(P=1.5

    大阪魂
    1,038税込1,142
    1個
    翌々日出荷
    サイズM10-1.5区分メトリック並目適合ドリル径(mm)10.5呼び長さ1D自由外径最大(Φmm)11.95~12.41
  • SUS316リコイルタングレスP=1.25 大阪魂

    SUS316リコイルタングレスP=1.25

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    サイズM8-1.25区分メトリック並目適合ドリル径(mm)8.4呼び長さ2D自由外径最大(Φmm)9.80~10.18
  • チタンスプリュ-P=1.25 大阪魂

    チタンスプリュ-P=1.25

    大阪魂
    7,087税込7,796
    1個
    9日以内出荷
    自由巻数(±1/4)10 1/4呼称(mm)16自由外径最大(Φmm)10.28ねじの呼びM8-1.25
  • PBリコイルタングレス(P=0.7 大阪魂

    PBリコイルタングレス(P=0.7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    サイズM4-0.7区分メトリック並目適合ドリル径(mm)4.2呼び長さ2D自由外径最大(Φmm)5.05~5.28
  • ステンロックロックEサ-トP=0.45 大阪魂

    ステンロックロックEサ-トP=0.45

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    自由巻数(±1/4)6 3/8タップ下穴径最大(Φmm)2.69自由外径最大(Φmm)3.52ねじの呼びM2.5-0.45
  • ステンロックスプリュ-(UNF 大阪魂

    ステンロックスプリュ-(UNF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    自由巻数(±1/4)8 7/8寸法L2(mm)11.91自由外径最大(Φmm)10.16ねじの呼び5/16-24
  • ステンロックスプリュ-P=0.45 大阪魂

    ステンロックスプリュ-P=0.45

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    サイズM2.5×0.45
  • ステン Eサ-ト(PF 大阪魂

    ステン Eサ-ト(PF

    大阪魂
    4,620税込5,082
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス長さ(mm)14ねじの呼びU3/4-14
  • ステン Eサ-ト(テンカプラグヨウ 大阪魂

    ステン Eサ-ト(テンカプラグヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ステン Eサ-ト(テンカプラグ 大阪魂

    ステン Eサ-ト(テンカプラグ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ステン Eサ-ト(ヒダリ 大阪魂

    ステン Eサ-ト(ヒダリ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    材質ステンレスねじの呼びM8
  • ステンリコイルタングレス(P=2.0 大阪魂

    ステンリコイルタングレス(P=2.0

    大阪魂
    1,625税込1,788
    1個
    翌々日出荷
    サイズM14区分メトリック並目呼び長さ1D
  • ステンリコイルタングレスP=0.45 大阪魂

    ステンリコイルタングレスP=0.45

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    サイズM2.5-0.45区分メトリック並目呼び長さ3D
  • ステンロックリコイルP=2.5 大阪魂

    ステンロックリコイルP=2.5

    大阪魂
    758税込834
    1個
    翌々日出荷
    自由巻数(±1/4)8-7/8寸法A(mm)22寸法Q(mm)27タップ下穴径最大(Φmm)18.896ねじの呼びM18×2.5
  • ステンロックリコイルP=1.25 大阪魂

    ステンロックリコイルP=1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    自由巻数(±1/4)10-1/4寸法A(mm)10.35寸法Q(mm)16タップ下穴径最大(Φmm)8.483ねじの呼びM8×1.25
  • ステンロックリコイルP=0.8 大阪魂

    ステンロックリコイルP=0.8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    自由巻数(±1/4)9-5/8寸法A(mm)6.8寸法Q(mm)10タップ下穴径最大(Φmm)5.334ねじの呼びM5×0.8
  • SUS303イリサ-トSW(P=0.8 大阪魂

    SUS303イリサ-トSW(P=0.8

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS303長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.8ねじの呼びM5
  • SUS303 ROHS イリサ-ト(P=1.5 大阪魂

    SUS303 ROHS イリサ-ト(P=1.5

    大阪魂
    738税込812
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)10ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン スプリュ-(UNF 大阪魂

    ステン スプリュ-(UNF

    大阪魂
    1,032税込1,135
    1個
    翌々日出荷
    自由巻数(±1/4)14 1/8寸法L2(mm)23.81自由外径最大(Φmm)19.25ねじの呼び5/8-18
  • ステン スプリュ- ホソメ2.0 大阪魂

    ステン スプリュ- ホソメ2.0

    大阪魂
    714税込785
    1個
    翌々日出荷
  • ステン スプリュ- P=1.75 大阪魂

    ステン スプリュ- P=1.75

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    自由巻数(±1/4)14 1/2呼称(mm)30自由外径最大(Φmm)14.98ねじの呼びM12-1.75
  • ステンスプリュ-P=1.5 大阪魂

    ステンスプリュ-P=1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    自由巻数(±1/4)11呼称(mm)20自由外径最大(Φmm)12.63ねじの呼びM10-1.5
  • ステン スプリュ- P=0.8 大阪魂

    ステン スプリュ- P=0.8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    自由巻数(±1/4)15 1/2呼称(mm)15自由外径最大(Φmm)6.62ねじの呼びM5-0.8
  • SUSSGロック(SGC 大阪魂

    SUSSGロック(SGC

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質SUS表面処理SGねじの呼びM2
  • ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.8 大阪魂

    ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)7.5ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.7 大阪魂

    ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)4ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.5 大阪魂

    ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)3ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.4 大阪魂

    ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)2ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カドミレスBSスピンサ-ト(S-1 大阪魂

    カドミレスBSスピンサ-ト(S-1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    特長 1. 金具なしで成形できるので、サイクルタイムの短縮・自動化が図れます。 2. 金具セットが不要のため、金型を傷めることがなく、ケガや事故の不安が解消されます。 3. 成形品の穴に対して合芯性を有するため、簡単に圧入できます。 4. -20℃~+80℃での各1時間サイクルテストにおいても、クラックは発生しません。 5. 保持力は実用範囲を超えています。(トルクは市販鉄ビス以上、引抜き強度は複数使用時には、同時成形時と同等) 保持力 スピンサートは外周のスパイラルのミゾが相手部材の穴に倒れることなく、穴径に回転しながら喰い込みます。 2ケ以上使用することにより、従来の金具で同時成型と同等またはそれ以上の効力を発揮します。 (圧入時、回転しながら相手部材に喰い込んでいるため、組立後の引張りの際、2ケ以上同時にまわし、抜き取ることは不可能です)
    長さ(mm)6タイプS-1穴径(Φmm)相手部材参考穴径:5.7寸法L(mm)8呼びM4×6×8寸法D(mm)6寸法l(mm)8ねじの呼びM4×0.7
  • カドミレス BS ウェブロック 大阪魂

    カドミレス BS ウェブロック

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)
    翌々日出荷
    表面処理BSねじの呼びM3
  • カドミレスBSツバツキSGロック(SGH 大阪魂

    カドミレスBSツバツキSGロック(SGH

    大阪魂
    667税込734
    1袋(21個)
    翌々日出荷
    表面処理BSねじの呼びM3
  • ナマリレスBSセイケイジインサ-トXZ 大阪魂

    ナマリレスBSセイケイジインサ-トXZ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)
    翌々日出荷
    表面処理BS
  • ナマリレスBSセイケイジインサ-トXYE 大阪魂

    ナマリレスBSセイケイジインサ-トXYE

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート