絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(4)
- 0.4(44)
- 0.45(56山)(49)
- 0.5(201)
- 0.6(5)
- 0.7(20)
- 0.7(36山)(178)
- 0.75(4)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(151)
- 1(126)
- 1.25(103)
- 1.5(72)
- 1.75(47)
- 2(24)
- 2.5(16)
- 3(5)
- 20(7)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(2)
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(273)
- SUS303(13)
- SUS304(177)
- SUS310S(3)
- SUS316(3)
- SUS430(1)
- SUS630(1)
- 樹脂すべて(11)
- セラミック(1)
- プラスチック(10)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(100)
- S45C(1)
- SUM23L(1)
- SWCH(1)
- インコネル(1)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(54)
表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(268)
- エスコ(155)
- リコイルジャパン(69)
- ボーセイ(53)
- ツガミ(47)
- PEM(28)
- 廣杉計器(23)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- 日本ドライブイット(17)
- TRUSCO(16)
- フェルケル(16)
- ポップリベット・ファスナー(13)
- 日本スプリュー(11)
- ファブエース(11)
- アキュレイト(11)
- セルジャパン(10)
- ラクテム(8)
- インサート(6)
- ブランドをもっと見る

挿入工具 P型 7426-1116 INP-8-1.25
ツガミ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160847アズワン品番67-4828-59
アイサート
アドバネクス¥3,000~税込¥3,300~1セット(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじキット(電動工具用)
フェルケル¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
リコイルパケット
リコイルジャパン¥739~税込¥813~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
パイロットタップ付リコイルキット
リコイルジャパン¥8,898~税込¥9,788~1セット当日出荷から翌々日出荷パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
M14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)26入数5個ねじサイズM14-1.25(極細目)![M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798589-210511-02.jpg)
M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)622.50ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM20-2.5![M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798573-210511-02.jpg)
M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM18-1.5(極細目)
キー付きめねじ補強インサート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械1袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
タングレスインサート SUS316 M5
リコイルジャパン¥6,198~税込¥6,818~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM5-0.80
タングレスインサートSUS316 M4
リコイルジャパン¥6,198~税込¥6,818~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM4-0.70
標準インサート(E-サート)ユニファイ細目
ツガミ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類ユニファイ細目ねじ
タングレスインサート ロッキングユニファイ並目
アキュレイト¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷から11日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。タイプユニファイ並目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ウルトラサートⅡ) HUD-Ⅱ(ウルトラサートⅡ)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)8日以内出荷ねじ径M2.6材質黄銅t0.5RoHS指令(10物質対応)対応
POP スペーサーSP3(4)15- D- H
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
リコイルSUS316
リコイルジャパン¥739~税込¥813~1袋(10個)ほか4日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。用途信号機、船外機、半導体装置部品等材質ステンレス鋼316種類フリーラーニング
リコイルナイトロニック60
リコイルジャパン¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 260℃までの、ねじのかじり(焼付き)防止、潤滑油を必要としない。用途半導体部品、液晶部品等。材質ニトロニクス60種類フリーラーニング
インサートねじキット
フェルケル¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥47,650~税込¥52,415~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト














![M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798589-210511-02.jpg)
![M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798573-210511-02.jpg)



![3/8"-24 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50592002-170703-02.jpg)
![3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591747-180222-02.jpg)
![#10- 32 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591643-180222-02.jpg)
![7/16"-14 [UNC]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591555-180222-02.jpg)
![3/8"-16 [UNC]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591528-171011-02.jpg)
![3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591135-170613-02.jpg)
![1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591092-170623-02.jpg)
![# 8-32 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591004-171018-02.jpg)


![M6-1.0 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588974-180222-02.jpg)
![M14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588807-180222-02.jpg)