絞り込み
ねじの呼び
  • M8(11)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25
  • 0.5(3)
  • 0.7(2)
  • 0.7(36山)(9)
  • 0.8(11)
  • 1(11)
  • 1.5(5)
  • 1.75(3)
  • 2(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(5)
  • 炭素鋼(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
ブランド
  • フェルケル(5)
  • PEM(2)
  • ボーセイ(2)
  • ファブエース(1)
  • 大阪魂(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スプリュー・ヘリサート :「35mm」の検索結果

母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂3カ-ユニ セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷から9日以内出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
材質炭素鋼
セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
61,980税込68,178
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
クリンチングスタッドTHS(ステンレス)(小箱) ボーセイクリンチングスタッドTHS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
159,800税込175,780
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FHS(ステンレス)(小箱) PEMクリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FHS(ステンレス)(小箱)PEM
279,800税込307,780
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
クリンチングスタッドCTS(ステンレス)(小箱) ファブエースクリンチングスタッドCTS(ステンレス)(小箱)ファブエース
21,980税込24,178
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
クリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱) PEMクリンチングスタッド(フラッシュヘッドスタッド)FH(鉄/3価ホワイト)(小箱)PEM
199,800税込219,780
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
タングレスインサート用挿入工具 フェルケルタングレスインサート用挿入工具フェルケル
5,998税込6,598
1本
当日出荷
タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
インサート用六角軸タップ フェルケルインサート用六角軸タップフェルケル
1,498税込1,648
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
インサートねじキット(電動工具用) フェルケルインサートねじキット(電動工具用)フェルケル
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
六角軸インサート挿入工具 フェルケル六角軸インサート挿入工具フェルケル
1,398税込1,538
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
インサートねじキット(タングレス) フェルケルインサートねじキット(タングレス)フェルケル
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
タングレスなので折り取り作業が不要で作業時間を短縮できます。折り取り作業時に起こるピッチ飛びの心配がありません。タングの取り忘れから起こるショートなどのトラブルを回避できます。潰れたねじの修復、軽量素材のねじ山強化に最適です。挿入工具は深さを調整できるロックナット付きです。インサートねじ挿入時の方向を確認する必要がありません。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。アダプター付きなので効率的な作業ができます。タングレスインサートねじを挿入できるキットです。
セット内容アダプター(6.35mm)、下穴用六角軸ドリル、六角軸タップ、六角軸インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入工具:工具鋼

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート