絞り込み
材質
- その他(13)
- ばね鋼(51)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(258)
- SUS303(19)
- SUS304(141)
- SUS310S(15)
- SUS316(8)
- SUS630(28)
- 樹脂すべて(475)
- ABS(102)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(93)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(129)
- 鉄すべて(432)
- S45C(105)
- 炭素鋼(23)
- 黄銅(真鍮)(8)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(52)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(40)
- BSメッキ(1)
- その他(34)
- カラー(54)
- クロメート(21)
- クローム(4)
- スズコバルト(6)
- ニッケル(11)
- ユニクロ(16)
- 亜鉛メッキ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(175)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(23)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,698)
- エスコ(467)
- オチアイ(97)
- ダンドリビス(94)
- 岩田製作所(70)
- OHSATO(大里)(65)
- 日産ネジ(52)
- 大陽ステンレススプリング(43)
- TRUSCO(41)
- TAKIGEN(タキゲン)(29)
- AWJ(25)
- ハーフェレ(22)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- ニフコ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 姫野精工所(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 平和発條(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

Eリングセット(バネ用鋼/ユニクローム)
エスコ¥9,210税込¥10,1311個当日出荷エスコ品番EA949WEセット内容適合軸径(入数):2.5mm(100)3mm(200)4mm(200)5mm(200)6mm(200)8mm(100)10mm(100)12mm(100)15mm(50)形状Eリング表面処理ユニクローム
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649~税込¥714~1袋(10個)6日以内出荷・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。用途【用途】。・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策色グレー材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状ボルト・六角ナット用入数10
割ピンセット
エスコ¥7,910税込¥8,7011ケース翌々日出荷セット内容:サイズ(入数):1.6×12mm(200)、2×15mm(200)、2×20mm(200)、2.5×25mm(100)、3×20mm(100)、3×25mm(100)、3×30mm(100)。材質鉄全長(mm)12(呼び1.6)、15(呼び2)、20(呼び2・3)、25(呼び2.5・3)、30(呼び3)種類割ピン呼び径(mm)1.6(全長12)、2(全長15・20)、2.5(全長25)、3(全長20・25・30)表面処理三価ホワイトケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1010(ケース含む)
保護キャップ
岩田製作所¥969~税込¥1,066~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
ジンクハット
エイ.アンド.エス.システム¥7,598~税込¥8,358~1箱(50個)ほか4日以内出荷ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ハチノジリング
大阪魂¥667税込¥7341セット(173個)ほか翌々日出荷釣具のルアーに使用する埋め込み用のリングです。 リングの合わせ目側の半分は、樹脂等のルアー内部に組み込まれます。 形状が数字の8に似ている為、メーカーではハチノジリングと呼びますが、他に八の字バネ、エイトスプリング、エイト環とも呼ばれています。 スプリットリングとの組み合わせが一般的です。 材質:SUS304-W1材質SUS304-W1
SUS スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
パールW(+)ビスキャップS NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色パールホワイト寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
クロ TPEフランジナットカバー
大阪魂¥667税込¥7341個(3個)ほか翌々日出荷温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です フランジナット、フランジボルト用カバー 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
クロ TPEボルトWツキキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個(3個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
六角穴付テーパねじプラグ用キャップ
ラクテム¥175~税込¥193~1セット(4個)6日以内出荷六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。用途六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。材質シリコンゴム
保護キャップ
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1袋(10個)ほか翌々日出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途Lアングル(R無)の端部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
アングル型保護キャップ
エスコ¥1,300~税込¥1,430~1パック(2個)翌日出荷から8日以内出荷密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H60mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998~税込¥3,298~1パック(8個)ほか3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)60
ステンレス ナットキャップ JIS41mm×H53mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,298~税込¥2,528~1パック(6個)ほか3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:41高さ(mm)53
連結ワッシャー (ナイロン)
OHSATO(大里)¥449税込¥4941パック(100個)当日出荷連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。用途ビス頭部を隠す際に。材質ナイロン品番556-231外径(mm)13適合ねじ径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップ W (樹脂)
OHSATO(大里)¥819税込¥9011パック(100個)当日出荷から翌々日出荷ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン 少量パック
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(8個)ほか翌々日出荷焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ0.8a許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥319税込¥3511パック(2個)翌々日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂色黒品番大里品番:557-938高さ(mm)10二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ グレー(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥309税込¥3401パック(2個)翌々日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂色グレー品番大里品番:557-979高さ(mm)10二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥369税込¥4061パック(2個)翌々日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:20色黒品番大里品番:557-329高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト