絞り込み
材質
- その他(13)
- ばね鋼(51)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(258)
- SUS303(19)
- SUS304(141)
- SUS310S(15)
- SUS316(8)
- SUS630(28)
- 樹脂すべて(475)
- ABS(102)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(93)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(129)
- 鉄すべて(432)
- S45C(105)
- 炭素鋼(23)
- 黄銅(真鍮)(8)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(52)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(40)
- BSメッキ(1)
- その他(34)
- カラー(54)
- クロメート(21)
- クローム(4)
- スズコバルト(6)
- ニッケル(11)
- ユニクロ(16)
- 亜鉛メッキ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(175)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(23)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,698)
- エスコ(467)
- オチアイ(97)
- ダンドリビス(94)
- 岩田製作所(70)
- OHSATO(大里)(65)
- 日産ネジ(52)
- 大陽ステンレススプリング(43)
- TRUSCO(41)
- TAKIGEN(タキゲン)(29)
- AWJ(25)
- ハーフェレ(22)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- ニフコ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 姫野精工所(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 平和発條(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
ホールプラグ(Φ25.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥44税込¥481個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.53寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25.3寸法D3(Φmm)25.5
16-35mm スナップリングセット(軸用・穴用)
エスコ(1件のレビュー)¥3,660税込¥4,0261個当日出荷エスコ品番EA949YEセット内容軸径(入数):16mm(50)19mm(50)25mm(40)30mm(15)穴径(入数):19mm(50)22mm(50)30mm(30)35mm(15)
ホールプラグ(Φ15.9穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥33税込¥361個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.85寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)18.2寸法D2(Φmm)15.7寸法D3(Φmm)15.9
アンカーボルト・ナット用保護キャップ
エスコ¥740~税込¥814~1セット(2個)ほか当日出荷から翌日出荷押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
四角パイプインサート
SDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(20個)ほか当日出荷スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。材質L.D.ポリエチレン(PE)
ロールピン ストレート 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ばね用鋼、表面処理:ACP処理
ステンロールピン 波形 少量パック
八幡ねじ¥140~税込¥154~1パック(10個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
ビスキャップSNo.2十字穴用(樹脂)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき材質ポリエチレン十字穴番号No.2用
波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(10本)当日出荷相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)。波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
セットキャップ カバー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998税込¥2,1981箱(500個)当日出荷から3日以内出荷セットキャップワッシャーと一緒に使用する、ビスの頭隠し化粧キャップです材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)17×4
ホールプラグ(Φ28.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥42税込¥461個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
ホールプラグ(Φ12.7穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.65寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)14.6寸法D2(Φmm)12.5寸法D3(Φmm)12.7
2.0-3.8mm スナップピンセット
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷エスコ品番EA949YSセット内容サイズ(入数):2.0×32mm(42)1.6×36mm(30)1.6×42mm(25)2.3×43mm(25)3.2×52mm(20)3.8×75mm(8)
保護キャップ
岩田製作所¥69~税込¥76~1袋(1個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト用キャップ
ラクテム¥194~税込¥213~1セット(4個)当日出荷から6日以内出荷六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト