絞り込み
材質
- その他(13)
- ばね鋼(49)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(258)
- SUS303(19)
- SUS304(141)
- SUS310S(15)
- SUS316(8)
- SUS630(28)
- 樹脂すべて(475)
- ABS(102)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(93)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(129)
- 鉄すべて(430)
- S45C(105)
- 炭素鋼(23)
- 黄銅(真鍮)(8)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(52)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(40)
- BSメッキ(1)
- その他(34)
- カラー(54)
- クロメート(21)
- クローム(4)
- スズコバルト(6)
- ニッケル(11)
- ユニクロ(16)
- 亜鉛メッキ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(175)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(23)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,698)
- エスコ(465)
- オチアイ(97)
- ダンドリビス(94)
- 岩田製作所(70)
- OHSATO(大里)(65)
- 日産ネジ(52)
- 大陽ステンレススプリング(43)
- TRUSCO(41)
- TAKIGEN(タキゲン)(29)
- AWJ(25)
- ハーフェレ(22)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- ニフコ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 姫野精工所(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 平和発條(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

テーパプラグ浮き(SWCH10R+黒色酸化皮膜)
大阪魂(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(27個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質構造用炭素鋼(SWCH10R)材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜仕上黒色酸化皮膜
2.0-3.8mm スナップピンセット
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷エスコ品番EA949YSセット内容サイズ(入数):2.0×32mm(42)1.6×36mm(30)1.6×42mm(25)2.3×43mm(25)3.2×52mm(20)3.8×75mm(8)
ビスデコキャップ用座金
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)当日出荷ビスデコシリーズではない、手持ちの皿ビスを使用するときに必要です。トラスコ品番855-8891材質真鍮表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(10本)当日出荷相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)。波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
連結キャップ (樹脂)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(100個)当日出荷から翌々日出荷専用ワッシャー(連結ワッシャー)にビス止めし、その上から連結キャップをはめます。用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーピン 少量パック
八幡ねじ(1件のレビュー)¥220~税込¥242~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応
DINホールプラグ
ユーボン¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷押し込むだけでワンタッチで取り付けができます。DINサイズ48×48用のホールプラグ予備の加工穴、。不要になった穴へにご使用下さい。材質ABS樹脂色黒取付板厚(mm)最大2RoHS指令(10物質対応)対応
EL H鋼キャップ
AWJ¥4,698~税込¥5,168~1セット(5個)当日出荷から13日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途H鋼材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法H'(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 12mm用
ハーフェレ¥2,498税込¥2,7481セット(500個)当日出荷から23日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)12
ホールプラグ(Φ9.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.43寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)9.3寸法D3(Φmm)9.5
スナップピン(ダブルリング)
エスコ(3件のレビュー)¥460税込¥5061袋(10個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(15本)ほか当日出荷から9日以内出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
保護キャップ Lアングル用 (100個入) 黄
岩田製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)翌日出荷Lアングル端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黄タイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
EL チャンネルキャップ
AWJ¥4,598~税込¥5,058~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途チャンネル鋼材材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法D(mm)5寸法H'(mm)33寸法D'(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ20.6穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
ホールプラグ(Φ19.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥37税込¥411個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.23寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)23.2寸法D2(Φmm)18.8寸法D3(Φmm)19
ホールプラグ(Φ11.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥620税込¥6821袋(25個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-20材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)3寸法d2(mm)16寸法d3(mm)3.5寸法l1(mm)62寸法d4(mm)14~20寸法l2(mm)32適合径(Φmm)14~20
TS穴隠し ダークブラウン
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(22個)当日出荷材質ポリエチレン色ダークブラウン寸法B(mm)1.5寸法C(mm)6.3寸法A(Φmm)12.7適合穴径(Φmm)10
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト













![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)
![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)