絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
用途
塗装・養生用(1)
特長
- 強力(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.11(1)
- 0.145(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
基材
- その他(1)
- ポリエチレン(3)
テープ長さ(m)
- 25
- 0.02(1)
- 50(2)
- 100(1)
色
ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
- まつうら工業(1)
- カモ井加工紙(1)
- ダイヤテックス(1)
- ホリコー(1)
まつうら工業・カモ井加工紙・ダイヤテックス・ホリコー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
目地用テープとは、建築用テープの種類で、目地やコーナー部分に使用される粘着テープです。ボンドブレーカーは、シーリング材の目地底部分への3面接着を防止するために目地底に貼る絶縁テープ。グラスファイバーテープは、品質の良いガラス繊維を編み込んでいるため、引っ張りに強いことが特徴です。耐アルカリ性処理も施されているので、耐久性も優れています。コーナー部用のテープは糊付と糊なしがあり、1巻き50mのものが多いです。

パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959
ポリクロス ボンドブレーカーテープ
まつうら工業(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63
極細養生テープ
ホリコー¥1,998~税込¥2,198~1箱(10巻)当日出荷から10日以内出荷養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに色白基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
塗膜防水用養生テープ ルパンフォース
カモ井加工紙¥499税込¥5491巻欠品中基材強度をアップし、塗膜防水用として最適。対候性に優れた粘着剤で極めて糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りが綺麗にとれる。用途塗膜防水用適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)基材特殊フィルムテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応