絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(197)
- LAMP(スガツネ工業)(77)
- 栃木屋(57)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- ジョー・プリンス竹下(29)
- ホシモト(22)
- ハーフェレ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- イマオコーポレーション(14)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- エスコ(6)
- アキュレイト(4)
- 下西製作所(3)
- 大阪魂(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- アズワン(1)
- 大阪タイユー(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 扉・外装部品その他

スプリングフック (L=77)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質ステンレス寸法L1(mm)77寸法L2(mm)7寸法W1(mm)10寸法W2(mm)13.5使用荷重(N)300タキゲンコード11521
隅金具(二方型)
栃木屋¥189~税込¥208~1個4日以内出荷から7日以内出荷金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
レジリエントロールストック
栃木屋¥11~税込¥12~1個当日出荷から4日以内出荷摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタンフォーム表面処理黒色ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター(分割型)
栃木屋¥31~税込¥34~1個4日以内出荷ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理黒色抜去力49N(5kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
ナス環
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。 ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等RoHS指令(10物質対応)対応
デスクトップマルチタップ DML型、DMS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
ケーブルガイド 214-0110-51
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個3日以内出荷ケーブルの曲がりすぎによる折れを防ぎます。ケーブルマネージャー専用のワンタッチ取付ガイドです。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー
ジョー・プリンス竹下¥259税込¥2851個当日出荷スタッド付のカードホルダーです。用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
93 プッシュロック
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。 ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。 プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。 プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。 キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
フック
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
外部シール
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個4日以内出荷ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。適合ハンドラッチ200-99型
ステンレス鋼製房掛 KB-F-75
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304)種類標準奥行(mm)27仕上鏡面研磨取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS303)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個3日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨
ガラス扉用フェイスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個3日以内出荷SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
マグネットベース
栃木屋¥299税込¥3291個4日以内出荷TL-294の取付を容易に出来る専用ブラケットです。用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.3材質/処理SPCC/塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠用開閉シール
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581シート5日以内出荷・ダイヤル錠やカムロックなどの開閉状態が一目でわかるシールです。・台紙から剥がしてそのまま貼る事ができます。・耐候性に優れています。用途鉄製扉・木製扉材質消銀テトロン仕上ラミネート
スダレ用フック (両面テープ取付き)
エスコ¥1,450税込¥1,5951セット(2個)翌日出荷入数:2個。外掛け用。シェード・すだれ取付用。両面接着テープフック(フック部が回転上下にも動く)。回転式フックが自在に可動するので風にも柔軟に対応。すだれ巾88cm、長さ280cmまで使用可能。材質粘着テープ:アクリル系粘着剤材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)2/組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×105材質(フック)ステンレス
NBK ショウスペーススタンド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。2タイプがあります。・CSSP : レギュラータイプ(パネル中央で使用)。・CSSPH : ハーフタイプ(パネル端で使用)。 。アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 。重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。・床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。作業スペースの拡大。・脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。・空いたスペースを有効利用。・新たな設備の設置スペースや作業スペースの拡大に。・通路側を拡げることも可能です。安全確保。・通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。・転倒災害は労働災害の約1/4を占めます。休業4日以上の労災のうち約6割が休業1か月の労災です。(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告」)
ワクイッパツB(ブリスタ
大阪魂¥1,089税込¥1,1981袋(26個)4日以内出荷付属品1セットにつき 釘×5 ビス×1仕様ブリスター寸法H(mm)30寸法W(mm)40板厚(mm)0.5入数26セット
加工治具 HES3D-TMP型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。 ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。 ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。 JRM:おねじタイプ JRF:めねじタイプ色黒質量(g)400タイプめねじタイプねじピッチ0.8寸法H(mm)6寸法d(mm)8吸着力(N)100寸法D(mm)43ねじ規格並目寸法s(mm)4.5耐熱温度(℃)80寸法Lf(mm)7材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE
角型取手
栃木屋¥589税込¥6481個当日出荷角型デザインの汎用性のある取手です。用途計測機器・通信機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3798材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)11全長(mm)112色黒径(Φmm)4.5全高(mm)23取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
プロテクター(分離型)
栃木屋¥26~税込¥29~1個当日出荷取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)色黒寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープル(縦付け)
栃木屋¥149税込¥1641個当日出荷錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2色シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
省スペーススタンド - 間仕切り用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装色ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30
ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨
ジョー・プリンス竹下¥5,998税込¥6,5981セット(10個)6日以内出荷ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
ステンレス衝突防止シール ヘアーライン
ジョー・プリンス竹下¥5,598税込¥6,1581セット(10個)23日以内出荷ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
ハンガープレート 脱落防止付 キャビネットハンガー807用
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷キャビネットハンガー用の受け金具、用途キッチン、壁面収納など仕様左右兼用材質スチール仕上亜鉛メッキ寸法(長さL×幅W)(mm)120×120
カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807ダボ打ち込み用
ハーフェレ¥369~税込¥406~1個6日以内出荷吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。用途キッチン、壁面収納など材質プラスチック取付ダボ打ち込み用
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他