509件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線固定バー(シャフト) ホシモト

    配線固定バー(シャフト)

    ホシモト
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    シャフトは必要サイズにカットしてご使用ください。
    用途端子取付金具として材質質量(g)289表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70130
  • ロッド受け TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け

    TAKIGEN(タキゲン)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法L(mm)49寸法D(Φmm)10.1寸法P(mm)34寸法H1(mm)20寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:10タキゲンコード23910
  • ステンレス 埋込み式ロープフック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み式ロープフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなく、積荷を傷めません。
    用途特装車・平ボディー・幌バン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 丸ボス 栃木屋

    丸ボス

    栃木屋(1件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット(ケージナット) ホシモト

    フローティングナット(ケージナット)

    ホシモト(1件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
    材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON/OFFシール TAKIGEN(タキゲン)

    ON/OFFシール

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70504
  • 英文開閉マーク(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉マーク(OPEN⇔CLOSE)

    TAKIGEN(タキゲン)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70131
  • パイプハンガー TAKIGEN(タキゲン)

    パイプハンガー

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    338税込372
    1個
    欠品中
    単管パイプに容易に挿入できパネルを固定します。
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24489
  • ロッド受け(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド受け(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
    用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
  • ワイヤークリップ 栃木屋

    ワイヤークリップ

    栃木屋(1件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。
    材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付フェライト磁石(角形) 光

    キャップ付フェライト磁石(角形)

    (6件のレビュー)
    659税込725
    1パック(1個)
    当日出荷
    キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
    用途吸着用。吸着力(N)200トラスコ品番361-2040長さ(mm)42幅(mm)47厚さ(mm)12.2質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    879税込967
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき
    材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
  • ステンレス パッドアイ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パッドアイ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,194税込1,313
    1個
    当日出荷
    折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットプレート(引戸用) LAMP(スガツネ工業)

    フットプレート(引戸用)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
    用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)60質量(g)170種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,705税込4,076
    1個
    当日出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20UL規格UL510(FR)タキゲンコード24337
  • ステンレス衝突防止シール(g line) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール(g line)

    ジョー・プリンス竹下
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックローラー LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックローラー

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • 配線固定バー(金具)止めネジ付 ホシモト

    配線固定バー(金具)止めネジ付

    ホシモト
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
    用途ラック内の配線の整理・固定用の金具材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE) TAKIGEN(タキゲン)

    英文開閉シール(OPEN⇔CLOSE)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70636
  • ドライパワーグリーン TAKIGEN(タキゲン)

    ドライパワーグリーン

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。 フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。 ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
    タキゲンコード24456
  • パイプホールド TAKIGEN(タキゲン)

    パイプホールド

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24500
  • 和文開閉マーク(開⇔閉) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉マーク(開⇔閉)

    TAKIGEN(タキゲン)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード70129
  • 隅金具(三方型) 栃木屋

    隅金具(三方型)

    栃木屋
    609税込670
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応材質SPCC表面処理3価クロメート
  • 配線固定バー(金具) ホシモト

    配線固定バー(金具)

    ホシモト
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理三価クロメート寸法L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    6,007税込6,608
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/電着塗装タキゲンコード24710
  • タキゲンパワーグリーン(420ml) TAKIGEN(タキゲン)

    タキゲンパワーグリーン(420ml)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    高性能で多機能を持つ本製品を採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。 優れた潤滑効果以外に、防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群です。さらに耐熱性・長寿命を実現してますので本製品ー種類で複合アプリケーションにも最適です。また、ゴム、プラスチックへの影響は少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
    タキゲンコード23779
  • クサリタンシ 栃木屋

    クサリタンシ

    栃木屋
    93税込102
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネットつき六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ねじ規格並目
  • ワンタッチ取付窓 WD型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付窓 WD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
    材質ポリカーボネートクリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーベルト 栃木屋

    ショルダーベルト

    栃木屋(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    両端のフックで取り付けが容易にでき、鞄などのショルダーベルトだけでなく荷造り時の簡易結束や、棚の荷崩れ防止にも利用できます。
    用途ハンディー計測器・キャリーケース・カバン等RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(kg)12材質/処理(ベルト)ポリプロピレン/黒色(フック・アジャスト)POM/黒色
  • 配線固定バー(中間金具) ホシモト

    配線固定バー(中間金具)

    ホシモト
    90税込99
    1個
    9日以内出荷
    配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。
    用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線固定バー(SUS製シャフト) ホシモト

    配線固定バー(SUS製シャフト)

    ホシモト
    839税込923
    1個
    9日以内出荷
    ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線固定バー(シャフト) ホシモト

    配線固定バー(シャフト)

    ホシモト
    569税込626
    1個
    9日以内出荷
    ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下

    接着式カードホルダー

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
    用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットプレート(開き戸用) LAMP(スガツネ工業)

    フットプレート(開き戸用)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
    用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32高さ(mm)109質量(g)370種類ハンドル仕上ショットブラスト材料ステンレス鋼(SUS304)取付け方法丸穴
  • 皿ばね 重荷重用 アキュレイト

    皿ばね 重荷重用

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SAE1060RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板型ホースバンド 栃木屋

    板型ホースバンド

    栃木屋
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他