268件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隅金具(A型) 栃木屋

    隅金具(A型)

    栃木屋(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ビス 栃木屋

    化粧ビス

    栃木屋(1件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等材質C2700表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • レジリエントロールストック 栃木屋

    レジリエントロールストック

    栃木屋
    11税込12
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
    用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタンフォーム表面処理黒色ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトマグネット 栃木屋

    ベルトマグネット

    栃木屋(1件のレビュー)
    529税込582
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。
    用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等仕様使用温度範囲:-20℃~80℃材料配分:磁性分85~90%材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンシ 栃木屋

    タンシ

    栃木屋
    35税込39
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    装飾性のある軽荷重用のクサリです。
  • カードホルダー 栃木屋

    カードホルダー

    栃木屋
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
  • マグネットつきグラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネットつきグラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ねじ規格並目
  • 配線孔ミストバリア 本体 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ミストバリア 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    オイルミストの侵入を防ぎます。IP54F 防油・防水(飛まつ)・防塵仕様です。なお、開口部を下向きに取り付けた場合に限ります。大小複数のケーブルを通せます。ケーブルはΦ30まで対応可能で、Φ30の場合は3本まで通すことができます。パッキンを締めつける力を2段階で調整できます。配線交換は、工具を使わずにできます。配線孔の本体固定ねじからアースがとれます。
    用途加工機、工作機械などトラスコ品番786-7387材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ、カバー:ABS樹脂/ホワイト質量(g)438
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    37税込41
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
    用途図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。
  • マグネットプレート 下西製作所

    マグネットプレート

    下西製作所
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
    用途シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。質量(g)980全長(m)175幅(mm)80高さ(mm)24吸引能力六角ナット(M5)約45mm表面磁束密度(mT)最大90
  • デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)

    デスクトップマルチタップ DML型、DMS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • シューシャインペーパーフック SSF-10型 LAMP(スガツネ工業)

    シューシャインペーパーフック SSF-10型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30吊下荷重N(kgf)58(5.8)奥行(mm)40取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)58付加機能なし
  • ドローイングポケット 231型 LAMP(スガツネ工業)

    ドローイングポケット 231型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    取扱説明書などを収納するポケットです。高さを低く抑え、スリットを多くして小さな書類も楽に取り出せます。ポリスチレン樹脂製で手を傷付けず安全です。粘着テープ付きです。
    仕様接着テープ付材質ポリスチレン(耐衝撃グレード)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨
  • 止め金具 栃木屋

    止め金具

    栃木屋
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • ハンドル(黒) 栃木屋

    ハンドル(黒)

    栃木屋
    319税込351
    1個
    当日出荷
    樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
    用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付 ハーフェレ

    サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付

    ハーフェレ
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    22日以内出荷
    吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
    用途吊り金具仕上材質プラスチック仕様下穴取付用、だるま穴付
  • バーリングナット ホシモト

    バーリングナット

    ホシモト
    32税込35
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    締結する際の接地面積が大きく六角ナットよりも安定した固定が可能です。
    材質表面処理三価クロメート質量(g)7.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製角カラー ホシモト

    SUS製角カラー

    ホシモト
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセスホールカバー TAKIGEN(タキゲン)

    アクセスホールカバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,418税込1,560
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。
    用途コンセントなどのカバー材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン表面処理ショットブラスト
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)

    ジョー・プリンス竹下
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングフック TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質鉄製使用荷重(N)参考:800タキゲンコード13545
  • 脚端(Bタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端(Bタイプ) FF型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
    材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド最小適合板厚(mm)0.8
  • 導電性マスキングテープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性マスキングテープ

    TAKIGEN(タキゲン)
    27,222税込29,944
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食
  • 隅金具(二方型) 栃木屋

    隅金具(二方型)

    栃木屋
    189税込208
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隅金具(N型) 栃木屋

    隅金具(N型)

    栃木屋
    699税込769
    1個
    当日出荷
    金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
    用途各種の筐体・ケース・工作機械等材質BSP質量(g)21.5表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • マンテルグサリ 栃木屋

    マンテルグサリ

    栃木屋
    329税込362
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    TM-103に装飾性を持たせたクサリです。
    用途事務機器・照明器具・家具等長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター(分割型) 栃木屋

    プロテクター(分割型)

    栃木屋
    31税込34
    1個
    4日以内出荷
    ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理黒色抜去力49N(5kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケーブルガイド 214-0110-51 LAMP(スガツネ工業)

    ケーブルガイド 214-0110-51

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの曲がりすぎによる折れを防ぎます。ケーブルマネージャー専用のワンタッチ取付ガイドです。
    材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー ジョー・プリンス竹下

    カードホルダー

    ジョー・プリンス竹下
    259税込285
    1個
    当日出荷
    スタッド付のカードホルダーです。
    用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 脚端ベース AS-AJ型 LAMP(スガツネ工業)

    脚端ベース AS-AJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • 外部シール LAMP(スガツネ工業)

    外部シール

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
    適合ハンドラッチ200-99型
  • ステンレス鋼製房掛 KB-F-75 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製房掛 KB-F-75

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304)種類標準奥行(mm)27仕上鏡面研磨取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS303)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用フェイスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • マグネットベース 栃木屋

    マグネットベース

    栃木屋
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    TL-294の取付を容易に出来る専用ブラケットです。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)16.3材質/処理SPCC/塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル錠用開閉シール ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠用開閉シール

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1シート
    5日以内出荷
    ・ダイヤル錠やカムロックなどの開閉状態が一目でわかるシールです。・台紙から剥がしてそのまま貼る事ができます。・耐候性に優れています。
    用途鉄製扉・木製扉材質消銀テトロン仕上ラミネート
  • ワクイッパツB(ブリスタ 大阪魂

    ワクイッパツB(ブリスタ

    大阪魂
    1,089税込1,198
    1袋(26個)
    4日以内出荷
    仕様ブリスター付属品1セットにつき 釘×5 ビス×1寸法H(mm)30寸法W(mm)40板厚(mm)0.5入数26セット
  • ワクイッパツB(24ゴウ 大阪魂

    ワクイッパツB(24ゴウ

    大阪魂
    4,085税込4,494
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    付属品1セットにつき 釘×5 ビス×1寸法H(mm)30寸法W(mm)40板厚(mm)0.5入数100セット

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他