267件中 241267
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック仕様ばねなし材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面取付用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    平面取付用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
    適合208-9638材質ステンレス鋼(SUS316Ti)仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面取付用シール LAMP(スガツネ工業)

    平面取付用シール

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
    適合208-9638材質ポリウレタンブラック仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付プレート ML-PU/ML-PL LAMP(スガツネ工業)

    取付プレート ML-PU/ML-PL

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
    付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)材質ブラック種類電動昇降アクセサリー仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転防止スペーサー 200-4601型 LAMP(スガツネ工業)

    回転防止スペーサー 200-4601型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質亜鉛合金
  • ワンタッチ取付窓 251型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付窓 251型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
    仕様取付窓 シーリング付属材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチリフト 接合金具 ML-AS LAMP(スガツネ工業)

    マルチリフト 接合金具 ML-AS

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    マルチリフト ML-1型溝付きタイプ、ML-2型用の接合金具です。2台の溝付マルチリフト ML-1型をお客様にてご用意いただいた補強バーでつなぐ場合にご使用ください。
    用途半導体工場、クリーンルーム、医薬品製造設備など付属品六角穴付ボルトM6×14(4本)六角穴付ボルトM6×25(4本)材質アルミ合金質量(g)150種類電動昇降アクセサリー仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムリフト SL型用 ベース SL-BP LAMP(スガツネ工業)

    スリムリフト SL型用 ベース SL-BP

    LAMP(スガツネ工業)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
    種類電動昇降アクセサリー
  • ステンレス鋼製房掛 KB-F-70 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準奥行(mm)29.5仕上鏡面研磨取付け方法壁付け材質(フック):ステンレス鋼(SUS304)付加機能なし材質(受座)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    安全性とデザイン性に優れた、面取り形状の帽子掛です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)仕様大型防止掛材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)500種類帽子掛奥行(mm)105取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)380吊下荷重N(kgf)(帽子掛部)196[20](フック部)372.4[38]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
  • ステンレス鋼製 受座フック 07-535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 07-535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    959税込1,055
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
    用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
  • シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業)

    シリンダーロック クォーターターン

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。
    用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など適合板厚(mm)8以下
  • インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用ハウジング LAMP(スガツネ工業)

    インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用ハウジング

    LAMP(スガツネ工業)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
    材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)8以下
  • インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサート LAMP(スガツネ工業)

    インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサート

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
    材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)8以下
  • デュアルジョイント金具 LAMP(スガツネ工業)

    デュアルジョイント金具

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
    仕様スナップイン材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部)適合板厚(mm)0.7~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント金具 LAMP(スガツネ工業)

    ジョイント金具

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
    仕様スナップイン材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部)適合板厚(mm)3.7~4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン(THA-317用) 栃木屋

    パッキン(THA-317用)

    栃木屋
    389税込428
    1個
    14日以内出荷
    適合本体掘込取手(THA-317-1、THA-317-1N)材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋

    フローティングナット(ナット保持型)

    栃木屋
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 連動安全装置用角棒(全長1270) TAKIGEN(タキゲン)

    連動安全装置用角棒(全長1270)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼質量(g)1930寸法L1(mm)1200寸法L2(mm)1270寸法P(mm)1256タキゲンコード60687
  • フラットシート 栃木屋

    フラットシート

    栃木屋
    30税込33
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソムリフト 大阪タイユー

    ソムリフト

    大阪タイユー
    259,800税込285,780
    1個
    30日以内出荷
    昇降機能を油圧リフトユニットとして商品化しご提供するもので用途はお客様自身でお考えいただく製品です。ロボットアームを思わせるシンプルでコンパクトな構造ですから、例えば半製品や部品などの上下動を必要とする作業に活用しますと、お気に入りの装置になります。 垂直昇降機構は油圧式です。駆動方式には足踏(手動)方式と電動式、エアー式があります。いずれも遠隔操作が可能です。 重荷重に対応できます。駆動源が油圧のため、小型ながら耐荷重が300kg、500kgの2タイプがあります。複数使用でさらにアップさせることもできます。 省スペースです。ソムリフトの全幅は200mmですので取付けスペースが小さくてすみます。また、ソムリフトを2本、4本使用すれば中間にスペースが生まれ有効利用がはかれます。 加工費が削減できます。取付けはブラケットにボルト止めですので、マスト加工、モーターセット加工等が不要です。
    仕様(ラム径×行程)Φ45×79mm、(動源部)単動ラムシリンダー全幅(mm)200最低高さ(mm)300シリンダー圧力/20.6MPa、容積/130cm3
  • DE04、DE10用インストールキット イマオコーポレーション

    DE04、DE10用インストールキット

    イマオコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    適合品番DE04、DE10 エレクトロニック デジタル ポジション インジケーター
  • 収納部品 LAMP(スガツネ工業)

    収納部品

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • 取り外し工具 292-0306.80 LAMP(スガツネ工業)

    取り外し工具 292-0306.80

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    DST専用の取り外し工具です。切り欠き幅25 mmおよび30 mm対応です。
    材質ステンレス鋼種類工具仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他