絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(76)
- 栃木屋(57)
- ジョー・プリンス竹下(29)
- ホシモト(22)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- ハーフェレ(17)
- イマオコーポレーション(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- アキュレイト(4)
- 下西製作所(3)
- 大阪魂(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- 大阪タイユー(1)
- 日本緑十字社(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ウイルダイフレックス(1)
- 野宮産業(1)
エコロジープロダクト
5ページ目: 扉・外装部品その他

ピースナット
ホシモト¥30税込¥331個9日以内出荷ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差し込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。用途チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。材質鉄質量(g)14.4表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付センターシール 8850KUO-12-2500
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581セット(2本)3日以内出荷平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 マグネット付戸当りとして使用できます。 ガラスにワンタッチで取り付けできます。 ガラス製引き分け扉の小口に最適です。 マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。トラスコ品番225-4864質量(g)1390
アクセスホールカバー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,418~税込¥1,560~1個4日以内出荷から5日以内出荷外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。用途コンセントなどのカバー材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン表面処理ショットブラスト
ハイパック
ジョー・プリンス竹下¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷良質のビニールレザークロス製で耐久性、耐候性に優れ、長年の使用に耐えます。 表面に収容物を記入できるカードを取り付けています。 裏側に高性能接着テープ加工を施してあり、接着力は半永久的です。用途配電盤扉、分電盤扉材質ビニールレザークロスRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ フックタイプ
ジョー・プリンス竹下¥639~税込¥703~1個6日以内出荷・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン
栃木屋¥349税込¥3841個4日以内出荷SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等材質/処理EPDM/白色RoHS指令(10物質対応)対応
接着式カードホルダー
ジョー・プリンス竹下¥289税込¥3181個6日以内出荷接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。 台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック図面入
ジョー・プリンス竹下¥749~税込¥824~1個6日以内出荷両面テープで取り付けできます。 透明で内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。 高性能接着テープを使用しています。用途配電盤扉、分電盤扉材質透明スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
コードマグネット
ジョー・プリンス竹下¥369~税込¥406~1個6日以内出荷着磁面を傷つけません。用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
コードマグネット 両面テープ付き
ジョー・プリンス竹下¥309~税込¥340~1個6日以内出荷から10日以内出荷着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
連動安全装置用角棒(全長1070)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷材質ステンレス鋼質量(g)1775寸法L1(mm)1000寸法L2(mm)1070寸法P(mm)1056タキゲンコード60686
スプリングフック (L=107)
TAKIGEN(タキゲン)¥306税込¥3371個4日以内出荷材質鉄寸法L1(mm)107寸法L2(mm)11寸法W(mm)16寸法W2(mm)16使用荷重(N)200タキゲンコード10151
チェイン止め金具(L=91)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質鉄寸法L(mm)91寸法d(mm)20寸法D(Φmm)12寸法W(mm)10表面仕上げ表面仕上:B-134・B-135:亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)3000タキゲンコード11231
ころガール
ジョー・プリンス竹下¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)1325最大積載荷重(kg)80仕上緑色焼付塗装コード1100330200操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。取付板厚(mm)(最大)40~80分野設備・機械
脚端(Bタイプ) FF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(20個)3日以内出荷から4日以内出荷リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド最小適合板厚(mm)0.8
結束バンド用クリップ 214-0111-51-00000
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981セット(20個)4日以内出荷M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできます。反時計方向に回すと取り外せます。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)5
結束バンド用クリップ 214-0107-51型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット(20個)4日以内出荷筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)2適合板厚(mm)1.5~2.0最小適合板厚(mm)1.5
ステンレス重量ワイヤークランプ
ジョー・プリンス竹下¥5,539税込¥6,0931個7日以内出荷M16のナットに取り付けて使用します。ワイヤーは貫通します。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥5,539税込¥6,0931個7日以内出荷パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥9,169税込¥10,0861個7日以内出荷余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。 止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
防雪カバー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,206税込¥4,6271個4日以内出荷錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本・ビスキャップ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)鍵TVC230
トップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべ
アキュレイト¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)4日以内出荷頭部形状:ナベ 幅広く使用されているナベ小ねじを、トツプラねじとして標準化しました。材質ステンレス表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
トップラねじ(r) 精密トップラねじ:薄平
アキュレイト¥1,498税込¥1,6481袋(50個)4日以内出荷頭部形状:薄平 駆動面積が広く浅いトツプラねじ。 ねじ頭部の厚みも極限まで薄く設計し、製品の更なる薄型化に貢献します。材質ステンレス表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷ガラス壁面に取り付けるフックです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 両側タイプです。材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)3質量(g)160仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス用ナット
栃木屋¥259税込¥2851個4日以内出荷取り付けが容易で、ビスが脱落しません。用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC質量(g)23.2部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)寸法A(mm)-表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色寸法B(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ビス
栃木屋¥699~税込¥769~1個4日以内出荷取り付けが容易で、ビスが脱落しません。用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具
栃木屋¥779税込¥8571個4日以内出荷本品は使用することにより、ガススプリングの取付が簡単に行えます。材質S質量(g)3.3部品名称取付金具表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
自動扉止金具
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)72部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー表面処理3価クロメート挿入力約19.6N(2kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他