267件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロファイルハーフシリンダー 栃木屋

    プロファイルハーフシリンダー

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC/SUS、PA部品名称シリンダー、メクラ栓表面処理Cr、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター(分割型) 栃木屋

    プロテクター(分割型)

    栃木屋
    31税込34
    1個
    4日以内出荷
    ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理黒色抜去力49N(5kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター(一体型) 栃木屋

    プロテクター(一体型)

    栃木屋
    54税込59
    1個
    4日以内出荷
    ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット(ナット保持型) 栃木屋

    フローティングナット(ナット保持型)

    栃木屋
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
    用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)材質SUS304質量(g)6.7部品名称ブラケット、ナットエレメント表面処理バレル研磨適合ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 栃木屋

    ブラケット

    栃木屋
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
    用途通信機器・家具等材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメート吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガープル 栃木屋

    フィンガープル

    栃木屋
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)17.3
  • ハンガーフック 栃木屋

    ハンガーフック

    栃木屋
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
    用途車両・家具等材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S質量(g)50部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ適合板厚(mm)t1~t3.2表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンダクティブテープ 栃木屋

    コンダクティブテープ

    栃木屋
    3,998税込4,398
    1個ほか
    4日以内出荷
    導電性のあるテープです。ガスケット(EMC)と併せてお使い頂くと効果的です。
    用途各種筐体等使用方法1. 塗装またはコーティング前のキャビネットにリリースライナー紙を剥がし貼り付けます。2. その状態でキャビネットに塗装またはコーティングを行います。3. 塗装またはコーティング後、マスクフィルムを剥がします。材質EPDM・特殊織布使用温度範囲(℃)-40~+70表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサリ取付金具 栃木屋

    クサリ取付金具

    栃木屋
    729税込802
    1個
    当日出荷
    軽荷重用のクサリ等を、シャーシなどに固定するための金具です。
    用途OA機器・家電・医療機器等材質SS400、C3604、C2680質量(g)8部品名称フック、カラー、ワッシャー、六角ナット、スタッド表面処理Cr許容荷重(N[kgf])39.2[4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート(インサート形状選択) 栃木屋

    インサート(インサート形状選択)

    栃木屋
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター 栃木屋

    アダプター

    栃木屋
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC質量(g)20表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • 配線孔ミストバリア ワイヤーブラケット LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ミストバリア ワイヤーブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ケーブルをクランプに固定できます。
    トラスコ品番786-7379材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ質量(g)23
  • リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用 LAMP(スガツネ工業)

    リング GX53型 GX53口金ソケット SKT-GX53型専用

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など主材質ポリカーボネート(PC)
  • ラプコンドアダンパー用加工治具 LDD-V-TMP型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用加工治具 LDD-V-TMP型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
    材質メタクリル樹脂(PMMA)クリアー種類その他
  • マグネット付センターシール 8850型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付センターシール 8850型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500半透明
  • ベルトリールパーティションパンフレットホルダー AP-BRP17型 LAMP(スガツネ工業)

    ベルトリールパーティションパンフレットホルダー AP-BRP17型

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ベルトリールのヘッド部に装着するだけでパンフレットホルダーになります。A4サイズと、A43つ折りサイズがあります。
    付属品六角棒スパナ呼2.5仕上(本体)透明、(ホルダー部)サテン仕上/ダークグレー
  • ステンレス鋼製フック ZL-3401型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック ZL-3401型

    LAMP(スガツネ工業)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし
  • ステンレス鋼製フック ZL-2105 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック ZL-2105

    LAMP(スガツネ工業)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316)種類標準奥行(mm)34.7仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
  • ステンレス鋼製フック ZL-2104型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック ZL-2104型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
    付属品回転止め剣先ピンプラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし
  • シリコンシール材 MFS型 LAMP(スガツネ工業)

    シリコンシール材 MFS型

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    キャビネットとガラス扉のすき間や、ガラス扉同士のすき間をふさぐ、専用設計の硬化シリコーンシールです。高い気密性を保持し、シリコーンの弾性は永続的です。MFS-Bはガラス扉同士のすき間解消に最適です。
    用途大型ショーケース用種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • シューシャインペーパーフック SSF-10型 LAMP(スガツネ工業)

    シューシャインペーパーフック SSF-10型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30種類標準奥行(mm)40取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58吊下荷重N(kgf)58(5.8)
  • ケーブルガイド 214-0110-51 LAMP(スガツネ工業)

    ケーブルガイド 214-0110-51

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの曲がりすぎによる折れを防ぎます。ケーブルマネージャー専用のワンタッチ取付ガイドです。
    材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス面付け型コネクター ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型コネクター

    ジョー・プリンス竹下
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。 ボルトナットで支柱に取り付けます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(OT-G370-SUS使用時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。OT-G370-SUS、OT-G530-SUS等と組み合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)562仕上鏡面研磨取付ねじM8ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下

    PH-89-2 用ゴムカバー

    ジョー・プリンス竹下
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)区分設備・機械質量(g)66仕上黒色シボ加工操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。
  • エンドプレート EP MIYOSHI(小西製作所)

    エンドプレート EP

    MIYOSHI(小西製作所)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ねじ部)鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
  • クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション

    クランプ プレート (エア操作)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6材質(ラバー)ゴム(EPDM)保持トルク(N・m)(最大)3材質(シャフトスリープ)SUM22L
  • エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
    質量(g)80色(本体)つや消しブラック材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(長針)赤色色(短針)黒色
  • ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム。希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)。すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
    材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ2本溝溝数2
  • TLJK 精密ラボジャッキ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TLJK 精密ラボジャッキ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    移動ガイドパンタグラフ方式
  • TKSP/TAKS 粗微動回転ステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TKSP/TAKS 粗微動回転ステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)68.6移動ガイドすり合わせ方式
  • TGOH X軸ゴニオステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TGOH X軸ゴニオステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    移動ガイドアリ溝方式
  • LCP・LCV コントロールメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)

    LCP・LCV コントロールメカニズム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーション

    PD エンプラダイアルインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRB ブリッジバー イマオコーポレーション

    BRB ブリッジバー

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    トミースクリュー、または六角穴付きボルトにセットして使用してください。
  • RDG ロッドガイド イマオコーポレーション

    RDG ロッドガイド

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベンディング高さ(D寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。
    質量(g)15
  • RRD ローラー付きロッド イマオコーポレーション

    RRD ローラー付きロッド

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • PFC プロファイルシリンダー イマオコーポレーション

    PFC プロファイルシリンダー

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    タイプA ロック位置でのみキーが外せます。 タイプB スプリングで自動的にキーが戻ります。 スイング ハンドル(SWH)の旋錠用製品です。
  • 160°開き抜き差し丁番 417-9008型 LAMP(スガツネ工業)

    160°開き抜き差し丁番 417-9008型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
    仕様左用ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック仕様ばねなし材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他