絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(197)
- LAMP(スガツネ工業)(77)
- 栃木屋(57)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- ジョー・プリンス竹下(29)
- ホシモト(22)
- ハーフェレ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- イマオコーポレーション(14)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- エスコ(6)
- 下西製作所(4)
- アキュレイト(4)
- 大阪魂(3)
- 光(2)
- マグナ(2)
- アズワン(1)
- 大阪タイユー(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 扉・外装部品その他

ステンレス クリップ(つめ付)
TAKIGEN(タキゲン)¥101税込¥1111個欠品中脱着がワンタッチ用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(kg)20(FC-1751に4個使用の場合)タキゲンコード62215
ステンレス すり割り押しねじ
TAKIGEN(タキゲン)¥113~税込¥124~1個当日出荷から4日以内出荷扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
リード線
栃木屋¥68税込¥751個当日出荷プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
工業用チャンネルロールブラシ
野宮産業¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から15日以内出荷カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
ネオジムポリアミド磁石(丸形・穴あり)
マグナ(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
万能すだれ巻上器 (ダブル)
エスコ¥605税込¥6661組当日出荷長さ約180cmまで上げ下げできます。 すだれ幅176cm対応 すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます仕様●仕様:ダブル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:176cmまで
配線固定バー(SUS製シャフト)
ホシモト¥839~税込¥923~1個9日以内出荷ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリングフック(L=89)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質ステンレス寸法L1(mm)89寸法L2(mm)11寸法W1(mm)13寸法W2(mm)19使用荷重(N)300タキゲンコード11522
板型ホースバンド
栃木屋¥209~税込¥230~1個7日以内出荷帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールビス(ナベ)
栃木屋¥46~税込¥51~1個当日出荷から4日以内出荷シールドリングが水漏れを防止します。用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色
クランプ プレート
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。色(本体)ブラック材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
ネオジムポリアミド磁石(角形・穴あり
マグナ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。吸着力(N)17幅(mm)10適合ねじM3材質マグネット:ネオジム磁石
SZ デジタルダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
オートマチック 1483-610
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。材質(本体)ポリアセタール質量(g)40材質(ピン)(ロックピン)鋼/クロームめっき色(本体)ブラック
取手
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷取手部に板バネを使用しています。用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
アジャスト式カードホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アジャスト機構により書類の厚さに応じて2段階の厚み調節が可能です。 両面テープとねじ止めのどちらでも取付けできます。 両面テープ付です。用途キュービクル・配電盤材質AS樹脂(難燃性UL94HB)タキゲンコード23994
プリント基板用ホルダー
栃木屋(1件のレビュー)¥16~税込¥18~1個当日出荷から4日以内出荷プリント基板をワンタッチで固定できます。用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
VHB(TM)アクリルフォームテープ
栃木屋¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から10日以内出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高い剥離強度があります。 常温感圧型接着タイプです。 面接合により応力集中を防ぎます。 高いシール性があります。 優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。 振動吸収性に優れています。 任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。幅(mm)12色白色不透明使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600定尺(m)11密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2]保存環境25℃以下室内熱伝導率(W/mk)0.16吸水率(%)0.6RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
ビュアーシート黄色
下西製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷磁気パターンを容易に観ることができるシートです。 ハサミやカッターでの裁断可。用途磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。仕様挟みやカッターでの裁断可トラスコ品番838-0002材質PET質量(g)28寸法(幅W×長さL)(mm)300×400
デザインシャッター DIS部品
LAMP(スガツネ工業)¥98~税込¥108~1個当日出荷から4日以内出荷キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
万能すだれ巻上器 (シングル)
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷長さ約180cmまで上げ下げできます。 すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます仕様●仕様:シングル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:88cmまで
アングル用金具
ホシモト¥99~税込¥109~1個9日以内出荷端子の取付に条件があっても多様に対応できます。 端子取付の金具としてご利用ください。取付も簡単です。用途端子取付金具として材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用吸着プレート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。材質(本体)SUS430
脚端(ミニタイプ) FF型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991セット(20個)3日以内出荷から4日以内出荷リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
ワンタッチパッキン用はさみ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷刃先は大変鋭利です。 怪我の無いよう充分に注意してご使用ください。 パッキンの切断時、金属片が飛散することがあり ます。 また切断した金属片は大変鋭利です。タキゲンコード62830
CCIDホルダー用スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。 C-1459のスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調節できます。用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質ポリアミド6(PA6)タキゲンコード24586
CP-573用ねじ止め受け金具
TAKIGEN(タキゲン)¥35税込¥391個当日出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック保持力20Nタキゲンコード24694
『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります
- ロック、鍵、キー
- 扉止ストッパー
- ワンタッチ窓、点検窓
- 主幹バー・分岐バー
- 扉・外装部品その他