絞り込み
ブランド
- アズワン(29)
- IKA(22)
- ALLSHENG(22)
- オーハウス(15)
- 三商(14)
- 日伸理化(10)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- JEIO TECH(7)
- ケニス(6)
- トミー精工(6)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- コーニング(4)
- scinics(サイニクス)(4)
- DLAB(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- OPTIMA(1)
- Heathrow Scientific(1)
- アトー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オービタルシェーカー
ケニス¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。寸法(mm)280×270×110質量(kg)7.2直径(Φmm)回転直径/10電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])50~300使用環境温度(℃)4~45タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)70以下最大負荷能力(kg)3
デジタルシェーカー
ケニス¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。付属品マグネットクリップ×3寸法(mm)193×170×70質量(kg)1.4直径(Φmm)回転直径/20電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])10~250使用環境温度(℃)4~45タイマー1~999分振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)168×168使用環境湿度(%)80以下
インキュベーターシェーカー
オーハウス¥399,800税込¥439,7801個93日以内出荷サンプル培養に適したインキュベーターシェーカーで、最大4つの標準またはディープウェルプレートをセットできます。 温度・速度・時間がLEDで個別に表示され、一目で確認できます。 タイマーは残り時間がゼロになった時にアラーム音を鳴らしたり、自動的に電源をオフにすることができます。仕様回転軌道/3mm寸法(mm)279×432×197電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+5~65振盪数(min-1[r.p.m])100~1200使用環境温度(℃)5~40アズワン品番64-0975-24タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279使用環境湿度(%)80以下許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
インキュベーターシェーカー
オーハウス1個欠品中各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット仕様回転軌道/3mm寸法(mm)248×260×132電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+4~100振盪数(min-1[r.p.m])300~3000使用環境温度(℃)5~35アズワン品番64-0975-21タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)80以下
オープンエアシェーカー
オーハウス¥679,800税込¥747,7801個93日以内出荷CO2インキュベーターなどの極限環境下での使用のため設計されたシェーカーです。 Accu-Drive振動システムにより優れた速度制御・精度および耐久性を実現しており、荷重が変化しても振動速度を維持します。 リボンケーブル接続のリモコンにより、インキュベーター内に置いたシェーカーの設定を管理できます。リモコンはマグネットでインキュベーターや実験台などに取り付けられます。 RS-232C接続によりデータの保存とシェーカーの制御が行えます。仕様回転軌道/19mm材質トレイ/アルミニウム寸法(mm)シェーカー/355×294×149、リモコン/356×150×112電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)約1.7精度振盪/±1rpm(~100rpm)、設定値の±1%(100rpm~)振盪数(min-1[r.p.m])15~500インターフェースRS-232Cトレイサイズ330×279mmアズワン品番64-0974-43振盪方式ロータリー式許容質量(kg)最大16
オープンエアシェーカー
オーハウス¥179,800税込¥197,7801個12日以内出荷速度および時間をLEDでデジタル表示します。 最大4つのマイクロプレートを固定できます。付属品滑り止めゴムマット仕様回転軌道/3mm寸法(mm)254×413×102電源(V)AC100(50/60Hz)精度速度/±2%振盪数(min-1[r.p.m])100~1200アズワン品番64-0974-42タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
オープンエアシェーカー
オーハウス¥149,800税込¥164,7801個10日以内出荷マイクロプロセッサ制御により、動作中でも傾斜角度を0~15°の範囲で簡単に調整できます。 高精度速度制御により1rpmまでの低速動作が可能です。寸法(mm)254×425×140電源(V)AC100(50/60Hz)精度速度/±1rpm振盪数(min-1[r.p.m])1~50使用環境温度(℃)-10~60アズワン品番64-0974-48タイマー1秒~160時間振盪方式シーソー式振盪台寸法(mm)254×324傾斜角度(°)0~15使用環境湿度(%)80RH以下許容質量(kg)最大4.5
ラボシェーカーワイド
アズワン¥197,000税込¥216,7001個当日出荷フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。種別(40mmタイプ) 振盪方式/往復アズワン品番3-6765-01商品タイプレンタル品はこちら
電磁式オービタルシェーカー
アズワン¥191,600税込¥210,7601個当日出荷CO2インキュベータ内での使用が可能です。電磁式で発熱を抑えられ長寿命です。コントロール部分は本体に付けた状態でも、放して使用することも可能です。種別(CO2インキュベータ用)アズワン品番3-6560-01
プログラムシェーカー
ケニス¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.5電源DC12V・0.5A(ACアダプタ)振盪数(min-1[r.p.m])5~30(振盪幅7°)プログラム機能サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒振盪方式ウェーブ、ミキシング、反転機能付振盪台寸法(mm)200×200(ゴム板付)
オービタルシェーカー本体
アズワン¥198,000税込¥217,8001個当日出荷時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10
シェイキングインキュベータ
アズワン¥144,950税込¥159,4451個当日出荷仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き質量(kg)7電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2S温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200サイズ(mm)280×270×140アズワン品番1-2934-01商品タイプレンタル品はこちら
旋回シェーカー(本体)
コーニング¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷見やすいデジタル表示です。 培養エアレーション・ゲル染色に適しています。仕様(フラスコ取り付け数)25・50・125mL/16個、250mL/9個、500mL/5個、1L/4個寸法(mm)256×318×127質量(kg)7.3電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20~300電源コード(m)1.5アズワン品番1-2238-21振盪方式旋回方式回転幅(mm)19
マイクロプレートミキサー
アズワン¥57,900税込¥63,6901個当日出荷仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500質量(g)約800電源AC100V 0.4A型番MPX-96A電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)130×130×66アズワン品番1-4099-11撹拌方式偏芯撹拌方式適合容器マイクロプレート96穴・1枚
シェーカーリモコンタイプ
OPTIMA¥247,000税込¥271,7001個6日以内出荷仕様旋回範囲(水平偏芯振盪方式)(mm):25、負荷荷重(kg):MAX3.0、消費電力(W):200材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7.8電源AC100V 50/60Hz表示回転速度・タイマー電源コード(m)1830回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)本体サイズ(mm)305×350×85タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-02
低速シェーカー
コーニング¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。寸法(mm)255×320×160質量(kg)5電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3~60耐荷重(kg)5電源コード(m)1.5アズワン品番1-2237-01振盪方式旋回方式振盪台寸法(mm)300×300
ネオシェーカー
アズワン¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から翌々日出荷電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3使用周囲温度(℃)0~50電源プラグアースピン付き3P振盪台寸法(mm)300×200許容負荷荷重(kg)2
シェーカー VXRベーシック Vibrax(R)
IKA¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷光電子制御の小型シェーカー。0~2200rpmの広範囲の回転数! 連続作業に最適。 ロータリー運動で、低速でも安定した動きを保ちます。 本体への荷重は、別売りのアタッチメントにより500~2000g。 世界的に証明された高品質。 新デザインで改良されたドライブシステム。質量(kg)5.7(アタッチメント抜き)回転数(min-1[r.p.m])0~2200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5型番VXR振幅(mm)4電源プラグ3P(3P→2P への変換アダプター付)サイズ(mm)157×247×130アズワン品番1-5891-01振盪方式サークル最大振盪荷重(kg)2(アタッチメント含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)157×247×130
ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)
アズワン¥226,000税込¥248,6001台翌々日出荷切り替えレバーを往復・旋回の位置へ移動させることにより、部品を取り外すことなくワンタッチで振盪方式を選択することができます。別売のフラスコホルダーや万能振盪台は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダーや万能振盪台は、振盪時に本体から外へ飛び出すことがありません。寸法(mm)380×375×140質量(kg)15.4許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-226-01振盪方式往復・旋回振盪レバー切り替え方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
マイクロプレートシェーカーCPS-350専用マイクロチューブラック
JEIO TECH¥9,898税込¥10,8881個15日以内出荷マイクロプレートシェーカーCPS-350用のマイクロチューブラックです。材質PC樹脂タイプ1.5mL×80本用 蓋付
Light-Duty マイクロプレートシェーカー
オーハウス¥179,800税込¥197,7801台当日出荷薄型設計 最大で4つのマイクロプレートまたは2つのマイクロチューブラックを設定可能 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能仕様軌道:3mm材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:41.3×25.4×10.2回転速度(min-1[r.p.m])100~1200動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2アズワン品番64-0974-42タイマー1秒~160時間