絞り込み
ブランド
- アズワン(29)
- IKA(22)
- ALLSHENG(22)
- オーハウス(15)
- 三商(14)
- 日伸理化(10)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- JEIO TECH(7)
- ケニス(6)
- トミー精工(6)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- コーニング(4)
- scinics(サイニクス)(4)
- DLAB(3)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- OPTIMA(1)
- Heathrow Scientific(1)
- アトー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

極限環境シェーカー
オーハウス¥679,800税込¥747,7801台91日以内出荷装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 速度校正モードを搭載しており、再校正可能付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)仕様軌道:19mm材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2回転速度(min-1[r.p.m])15~500動作環境-10~60℃、最大相対湿度100%通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-43タイマー1秒~160時間