絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ラボシェイカー

163件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオシェーカー 三商

    バイオシェーカー

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
    質量(kg)5.5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式ロータリー
  • バイオシェーカー 三商

    バイオシェーカー

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
    質量(kg)5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式レシプロ
  • コンパクトシーソーシェーカー 三商

    コンパクトシーソーシェーカー

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    6段階のスピード調整が可能。ステンレスのプラットホームにはノンスリップマットが標準付属。
    質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 18WモーターDC3.5A 樹脂ギアシーソー角度±7°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×160振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)許容負荷荷重(kg)5
  • ミニシェーカー 日伸理化

    ミニシェーカー

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
    許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)電源AC100V 50/60Hz 0.5A
  • 振とう台 OS-76M 三商

    振とう台 OS-76M

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    種別マイクロプレート 6枚用
  • 振とう台 OS-750 三商

    振とう台 OS-750

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    種別三角フラスコ 500mL 5個用
  • 振とう台 OS-710 三商

    振とう台 OS-710

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    種別三角フラスコ 100mL 16個用
  • シェーキングミキサー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー

    scinics(サイニクス)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
    質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
  • シェーキングミキサー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー

    scinics(サイニクス)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
    質量(kg)約3.1(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.04A均等荷重(kg)800モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)155×155傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
  • 振とう器 三商

    振とう器

    三商
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
    質量(kg)7電源AC100V 50/60Hz 60W耐荷重(kg)3.0モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ振盪数(min-1[r.p.m])30~300振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70タイマー1分~48時間/連続振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W300×D330
  • 振とう台 三商

    振とう台

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
  • 振とう器 NX-25D 日伸理化

    振とう器 NX-25D

    日伸理化
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
    質量(kg)17.6電源AC100V 50/60Hz 2A振盪数(min-1[r.p.m])20~200振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137振盪方式ロータリー/レシプロ式振盪台寸法(mm)W400×D330許容負荷荷重(kg)約12
  • シェイキングインキュベーター 125mLフラスコホルダー アズワン

    シェイキングインキュベーター 125mLフラスコホルダー

    アズワン
    6,186税込6,805
    1個
    当日出荷
    単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
    アズワン品番3-6100-31
  • ムラになりにくい振とう器「シーソーシェーカーatto」 アトー

    ムラになりにくい振とう器「シーソーシェーカーatto」

    アトー
    159,800税込175,780
    1セット
    欠品中
    振とう台全体が傾くメトロノーム様式の均一な角度での振とう により、振とう台の何処に置いても 振とうムラが起こりません 。30x20cmの大きな振とう台を標準装備(ミニゲル約6枚分)。振とう速度調整はつまみを回すだけの操作。オプションで振とう台の追加が可能。オプションで固定具(フック付きゴム紐)の利用可能。冷蔵庫内でも運転可能 (使用環境温度 4℃~40℃)。ミニゲルサイズに適したスチールケース2個付き。
    付属品シーソーシェーカー本体・・・1台仕様振とう速度・角度:0~48回rpm(速度表示無)±8度、最大負荷重量(kg):3.0(2段使用時は上段0.8、下段1.2)、環境温度(℃):4~40、寸法・質量(kg):303mm(W)×205mm(D)×165.2mm(H)4.7サイズ(cm)スチロールケース(蓋付き10×10×2.9)・・・2個電源AC100~120V50/60Hzアズワン品番61-3733-83振盪方式メトロノーム様式振とう前後に振とう振盪台寸法(mm)300(W)×200(D)ミニゲル約6枚分
  • 回転式ローテーターb Loopster basic IKA

    回転式ローテーターb Loopster basic

    IKA
    159,800税込175,780
    1個
    33日以内出荷
    旋回型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやブライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    種別シェーカーアズワン品番61-4948-10
  • 回転式ローテーターb Loopster basic IKA

    回転式ローテーターb Loopster basic

    IKA
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    旋回型シェーカー、ループスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    種別シェーカーアズワン品番61-4948-09
  • シェーカー Trayster basic IKA

    シェーカー Trayster basic

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA質量(kg)1.6電圧(V)100-240アナログ出力no周波数50/60Hz連続使用時間100%許容周囲温度(℃)Apr-50アズワン品番61-4948-08タイマーYes操作方式タイマーと連続使用揺動形態オーバーヘッド式
  • シェーカー Trayster basic IKA

    シェーカー Trayster basic

    IKA
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    オーバーヘッド型シェーカー、トレイスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。安定した連続作動。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数表示:no、タイマー表示:no、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:No、RS232インターフェイス:No、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA質量(kg)1.6電圧(V)100-240回転数(min-1[r.p.m])20(固定)アナログ出力no周波数50/60Hz連続使用時間100%許容周囲温度(℃)Apr-50アズワン品番61-4948-07タイマーno操作方式連続使用揺動形態オーバーヘッド式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×180×140
  • ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKA

    ロッキングシェーカー Rockerシリーズ

    IKA
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    種別シェーカーRocker3Ddigitalアズワン品番61-4948-06
  • ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKA

    ロッキングシェーカー Rockerシリーズ

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    ミキシング作業用、三次元式揺動シェーカー(回転数固定、転がし動作)ロッカー3Dベーシック。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    種別シェーカーアズワン品番61-4948-05
  • ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKA

    ロッキングシェーカー Rockerシリーズ

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    ミキシング作業用、デジタル式揺動シェーカー(回転数調節可)ロッカー2Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作業時間表示。エラーコードをデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能キーパッド採用により、操作性抜群。滑り止め用マットを標準装備。安定した連続作動。
    種別シェーカーアズワン品番61-4948-04
  • ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKA

    ロッキングシェーカー Rockerシリーズ

    IKA
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    よりスムーズなミキシングの為の回転数調整可能なロッキングシェーカー。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて、多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用により、操作性抜群。安定した連続作動。
    種別シェーカーアズワン品番61-4948-03
  • 往復振とうシェーカー HSシリーズ IKA

    往復振とうシェーカー HSシリーズ

    IKA
    599,800税込659,780
    1式
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
    種別HS260 control寸法(mm)360×420×100アズワン品番61-0005-80
  • 往復振とうシェーカー HSシリーズ IKA

    往復振とうシェーカー HSシリーズ

    IKA
    479,800税込527,780
    1式
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
    種別HS 260 ベーシック寸法(mm)360×420×100アズワン品番61-0005-79
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    599,800税込659,780
    1式
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数・タイマー機能・及び操作モードはデジタル表示されます。RS 232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
    種別KS260 control寸法(mm)360×420×98アズワン品番61-0005-74
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    479,800税込527,780
    1式
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
    種別KS260 basic寸法(mm)360×420×98アズワン品番61-0005-73
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    419,800税込461,780
    1式
    4日以内出荷
    騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
    種別KS130 control寸法(mm)270×316×98アズワン品番61-0005-72
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    299,800税込329,780
    1式
    41日以内出荷
    騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
    種別KS130 basic寸法(mm)270×316×98アズワン品番61-0005-71
  • デジタルオービタルシェーカー Heathrow Scientific

    デジタルオービタルシェーカー

    Heathrow Scientific
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    付属のラバーコードを溝に引っ掛けることで、ホルダーを使用せずに振盪対象物を保持可能です。ラバーコードは任意の場所に取り付け可能です。インキュベーター内での使用が可能です。バックライト付きLCDディスプレイのため、読み取りが容易です。
    用途DCブラシレスモーター付属品振盪台×1個、滑り止めラバーマット×1個、仕切ラバーコード×8本、電源アダプター×1個、電源変換プラグ(4種)仕様本体外寸法(mm):314×310×197、振盪台内寸法(mm):279×279、回転速度・(rpm):20~300(1単位)、旋回幅(mm):19、負荷荷重(kg):4.5材質本体/ABS樹脂、振盪台/アルミニウム質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz動作環境2~40℃、20~80%RH(結露しないこと)タイマー設定0~74時間(1分単位)・連続運転アズワン品番3-8585-01
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    304,000税込334,400
    1台
    10日以内出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    種別軽量物用高速タイプアズワン品番1-5837-31-22
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    311,000税込342,100
    1台
    10日以内出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    種別重量物用低速タイプアズワン品番1-5837-32-22
  • オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き アズワン

    オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    218,000税込239,800
    1台
    12日以内出荷
    時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。ステッピングモーターを採用しています。耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
    用途本体付属品点検検査書類仕様負荷荷重(kg):MAX10.0質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源AC110V or AC220V切り替え可型番AS-MOR-3001(出荷前点検検査書付)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)本体サイズ(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)アズワン品番2-986-01-22タイマー1~9999分旋回範囲(mm)20(最大)
  • ネオシェーカー 往復・旋回切り替え式 検査書付 アズワン

    ネオシェーカー 往復・旋回切り替え式 検査書付

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    7日以内出荷
    インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。 用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。 振盪速度をデジタル表示します。
    付属品点検検査書類回転数(min-1[r.p.m])15~160電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)3(3Pプラグ・アースピン付き)振幅(mm)25使用周囲温度(℃)0~+50サイズ(mm)300×254×148アズワン品番2-7827-01-22振盪方式往復・旋回切り替え式振盪速度(min-1[r.p.m])15~160振盪台寸法(mm)300×200許容負荷荷重(kg)2
  • ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き アズワン

    ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    228,000税込250,800
    1台
    12日以内出荷
    水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。 DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。
    仕様振盪台サイズ(内寸法)(mm):300×300質量(kg)8.2回転数(min-1[r.p.m])0~50(ボリューム無段階可変式)電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)5型番TM-300(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)65以下(乾気)サイズ(mm)300×300×232アズワン品番1-5830-01-22タイマー0~180分傾斜角度(°)±7°
  • ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き アズワン

    ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    184,000税込202,400
    1個
    9日以内出荷
    DCモーターの採用で低速安定性に優れています。セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
    付属品点検検査書類寸法(mm)330×300×220質量(kg)8.2電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)10型番RM-300(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)65以下(乾気)アズワン品番1-5829-22-22タイマー0~180分振盪方式上下振盪速度(min-1[r.p.m])0~70(ボリューム無段階可変式)振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×300傾斜角度(°)±9°
  • ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き アズワン

    ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    151,000税込166,100
    1個
    9日以内出荷
    DCモーターの採用で低速安定性に優れています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
    付属品点検検査書類寸法(mm)290×210×167質量(kg)6電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)5型番RM-80(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)80以下(乾気)アズワン品番1-5829-21-22振盪方式上下振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)振盪台寸法(mm)内寸法/260×200、外寸法/290×200傾斜角度(°)±7°
  • ラボシェイカー 出荷前点検証明書付き アズワン

    ラボシェイカー 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    246,000税込270,600
    1台
    12日以内出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。 切り替えレバーで往復・旋回の動きを切り替えることができます。
    用途振盪方式/往復・旋回切替方式品名:本体種別ダブルアクション 出荷前点検検査書付きアズワン品番1-226-01-22
  • ラボシェイカー 出荷前点検証明書付き アズワン

    ラボシェイカー 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    207,000税込227,700
    1台
    7日以内出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。
    用途振盪方式/往復品名:本体種別往復運動 出荷前点検検査書付きアズワン品番1-205-01-22
  • マルチシェイカー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェイカー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。
    寸法(mm)356×329×155質量(kg)約15機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰振幅(mm)10~40設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示振盪方式往復/旋回振盪速度(min-1[r.p.m])20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時)許容質量(kg)約5(振とう台含む)
  • マルチシェイカー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェイカー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    259,800税込285,780
    1個
    30日以内出荷
    目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
    機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示許容質量(kg)約5(振とう台含む)

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ラボシェイカー