絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ラボシェイカー

163件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS-100/MSC-100用H   Block(50mLx6) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用H Block(50mLx6)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール)

    ALLSHENG
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用B  Block(0.5mLx54) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用B Block(0.5mLx54)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用K  Block(5.0mLx24) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用K Block(5.0mLx24)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MS-100/MSC-100用I  Block(角型バスブロック) ALLSHENG

    MS-100/MSC-100用I Block(角型バスブロック)

    ALLSHENG
    23,980税込26,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • ミニシェーカー 日伸理化

    ミニシェーカー

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個(1個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。
    付属品シリコンシート電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
  • スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)

    スマートブロック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    96,980税込106,678
    1個(1個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • サーモトップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    サーモトップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    80,980税込89,078
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット アイ・エル・シー

    PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット

    アイ・エル・シー
    10,980税込12,078
    1セット
    6日以内出荷
    大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。
    材質本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂寸法(mm)タイヤ/Φ100×32、ストッパー付き本体/120×135×55、ストッパー無し本体/115×135×55質量(g)640ねじ径W3/8 16山内容1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2)アズワン品番4-6033-11
  • アームシェーカー アズワン

    アームシェーカー

    アズワン
    159,000税込174,900
    1台
    翌々日出荷
    45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。
    付属品15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個寸法(mm)225×175×220、可動部:140×125質量(kg)4.5電源AC100~240V 50/60Hz 35W速度10~90rpmアズワン品番4-6592-01傾斜角度(°)45
  • 万能シェーカー 点検検査書付 アズワン

    万能シェーカー 点検検査書付

    アズワン
    240,000税込264,000
    1個
    9日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
    仕様振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm、回転計:デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム寸法(mm)480×442×477質量(kg)35電流(A)2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約150最大積載量(kg)5(ホルダー含む)モーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40アズワン品番1-5175-31-22タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式校正証明書点検・検査書
  • 万能シェーカー USシリーズ アズワン

    万能シェーカー USシリーズ

    アズワン
    220,000税込242,000
    1個
    当日出荷
    大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
    仕様(回転計)デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源AC100V 50/60Hz 2A最大積載量(kg)5(ホルダー含む)消費電力約150WモーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40mm本体サイズ(mm)480×442×477設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpmアズワン品番1-5175-31タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式
  • マイクロプレートシェイカー デジタル アズワン

    マイクロプレートシェイカー デジタル

    アズワン
    87,900税込96,690
    1個
    当日出荷
    マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
    質量(kg)約5.6回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源(AC100V)50/60Hzサイズ(mm)280×278×126アズワン品番4-4969-01タイマー1分~99時間59分回転幅(mm)3(水平)
  • レシプロシェーカー 日伸理化

    レシプロシェーカー

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。 各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。 オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
    仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード耐荷重(kg)2.8本体寸法(mm)283×233×110H本体質量(kg)5振盪幅(mm)30使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)タイマー0.5秒~100時間切換付き振盪数10~160rpm振盪方式レシプロ振盪
  • マイクロプレートシェーカー 日伸理化

    マイクロプレートシェーカー

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
    仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード本体寸法(mm)W306×D236×H163本体質量(kg)6.6モーターDCブラシレス インバーター制御使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)タイマー6秒~16時間振盪数0~1500rpm
  • 超小型シェーカー ロータリ 日伸理化

    超小型シェーカー ロータリ

    日伸理化
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7モーターギア付きDCモーター使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
  • シーソーシェーカー 日伸理化

    シーソーシェーカー

    日伸理化
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    長時間のシーソー撹拌に、なおかつ省スペースで使用できます。 脱着式の電源コードで設置がしやすい。 便利なA4サイズです。 ゆったりとよい波がでます。
    仕様●振盪角度:10度(片側)●許容負荷質量(kg):1●振盪台寸法:内寸:W280×D200×D200mm シリコンシート付き電源AC100V 50/60Hz 0.5A外形寸法296×230×138Hmm(水平時)モーターインダクション使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)振盪数3~30rpm振盪方式シーソー式
  • デジタルサーモシェーカー TGK(東京硝子器械)

    デジタルサーモシェーカー

    TGK(東京硝子器械)
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷
    2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。 さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。 双方向加熱システム。 タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。 セッティングは自動的にメモリーされます。 長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
    仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hzタイプデモ機有
  • デジタルオービタルシェーカー Thermo Fisher Scientific

    デジタルオービタルシェーカー

    Thermo Fisher Scientific
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2~40℃)。
    付属品プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8寸法(mm)プラットフォーム:279×279本体寸法(mm)314×310×197振盪数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源(AC V)100~240 50/60Hz 1.5A耐荷重N(kgf)4.5タイマー0~49時間(1秒単位)振盪方式ロータリー式
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のチューブラックカバーです。チューブの脱落防止に使用します。
    用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のチューブラックカバー適合機種MT-400
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラックです。
    用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラック適合機種MT-400チューブ架数(本)12
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラックです。
    用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラック適合機種MT-400チューブ架数(本)40
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラックです。
    用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラック仕様マイクロプレート搭載数:2枚適合機種MT-400
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

    アズワン
    291,000税込320,100
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

    アズワン
    284,000税込312,400
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E
  • マイクロプレートシェーカー 日伸理化

    マイクロプレートシェーカー

    日伸理化
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
    仕様プレート台:4枚用質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])100~2400電源AC100V 50/60Hz 0.5Aプレート寸法(mm)300×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×142(本体のみ)振盪方式エキセン式
  • ウェービングシェーカー オーハウス

    ウェービングシェーカー

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:2.3電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
  • オープンシェーカー オーハウス

    オープンシェーカー

    オーハウス
    1台
    欠品中
    変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 シングル偏心ドライブ採用 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
    付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)材質トレイ:アルミストローク(mm)19許容荷重(kg)最大:6.8電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6回転速度(min-1[r.p.m])20~300動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-51タイマー1秒~160時間
  • Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス

    Light-Duty オービタルシェーカー

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:3.6電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー オーハウス

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    オーハウス
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)仕様軌道:19mm材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
  • インキュベーターマイクロプレートシェーカー オーハウス

    インキュベーターマイクロプレートシェーカー

    オーハウス
    399,800税込439,780
    1台
    91日以内出荷
    速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
    仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7回転速度(min-1[r.p.m])100~1200動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2周囲温度(℃)+5~65タイマー1秒~160時間
  • 冷却インキュベーターシェーカー オーハウス

    冷却インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    1台
    欠品中
    フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス 高速加熱、冷却および高速シェーキング能力 内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能 加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能 パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け) ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる クールタッチハウジング
    付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7回転速度(min-1[r.p.m])300~3000動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力USBホスト(標準装備)タイマー1分~99時間59分冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分
  • 冷却インキュベーターシェーカー オーハウス

    冷却インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    829,800税込912,780
    1台
    91日以内出荷
    速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能 ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの 確認が可能
    付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時)動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2周囲温度(℃)-10~65アズワン品番64-0975-25タイマー1秒~160時間
  • カクテルシェーカー scinics(サイニクス)

    カクテルシェーカー

    scinics(サイニクス)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
    質量(kg)約2.1電源AC100V 50/60Hz 0.04A角度(°)撹拌:45(固定)速度撹拌:60~180往復/分角度可変水平~45°/垂直~45°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く)タイマー0~60分または連続
  • オービタルシェーカー 三商

    オービタルシェーカー

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)。スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
    仕様回転運動:10mmオービタル質量(kg)7.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×110回転速度(min-1[r.p.m])50~300負荷重(kg)最大3タイマー1分~99時間59分
  • デジタルオービタルシェイカー 三商

    デジタルオービタルシェイカー

    三商
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
    付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8質量(kg)11.75回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A許容積載荷重(kg)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体)タイマー0~49時間(1秒単位)軌道直径(mm)19プラットホーム寸法(mm)W279×D279
  • マイクロプレートシェーカー 三商

    マイクロプレートシェーカー

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
    質量(kg)6.6回転数(min-1[r.p.m])0~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCブラシレス インバータ制御プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm振幅(mm)片側0.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)タイマー6秒~16時間振盪方式エキセン式
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    三商
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。
    付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別デジタル質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度15~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    三商
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
    付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別アナログ質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度25~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1~120分軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ラボシェイカー